絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- アルミ(34)
- ゴム(24)
- ステンレスすべて(652)
- SUS303(45)
- SUS304(347)
- SUS310S(101)
- SUS316L(29)
- チタン(23)
- 樹脂すべて(500)
- ABS(31)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(21)
- ジュラコン(R)(84)
- テフロン(PTFE)(27)
- ナイロン(103)
- ポリアセタール(19)
- ポリカーボネート(PC)(22)
- 燐青銅(36)
- 鉄すべて(1,179)
- S45C(92)
- 黄銅(真鍮)(266)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類

亀座金(10)

四角座金(168)

山座金(シボリワッシャー)(8)

平座金(ワッシャー)(608)

歯付き座金(64)

爪付き座金(12)

皿ばね座金(78)

舌付き座金(31)
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
- 3価クロメート(58)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(175)
- 3価ユニクロ(28)
- その他(36)
- クロメート(162)
- クローム(25)
- スズコバルト(24)
- ダクロタイズド(22)
- デルタプロテクト(25)
- ドブメッキ(115)
- ニッケル(212)
- パーカー(31)
- ユニクロ(195)
- 無電解ニッケル(14)
- 生地/未処理(277)
- 茶ブロンズ(20)
- 黒亜鉛(29)
- 黒染め(32)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(28)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(2,791)
- エスコ(478)
- WURTH ELEKTRONIK(403)
- 廣杉計器(362)
- MAC8(マックエイト)(100)
- Hutchinson(95)
- TRUSCO(87)
- Optibelt(81)
- 八幡ねじ(57)
- OHSATO(大里)(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- ヤマヒロ(41)
- ノルトロックジャパン(40)
- T.SIN(テイシン電機)(34)
- ホシモト(33)
- オチアイ(32)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- Ringfeder(22)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・WURTH ELEKTRONIK・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・Hutchinson・TRUSCO・Optibelt・八幡ねじ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ヤマヒロ・ノルトロックジャパン・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・オチアイ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・Ringfeder・大陽ステンレススプリング・ブランドをもっと見る
商品豆知識

BS 丸型スペーサー ARB-E(黄銅/ニッケルメッキ)(パック品)
廣杉計器¥429~税込¥472~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質黄銅ねじピッチ0.5ねじ径M3外径(Φmm)6表面処理ニッケルメッキ
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)
ノルトロックジャパン¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
ネジ用抜け止めワッシャー
栃木屋¥8税込¥91個7日以内出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。TM-147-V-BKシリーズは、ランナーを再利用し廃棄物削減に配慮した生産を行っています。※性能に差異は出ません。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等材質合成樹脂タイプ抜け止めワッシャー・座金厚さt(mm)0.8難燃性UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着付貼るワッシャー(ステンレス)
OHSATO(大里)¥189~税込¥208~1袋(4枚)翌々日出荷強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。供回りによる傷防止。板や布地の穴堀り補強。垂直面への仮止め・落下防止用途傷付・落下防止用途に。仕様裏面両面シール付材質ステンレス材質(ワッシャー)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類平ワッシャー
テーパーワッシャー 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥490~税込¥539~1パック(14個)ほか当日出荷から3日以内出荷テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類テーパーワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭
HEICO(ハイコ)¥4,998~税込¥5,498~1セット(20ペア)ほか当日出荷から4日以内出荷激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ユニクロ スプリングワッシャー(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1パック(340個)ほか当日出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
並形/部品等級A 平座金 HV300
由良産商¥469~税込¥516~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
ワンタッチスペーサー
MAC8(マックエイト)¥979~税込¥1,077~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。 プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。材質ナイロン66(UL94V-0)色白使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共)取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
セットアップ座金 SETUP
LAMP(スガツネ工業)¥5,798~税込¥6,378~1セット(100個)当日出荷皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。仕様M4質量(g)150仕上素地
M8 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/12枚)
エスコ¥375税込¥4131個当日出荷エスコ品番EA949LY-608厚さ(mm)2材質/仕上ステンレス(SUS304)/SSブラックメッキ内径(Φmm)8.2呼びM8外径(Φmm)15.4
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-600シリーズ(M=6用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591袋(10個)8日以内出荷種別中空(パイプ)材質セラミックスねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-500シリーズ(M=5用)
廣杉計器¥999~税込¥1,099~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質PTFEねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ)
大阪魂(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から翌々日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥49~税込¥54~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト