絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- アルミ(34)
- ゴム(24)
- ステンレスすべて(652)
- SUS303(45)
- SUS304(347)
- SUS310S(101)
- SUS316L(29)
- チタン(23)
- 樹脂すべて(500)
- ABS(31)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(21)
- ジュラコン(R)(84)
- テフロン(PTFE)(27)
- ナイロン(103)
- ポリアセタール(19)
- ポリカーボネート(PC)(22)
- 燐青銅(36)
- 鉄すべて(1,179)
- S45C(92)
- 黄銅(真鍮)(266)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類

亀座金(10)

四角座金(168)

山座金(シボリワッシャー)(8)

平座金(ワッシャー)(608)

歯付き座金(64)

爪付き座金(12)

皿ばね座金(78)

舌付き座金(31)
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
- 3価クロメート(58)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(175)
- 3価ユニクロ(28)
- その他(36)
- クロメート(162)
- クローム(25)
- スズコバルト(24)
- ダクロタイズド(22)
- デルタプロテクト(25)
- ドブメッキ(115)
- ニッケル(212)
- パーカー(31)
- ユニクロ(195)
- 無電解ニッケル(14)
- 生地/未処理(277)
- 茶ブロンズ(20)
- 黒亜鉛(29)
- 黒染め(32)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(28)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(2,791)
- エスコ(479)
- WURTH ELEKTRONIK(403)
- 廣杉計器(362)
- MAC8(マックエイト)(100)
- Hutchinson(95)
- TRUSCO(87)
- Optibelt(81)
- 八幡ねじ(57)
- OHSATO(大里)(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- ヤマヒロ(41)
- ノルトロックジャパン(40)
- T.SIN(テイシン電機)(34)
- ホシモト(33)
- オチアイ(32)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- Ringfeder(22)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・WURTH ELEKTRONIK・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・Hutchinson・TRUSCO・Optibelt・八幡ねじ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ヤマヒロ・ノルトロックジャパン・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・オチアイ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・Ringfeder・大陽ステンレススプリング・ブランドをもっと見る
商品豆知識

MDSサラバネ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(4個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
平ワッシャー(JIS) ステンレス
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1パック(1300個)ほか当日出荷JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(10個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール表面処理ユニクロめっき
平ワッシャー ステンレス(SUS316L)
TRUSCO¥679~税込¥747~1パック(6個)ほか当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。RoHS指令(10物質対応)対応
シール座金
TRUSCO¥819税込¥9011パック(3個)ほか当日出荷から翌日出荷ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。用途液体・気体の漏れ防止に。材質ステンレス、パッキン(NBR)
六角支柱 SS400/黒染め オスメス
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス
TRUSCO¥489~税込¥538~1個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
小ねじ用セットワッシャー
ケミカルスクリュー¥4,498~税込¥4,948~1袋(1000個)ほか3日以内出荷結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
MIC 丸ワッシャー (鉄/ユニクロ)
コノエ¥529~税込¥582~1パック(35個)ほか当日出荷から10日以内出荷小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。材質スチール種類丸ワッシャー表面処理ユニクロメッキ
3分丸(平)ワッシャーSUS
JAPPY¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷ステンレス(SUS304)製のW3/8用丸平ワッシャー用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5内径(Φmm)10.5呼び寸法W3/8外径(Φmm)25
LED用スペーサー (横型)
MAC8(マックエイト)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,898~税込¥5,388~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,298~税込¥4,728~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
セットキャップ・座金(皿ねじ用)
TAKIGEN(タキゲン)¥149~税込¥164~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。用途船舶・車両・屋外用機器
M4/4.2x10.0x2.8mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)
エスコ¥115税込¥1271袋(20個)翌日出荷エスコ品番EA949ZC-4厚さ(mm)2.8内径(Φmm)4.2外径(Φmm)10
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト









































![M18 [高強度・高張力]平ワッシャー(6枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796507-250806-02.jpg)