カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 陸上ポンプ(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
ポンプ・送風機・電熱機器 :「BPR6」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P
工進(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9822材質ポンプ部ADC質量(kg)26全揚程(m)34本体質量(kg)26最大吐出量(L/min)670定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)50燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-20エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-40P
工進¥49,980税込¥54,9781台欠品中田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9821材質ポンプ部ADC質量(kg)25.5全揚程(m)35本体質量(kg)25.5最大吐出量(L/min)350定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)40燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径40アズワン品番64-6358-17エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X
工進¥45,980税込¥50,5781台欠品中田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9877材質ポンプ部ADC質量(kg)25.2口径(Φmm)50全揚程(m)27本体質量(kg)25.2最大吐出量(L/min)620定格出力(kW)3.1/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.6プラグF6RTC/NGK:BPR6ES連続運転時間(h)約2.6時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×539×413エンジン形式工進K180(179CC)最大出力(kW)3.5/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-48エンジンオイル量(L)0.6パーツリストあり
ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-40X
工進¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9876材質ポンプ部ADC質量(kg)26.5全揚程(m)33本体質量(kg)26.5最大吐出量(L/min)340定格出力(kW)3.1/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)40燃料タンク容量(L)3.6プラグF6RTC/NGK:BPR6ES連続運転時間(h)約2.6時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×539×413エンジン形式工進K180(179CC)最大出力(kW)3.5/3600rpm吸入/吐出口径40アズワン品番64-6358-47エンジンオイル量(L)0.6パーツリストあり
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース