カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 水中ポンプ(2)
        • マグネットポンプ(3)
        • 陸上ポンプ(4)
        • 井戸用ポンプ(1)
        • ドラム缶用ポンプ(2)
        • ペール缶用ポンプ(2)
        • 電熱機器(ヒーター)(8)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「r20」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
  • fr-200

商品豆知識

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキ

    マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ

    イワキ(32件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
  • 電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進

    電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
  • カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所)

    カワエース NR形

    川本ポンプ(川本製作所)(7件のレビュー)
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    3日以内出荷
    ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
    用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用仕様セラミックヒーター付全閉モータ付材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406容量(L)(アキュムレーター)1制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内形運転方式単独電源コード(m)2塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで停止流量(L/min)4
  • 遠赤外線ヒーター 坂口電熱

    遠赤外線ヒーター

    坂口電熱(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • サニポンプGR SFA

    サニポンプGR

    SFA
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    汚水用グラインダー水中ポンプ 回転刃で汚水やトイレットペーパーを粉砕し、浄化槽等に流れた汚水を VP30の管で最大揚程10m・最大水平距離110mまで圧送できる、低価格、 設置しやすい汚水用水中ポンプです。
    用途汚水・雑排水仕様吐出:VP30(付属品の専用ねじ込み継手で接続)、(起動水)On:400mm、Off:100mm材質本体・ケーシング・羽根:ポリアミド(PA 6GF)、主軸:ステンレス鋼材質量(kg)13ケーブル長(m)10耐熱温度(℃)70(断続的に5分まで)ポンプ水没最大水深(m)5最大排出量(m3/h)10.3
  • 立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型 グルンドフォスポンプ

    立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型

    グルンドフォスポンプ
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    4日以内出荷から28日以内出荷
    工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
    電動機全閉外扇屋外型
  • 陸上ポンプMP形 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプMP形

    寺田ポンプ製作所
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    6日以内出荷
    ・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の超小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現 ・仕様範囲を拡大、幅広い用途に対応 ・電動機と軸封部は完全無給油、取り扱いはきわめて容易 ・すぐれた耐久力で長時間の使用も可能 ・異物混入水の揚排水も容易なセミオープン羽根車と高揚程用のクローズ羽根車(清水専用)の2機種をラインナップ
  • トーヨーオートポンプ 三宅化学

    トーヨーオートポンプ

    三宅化学(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    満タンになると自動で停止する、電動灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチでらくらく操作。 単1形乾電池2本で動く商品。
    仕様[ポンプ駆動方式]ダイレクト・ドライブ方式、[電子回路素子]トランジスター材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂全長(mm)745色ホワイト×グレー質量(g)249タイプ自動停止センサー赤外線フォトカプラー流量(L/min)約9使用液灯油(JIS1号灯油)使用電池単一形アルカリ乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5使用温度-5~+45℃
  • 立形多段うず巻インラインポンプ TCR型 鶴見製作所

    立形多段うず巻インラインポンプ TCR型

    鶴見製作所
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくて済みます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
    用途冷温水循環用。工業用水の送配水用。水田・畑地の灌漑用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
  • マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ イワキ

    マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ

    イワキ(8件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
  • シリコーンラバーヒーター200V スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V

    スリーハイ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1枚
    20日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V リード線300mm付き。電力密度0.8W/cm2。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200リード線長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】

    スリーハイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    20日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品のリード線を延長した製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】

    スリーハイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    22日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V リード線300mm付き。電力密度0.8W/cm2。標準品に耐熱200℃の両面テープ加工をした製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200リード線長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】

    スリーハイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚
    22日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】

    スリーハイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    22日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットポンプ ホースタイプ本体セット イワキ

    マグネットポンプ ホースタイプ本体セット

    イワキ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
  • シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】

    スリーハイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1枚
    24日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に耐熱200℃の両面テープ加工をし、熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。電力密度0.8W/cm2。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーヨーオートポンプ 三宅化学

    トーヨーオートポンプ

    三宅化学
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    センサー付きで満タンになると自動で停止する、電動の灯油ポンプ。灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプケース付き。 単1形乾電池2本で動く商品。
    材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂色ホワイト×グレー質量(g)306使用液灯油寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5.5×75
  • 高粘度用サニタリープランジャーポンプ エイチツー

    高粘度用サニタリープランジャーポンプ

    エイチツー
    ¥919,800税込¥1,011,780
    1台
    翌々日出荷
    高粘度サニタリープランジャーポンプは液体の温度や粘度の変化が発生した場合でも±1%以内の高精度定量性での吐出が可能なポンプです。特に粘性の高い流体にも使用できます。安心の日本製で、短納期・部品供給も万全の体制です。サニタリー仕様なので、食品・化粧品など衛生管理のシビアな現場でも使用可能です。
    用途・液体の定量充填や塗布に最適な高精度プランジャーポンプ。・安心の日本製。個々の部品精度が高く、高精度マイクロメータによる吐出量調整が可能。・粘度 5,000mpa.s以上の流体を移送可能。使用する移送液に合わせた接液部材料の選定が可能。それにより高粘度液の充填や塗布も可能。・最適な設定が可能。吸引/吐出スピードを各々調整が可能な為、最適な吐出量・吐出精度・タクトタイム(充填スピード、塗布サイクル等)に設定が可能。・メンテナンスが容易。簡素化された部品構成により、特殊工具を使用しない分解メンテナンスが可能。【移送液例】ハチミツ・ジャム・ケチャップ・シロップ・水飴・化粧クリーム・軟膏・乳液・顔料・接着剤 UV樹脂・インク・グリース・ホイップドクリーム・炭酸飲料・洋菓子生地・高分子液・ラテックスなど材質(シール)プランジャーシール:PTFE材質(Oリング)FKM材質(ケーシング)SUS316駆動部タイプエア駆動方式材質(プランジャー)セラミックス
  • 温度調節器(デジタル調節計) 八光電機

    温度調節器(デジタル調節計)

    八光電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高分解の5 桁表示/ 0.01℃表示可能(一部レンジ)。 高速サンプリング60ms。 高精度熱電対/ Pt入力±0.1% PV、アナログ入力±0.1%FS。 マルチ入力により、1台で種々のセンサーに対応(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)。 PV/SVステータスの表示機能追加で、温度調節器の状態(オート/ マニュアル、RUN/STOP、警報発生)を、わかりやすくPV/SV と交互表示可能。
    制御方式ON/OFF または2 自由度PID(オートチューニング付)入力(センサー入力)熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PL Ⅱ白金測温抵抗体:Pt100、JPt100電流入力:4~20mA、0~20mA電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)使用環境-10~+55℃(相対湿度25~85%)但し結露または氷結しないこと補助出力最大2点(リレー出力)
  • TFDオーバーホール部品セット ニクニ

    TFDオーバーホール部品セット

    ニクニ
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1セット
    4日以内出荷
    メカニカルシール、パッキン類をパッケージ。ポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
  • SR250型20:1ドラムポンプユニット ヤマダコーポレーション

    SR250型20:1ドラムポンプユニット

    ヤマダコーポレーション
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1台
    61日以内出荷
    エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。
    トラスコ品番389-7377使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)14適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1_1/2(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器