絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(71)
  • RS PRO(6,487)
  • イマオコーポレーション(4,224)
  • エスコ(3,842)
  • 東京発条製作所(3,125)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,990)
  • LAMP(スガツネ工業)(2,892)
  • NOK(2,549)
  • SUS(エスユーエス)(2,497)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,460)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,222)
  • 栃木屋(911)
  • ジョー・プリンス竹下(858)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(834)
  • ナベヤ(814)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(729)
  • 岩田製作所(674)
  • ハーフェレ(547)
  • TMEHジャパン(481)
  • TRUSCO(401)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14,428)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(39)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(113)
サービス分類
  • オーダー・加工(271)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

44,422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(203件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(116件のレビュー)
40税込44特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(172件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(260件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
膜付グロメット モノタロウ膜付グロメットモノタロウ(50件のレビュー)
70税込77
1パック(5個)
当日出荷
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(152件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(307件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(241件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28パイプ 矢崎化工イレクター Φ28パイプ矢崎化工(71件のレビュー)
798税込878
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雌ねじモノタロウ(36件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(88件のレビュー)
27税込30特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(55件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(36件のレビュー)
249税込274特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
57税込63特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(37件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷から40日以内出荷
シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(53件のレビュー)
229税込252特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(42件のレビュー)
31税込34
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)キー No.200TAKIGEN(タキゲン)(14件のレビュー)
256税込282
1本
当日出荷
寸法(mm)20×44
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(23件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(38件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無モノタロウ(24件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ
アプセットボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(40件のレビュー)
12税込13
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
オイルシール NOKオイルシールNOK(106件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(82件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から9日以内出荷
防振ゴム モノタロウ防振ゴムモノタロウ(228件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途防振
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(61件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(27件のレビュー)
68税込75
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(70件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
防振パット モノタロウ防振パットモノタロウ(36件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に材質天然ゴム引張強度(MPa)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
グリースニップル A型 黄銅メッキ付 モノタロウグリースニップル A型 黄銅メッキ付モノタロウ(14件のレビュー)
469税込516
1パック(10個)
当日出荷
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅
Φ28メタルジョイント 矢崎化工Φ28メタルジョイント矢崎化工(39件のレビュー)
428税込471特価
1個ほか
当日出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(70件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(58件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
ノブスターN オレンジ コノエノブスターN オレンジコノエ(17件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色オレンジ耐熱温度(℃)75
フランジナット モノタロウフランジナットモノタロウ(47件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら