カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • ハンドル・取っ手・グリップ(17)
        • 蝶番・ヒンジ(3)
        • 扉部品(5)

機構部品 :「バフ 200mm」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3)TAKIGEN(タキゲン)
1,020税込1,122
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法D(Φmm)6寸法L(mm)50寸法W(mm)50寸法t(mm)3耐荷重(kg)(適合扉)38適合扉高さ(mm)400適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)38
軽量型取手(取手部Φ25×L200) TAKIGEN(タキゲン)軽量型取手(取手部Φ25×L200)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,606税込3,967
1個
当日出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両質量(g)190寸法L(mm)200材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)168寸法P2(mm)118材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01766
ステンレス 大型取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型取手TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,205税込3,526
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉使用荷重(N)735材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ALV アルミ朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーションALV アルミ朝顔型ハンドル車イマオコーポレーション(4件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類朝顔材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
取手 ホシモト取手ホシモト(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途各種機器、設備など。材質付属品座金、スプリングワッシャー表面処理バフクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SUS丸棒取手(雌ねじタイプ) シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)シブタニ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=188) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=188)TAKIGEN(タキゲン)
1,273税込1,400
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)220寸法H(mm)50寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00681
取手 ホシモト取手ホシモト
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途各種機器、設備等。材質付属品座金、ナット、スプリングワッシャー表面処理バフクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=200)TAKIGEN(タキゲン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)390寸法L1(mm)30寸法L2(mm)220寸法P(mm)200寸法M(mm)M6寸法H1(mm)9寸法H2(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16寸法H3(mm)46表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)490タキゲンコード00939
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=188) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=188)TAKIGEN(タキゲン)
1,512税込1,663
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)270寸法L(mm)200寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)188寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00673
ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110寸法L1(mm)200寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10604
ステンレス取手 SUGICO(スギコ)ステンレス取手SUGICO(スギコ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304関連資料寸法図(0.06MB)表面仕上げバフ研摩
ステンレス コンテナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コンテナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
26,067税込28,674
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)イマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種類2スポーク材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
取手 シブタニ取手シブタニ
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨付属品座金(EB-201)2個・スプリングワッシャー・ナットRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=188)TAKIGEN(タキゲン)
1,273税込1,400
1個
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)220寸法H(mm)50寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード04382
ステンレス 窓用ねじ止めステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 窓用ねじ止めステーTAKIGEN(タキゲン)
4,992税込5,491
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途制御盤・建築・船舶の窓材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
18,552税込20,407
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨)0200
AL2SP アルミ2スポークハンドル車 イマオコーポレーションAL2SP アルミ2スポークハンドル車イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
握りは別売品です。別途ご注文ください。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
種類ツインスポーク
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
38,980税込42,878
1個
18日以内出荷
窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)100パッキンネオプレンゴム(グレー)
ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃)椿本バルクシステム
54,980税込60,478
1個
19日以内出荷から24日以内出荷
窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)200パッキンシリコンゴム(乳白色)
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃)椿本バルクシステム
46,980税込51,678
1個
19日以内出荷から24日以内出荷
窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)400パッキンシリコンゴム(乳白色)
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃)椿本バルクシステム
43,980税込48,378
1個
19日以内出荷から24日以内出荷
窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)200パッキンシリコンゴム(乳白色)
ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃)椿本バルクシステム
57,980税込63,778
1個
19日以内出荷から24日以内出荷
窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)400パッキンシリコンゴム(乳白色)

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品