カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(1)
        • 足場周辺機器(1)
        • シール/バネ部品(5)

機構部品 :「立バネ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじりスプリング サミニねじりスプリングサミニ(47件のレビュー)
389税込428特価
1袋(1個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度90°) アキュレイトトーションばね(アーム角度90°)アキュレイト(6件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
キックバネ(袋入り) SHKキックバネ(袋入り)SHK(7件のレビュー)
259税込285
1袋(3個)ほか
当日出荷
用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
ウィズ クロメートSPRINGバンドバネ ACE(エース)ウィズ クロメートSPRINGバンドバネACE(エース)
129税込142
1パック
4日以内出荷
Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動) ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式単動)ナベヤ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。 [動画はこちらから] 繰返し位置決め精度 空圧式単動_センサー仕様
材質本体:SUS440C熱処理本体:焼入HRC55寸法E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
クロメートバンドバネ ツチノクロメートバンドバネツチノ
289税込318
1個
6日以内出荷
材質クロメート鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置 明立精機卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置明立精機
249,800税込274,780
1台
40日以内出荷から50日以内出荷
高性能な除振システムを集約した卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置。レーザ本体や周辺機器の小型化や光ファイバー技術の向上によって、光学実験にも以前ほど長い光路を必要としない場合が多くなってきました。明立精機では従来より卓上型除振装置を数多くシリーズ化しています。これとスチールハニカム定盤を組み合わせたAETシリーズは、小さな面積の光学実験に最適な除振装置です。
仕様【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング【除振方式】特殊ダイヤフラム型空気ばね厚さ(mm)【定盤】50加工【上面タップ】M6×25mm (マトリクス)

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品