カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品(6)
- ハンドル・取っ手・グリップ(1)
- アルミフレーム(2)
- トリム・トリムシール(2)
- 機構部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
機構部品 :「A5052 1mm」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識

トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所¥769~税込¥846~1袋(1本)当日出荷から翌々日出荷食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤) 食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装) 密着性に優れた先端形状用途エッジ部の安全対策、美観の提供色グレー材質(本体)抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
エアナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。使用圧力(MPa)0.3~1材質(クランプシャフト)S45C材質(シャフト)SK95材質(本体)アルミ合金(A5052)熱処理(シャフト)焼入焼戻表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)アルマイト表面処理
抗菌トリムTBGシリーズ(片面リップ)
岩田製作所¥26,980税込¥29,6781箱(1本)当日出荷から翌々日出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤) 食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器梱包) 密着性に優れた先端形状色グレー全長(m)50仕様片面リップ材質(本体)抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M
イマオコーポレーション¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から5日以内出荷バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)
タカノ¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)
タカノ¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC公差eH7
軽量型取手(取手部Φ25×L450)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,488税込¥4,9371個4日以内出荷アルミニウム製で軽量です。 シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。用途厨房機器・車両材質ブラケット/アルミニウム(5052P)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、キャップ/ABS樹脂寸法L(mm)450寸法P1(mm)418寸法P2(mm)368表面仕上げブラケット/バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ/梨地アルマイト処理、キャップ/クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01769
エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L
イマオコーポレーション¥16,038~税込¥17,642~1個当日出荷から5日以内出荷バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.5~0.7材質(カバー)SUS304材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
エアコンパクトナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から7日以内出荷小さなボディで高い保持力。 エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.4~0.7表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)S45C材質(ピストン)アルミ合金(A5056)材質(クランプロッド)S45C表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ表面処理(ピストン)アルマイト表面処理
ダブルウェッジクランプ(口金取付タイプ)
ナベヤ¥27,980税込¥30,7781個62日以内出荷多数個取りで生産リードタイムを短縮。1回の操作で2つのワークを同時にクランプ可能。省スペースで多くのワークを設置できるためワークを多数個取りやクランプ作業時間の短縮に最適です。ワークの浮き上がり防止。クサビ構造によりワークを斜め下方向へ締めつけるためクランプ時の浮き上がりを抑えます。着座面に密着させることにより、Z方向寸法のバラつきの防止や平面・平行度の安定化、切削時のビビリ抑制にも期待できます。切粉による加工不良防止。切粉がクランプに付着しないように、クサビの動きに追従して口金を移動させるスプリングは、本体内部に組み込まれています。クランプ側面は切粉が流れやすいフラット形状です。ワークやクランプ周囲に堆積する切粉を防止します。切粉の侵入箇所を極力少なくし、外形にスプリングが無いことから切粉堆積によるチッピングや作動不良を防止できます。ワークのバラつきを吸収。ボルト取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のバラつきを吸収します。(E寸法の1/2まで)。ワーク条件に合わせた口金を選定可能。ワークの形状・材質に合わせて口金を変更して使用が可能。また各口金はセルフカット代を設けておりお客様で追加工してご使用いただけます。・-SCJC(真鍮):比較的柔らかくワークにクランプ跡が残りにくい。・-SCJA(アルミ):比較的柔らかく切削性に優れている。・-SCJ(鉄):真鍮/アルミと比較して硬度が高く、強固にワークをクランプできる。[付属品]。セルフカット口金2個付属。セルフカット口金取付用六角穴付ボルト:。・DWC-S1,2,3:4本。・DWC-SC:2本表面処理【本体(DWC)】無電解めっき熱処理【口金】先端部HRC48~52RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品