カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • ハンドル・取っ手・グリップ(1)
        • 蝶番・ヒンジ(15)
        • アルミフレーム(3)
        • 扉部品(13)

機構部品 :「POM 棒」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
497税込547
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
小型フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)小型フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
226税込249
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤材質(羽根)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
調整式フラットトルクヒンジ(L=50) TAKIGEN(タキゲン)調整式フラットトルクヒンジ(L=50)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,360税込1,496
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13269
調整式フラットトルクヒンジ(L=90) TAKIGEN(タキゲン)調整式フラットトルクヒンジ(L=90)TAKIGEN(タキゲン)
2,834税込3,117
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13268
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)18種類平蝶番型付加機能ばね力調整機能付本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
ステンレス裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
680税込748
1個
当日出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
ロッド受け(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)6.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)8寸法H3(mm)3標準色適合径(Φmm)ロッド:6タキゲンコード22261
ステンレストルク裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレストルク裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
822税込904
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)使用周囲温度(℃)0~+40表面仕上げ羽根/バレル研磨
ロッド受け TAKIGEN(タキゲン)ロッド受けTAKIGEN(タキゲン)
50税込55
1個
当日出荷
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法L(mm)49寸法D(Φmm)10.1寸法P(mm)34寸法H1(mm)20寸法H2(mm)10寸法H3(mm)4標準色適合径(Φmm)ロッド:10タキゲンコード23910
ロッド受け(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け(Φ8用)TAKIGEN(タキゲン)
55税込61
1個
当日出荷
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)8.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)18寸法H2(mm)10寸法H3(mm)4標準色適合径(Φmm)ロッド:8タキゲンコード22260
ブッシュ付アルミ平蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ平蝶番TAKIGEN(タキゲン)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
ロッド棒用ローラーユニット(ローラー型) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ローラーユニット(ローラー型)TAKIGEN(タキゲン)
346税込381
1個
当日出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤材質(本体)冷間圧延鋼材(SPCC)材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01475
オートヒンジ(強力型) 栃木屋オートヒンジ(強力型)栃木屋
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。本体側面に設けられた調節板の位置により、ばね荷重が一目でわかります。
用途工作機械・各種制御装置等材質SPCC、PA、POM、SWCH、SUM、SWP、PP、POM、SUS430、CR質量(g)642部品名称ベース、ヘッド、スライド、調節板、調節棒、軸、バネ、カバー、バネ受、スライドカバー、クッション表面処理Ni、グレー、白色、3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド棒用ローラーユニット(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ローラーユニット(Φ8用)TAKIGEN(タキゲン)
472税込519
1個
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)24材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01472
トルクヒンジ取付キット SUS(エスユーエス)トルクヒンジ取付キットSUS(エスユーエス)
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ/軸部:POM質量(g)138シリーズGFキット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ8) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ8)TAKIGEN(タキゲン)
68税込75
1個
4日以内出荷
ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー寸法L(mm)16寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)8寸法D3(Φmm)10寸法D4(Φmm)7.4適合径(Φmm)ロッド棒:8適合シャフト径(Φmm)6、8、10タキゲンコード04218
ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
659税込725
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。
用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM)表面仕上げニッケルめっき(MANi)
ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ10) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ10)TAKIGEN(タキゲン)
68税込75
1個
4日以内出荷
ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー寸法L(mm)16寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法D3(Φmm)12寸法D4(Φmm)9.4適合径(Φmm)ロッド棒:10適合シャフト径(Φmm)6、8、10タキゲンコード04219
ロッド棒用ローラーユニット(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ローラーユニット(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
405税込446
1個
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)18材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01471
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型 LAMP(スガツネ工業)自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)38種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)バーホルダー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
109税込120
1個
6日以内出荷
コンベアガイドGPP-0513やΦ5丸棒ガイドを取り付けるホルダー
用途コンベア側面ガイド用材質ポリアセタール[POM]質量(g)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ SUS(エスユーエス)トルクヒンジSUS(エスユーエス)
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ/軸部:POM/ボルト・ナット:鉄質量(g)60シリーズGF
ロッド棒用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
2,474税込2,721
1個
4日以内出荷
ラッチヘッドがデルリン樹脂製のため、静かに閉まります。
用途ロッド棒用ラッチ材質冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチヘッド/ポリアセタール樹脂(POM)質量(g)135表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21489
押しボタンつまみ TAKIGEN(タキゲン)押しボタンつまみTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器材質(本体)アルミニウム合金棒(A5056)付属品取付けねじ質量(g)30種類丸形/特殊形ボタン色ブラック最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げケース:アルマイト処理材質(ボタン)ポリアセタール(POM)タキゲンコード3007
ロッド棒用ローラーユニット(Φ9用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ローラーユニット(Φ9用)TAKIGEN(タキゲン)
472税込519
1個
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)18材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01575
スリーブ TAKIGEN(タキゲン)スリーブTAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
スリーブの方向を変えることにより、ロッド棒、フラットバー両方に対応できます。
材質ケース/亜鉛合金(ZDC)、スリーブ/ポリアセタール(POM)
ブッシュ付アルミ抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)
749税込824
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。 右型・左型(本図・写真共右型です)
用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げニッケルめっき(MANi)長さ(mm)80ねじ径穴あき
スライドラッチ 栃木屋スライドラッチ栃木屋
1,698税込1,868
1個
当日出荷
扉内収納タイプのラッチです。 ロッド棒でのロック・アンロックがレバー操作のみで容易にできます。
用途両開き用扉等材質ADC、POM、SUS304、SUS304-WP、SUS質量(g)66部品名称ベース、レバー、スライダー、アーム、スプリング、波形スプリングピン(1)、波形スプリングピン(2)、波形スプリングピン(3)表面処理塗装(シルバーメタリック)、黒色、白色RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ付アルミ旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ旗蝶番TAKIGEN(タキゲン)
489税込538
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)
用途デザイン性を求める各種筐体材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ6) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ6)TAKIGEN(タキゲン)
68税込75
1個
4日以内出荷
ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー寸法L(mm)14寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)6寸法D3(Φmm)8寸法D4(Φmm)5.4適合径(Φmm)ロッド棒:6適合シャフト径(Φmm)6、8、10タキゲンコード04217
ロッド棒用ローラーユニット(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ローラーユニット(Φ10用)TAKIGEN(タキゲン)
472税込519
1個
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)18材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01473
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型 LAMP(スガツネ工業)自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)38種類特殊型長さL(mm)59幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品