カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(63)
        • 蝶番・ヒンジ(1)
        • アルミフレーム(1)
        • スライドレール・ガイドレール(1)
        • 扉部品(7)
        • シム(12)

機構部品 :「T-ロック」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12050-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12050-SUSイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60L(+0.5/0)50H42質量(g)100タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
カムロックTVC TAKIGEN(タキゲン)カムロックTVCTAKIGEN(タキゲン)
2,893税込3,182
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)TVC230
BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーションBJ773-SUS ボールロックT型ピンイマオコーポレーション
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
ダイカストT 型カムロック 鍵ナシ ジョー・プリンス竹下ダイカストT 型カムロック 鍵ナシジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
仕様鍵ナシ材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)55仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12090-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12090-SUSイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60L(+0.5/0)90H42質量(g)132タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
ダイカストT 型カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下ダイカストT 型カムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
639税込703
1個
欠品中
仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)72仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08040-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08040-SUSイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
当日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46L(+0.5/0)40H31質量(g)45タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D(-0.02/-0.10)8D1(±0.3)9.4D213H120D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - T字ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
Φ75キャスターロック取付キット SUS(エスユーエス)Φ75キャスターロック取付キットSUS(エスユーエス)
5,491税込6,040
1個
当日出荷
ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。
適合グリーンフレームN材質本体:SPHC/ボルト・ナット:鉄質量(g)686シリーズGFキット内容Φ75キャスターロック×1/TナットL(M8)×4/六角穴付ボルト(M8×12)×4
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06020-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06020-SUSイマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46L(+0.5/0)20H31質量(g)33タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D(-0.02/-0.10)6D1(±0.3)7D213H120D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
モニター用ブラケット LAMP(スガツネ工業)モニター用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
フリースライドロックFSL-V36に取り付けて使用します。組立済のアルミフレームに後付けできます。モニターマウントKA-T100S50は、取付穴(60×60 mm)を使用して取付可能です。
仕様VESA規格適合(75×75 mm、100×100 mm)材質鋼(SPCC)質量(g)566種類手動式仕上焼付塗装/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ LAMP(スガツネ工業)Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
90°回転の丸型シリンダー錠付Tハンドルです。別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。左右勝手兼用です。ハンドル部はポリアミド製(ブラック)、亜鉛合金製と、錆に強いステンレス鋼(SUS316)製があります。取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。IP65に適応しています。別番鍵違い数は240通りです。キーは2本付です。同番のNo.1333タイプとDS200タイプのシリンダー錠は、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合板厚(mm)8以下回転角度(°)90
B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付) SPEEDY BB E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付)SPEEDY B
1,798税込1,978
1個
当日出荷
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。仕様引圧力:2kNストローク(mm)28~39全長(mm)155.5取付穴径5.2フック形状T型調整量(mm)28~39、ボルト:28~39
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08060-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08060-SUSイマオコーポレーション
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46L(+0.5/0)60H31質量(g)54タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D(-0.02/-0.10)8D1(±0.3)9.4D213H120D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06015-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06015-SUSイマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46L(+0.5/0)15H31質量(g)32タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D(-0.02/-0.10)6D1(±0.3)7D213H120D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-05020-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-05020-SUSイマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46L(+0.5/0)20H31質量(g)32タイプフェノール樹脂製L1(±1)6D(-0.02/-0.10)5D1(±0.3)5.5D213H120D36.5最小二面せん断力(N)24000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16080-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16080-SUSイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A79L(+0.5/0)80H43質量(g)220タイプフェノール樹脂製L1(±1)14D(-0.02/-0.10)16D1(±0.3)19D224H127D314.5最小二面せん断力(N)257800推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一 ジョー・プリンス竹下ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 1点抜けです。 つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。 鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。 操作性の良いリバーシブルキーです。 クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。 Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。 防塵シャッター付きです。
付属品鍵2本、止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。つまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい。仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応No.610(同一)
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12080-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12080-SUSイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60L(+0.5/0)80H42質量(g)124タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。RoHS指令(10物質対応)対応
カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T18M10 イマオコーポレーションカムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T18M10イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FBA18B25質量(g)110タイプフェノール樹脂製FM10×1.5-35LD20C28E10
カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T16M12 イマオコーポレーションカムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T16M12イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
A16B25質量(g)110タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-30LD18C25E9
カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T14M12 イマオコーポレーションカムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T14M12イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA14B22質量(g)80タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-35LD16C22E7.5
カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T14M12 イマオコーポレーションカムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T14M12イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
A14B22質量(g)70タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-25LD16C22E7.5
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-05030-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-05030-SUSイマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46L(+0.5/0)30H31質量(g)34タイプフェノール樹脂製L1(±1)6D(-0.02/-0.10)5D1(±0.3)5.5D213H120D36.5最小二面せん断力(N)24000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS18KT イマオコーポレーションカムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS18KTイマオコーポレーション
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T18M10 + CLS-T18M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)5タイプフェノール樹脂製
CLS-KT カムロックキット(Sタイプ) イマオコーポレーションCLS-KT カムロックキット(Sタイプ)イマオコーポレーション
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです
質量(g)5000
カムブロック フィックスドブロック(Tタイプ) CLT55FB CLT55FB イマオコーポレーションカムブロック フィックスドブロック(Tタイプ) CLT55FB CLT55FBイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。・T溝を取付けにはTナットセット(CLT-T)をご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
CLT55FB フィックスドブロック(Tタイプ) イマオコーポレーションCLT55FB フィックスドブロック(Tタイプ)イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
質量(g)700
カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T16M10 イマオコーポレーションカムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T16M10イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FBA16B25質量(g)90タイプフェノール樹脂製FM10×1.5-30LD18C25E9
カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T16M12 イマオコーポレーションカムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T16M12イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA16B25質量(g)100タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-40LD18C25E9
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10090-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10090-SUSイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A51L(+0.5/0)90H36質量(g)94タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D(-0.02/-0.10)10D1(±0.3)11.9D215H124D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16090-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16090-SUSイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A79L(+0.5/0)90H43質量(g)235タイプフェノール樹脂製L1(±1)14D(-0.02/-0.10)16D1(±0.3)19D224H127D314.5最小二面せん断力(N)257800推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
CLT-KT カムロックキット(Tタイプ) イマオコーポレーションCLT-KT カムロックキット(Tタイプ)イマオコーポレーション
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
質量(g)10000
カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT16KT イマオコーポレーションカムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT16KTイマオコーポレーション
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T16M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)10タイプフェノール樹脂製
カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T18M12 イマオコーポレーションカムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T18M12イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【カムブロック】CLS58CBA18B25質量(g)110タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-30LD20C28E10
カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T14M10 イマオコーポレーションカムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T14M10イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FBA14B22質量(g)70タイプフェノール樹脂製FM10×1.5-25LD16C22E7.5
カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T18M12 イマオコーポレーションカムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T18M12イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA18B25質量(g)140タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-45LD20C28E10

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品