カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(1)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(9)
        • 蝶番・ヒンジ(1)
        • 扉部品(5)

機構部品 :「sus 丸座」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャー SUS304 岩田製作所ワッシャー SUS304岩田製作所(8件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から10日以内出荷
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
O型ハンドル ステンレス製 MK(丸喜金属本社)O型ハンドル ステンレス製MK(丸喜金属本社)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに寸法H(mm)70適合扉厚(mm)10~40セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)25
庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
万能取替握玉(表示錠) 大黒製作所万能取替握玉(表示錠)大黒製作所
8,398税込9,238
1セット
当日出荷
インテグラル錠の取替用握玉です。万能型で国内メーカーの多くに対応します。
用途トイレ付属品Φ77mmエスカッション付トラスコ品番659-5840材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)ヘアーラインタイプインテグラルロック適合扉厚(mm)25~42丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)42・44・50
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。類似品はXL-CU型、XL-JS型です。
材質ステンレス鋼(SUS316)付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。ZweiLシリーズのハンドルをガラスに取り付けるための丸座です。適応ガラス厚は4、5、6 mmです。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)種類その他仕上(本体)Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーハンドル(ステンレスタイプ) シブタニコーナーハンドル(ステンレスタイプ)シブタニ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本寸法(mm)図面通り製品質量(g)1050RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーハンドル シブタニコーナーハンドルシブタニ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本寸法(mm)図面通り製品質量(g)840RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)45種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上Zwei L仕上取付け方法めねじ面付形種類U字形
ステンレス鋼(SUS 316)製 プッシュラッチ ZL-2901 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS 316)製 プッシュラッチ ZL-2901LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3x25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1x10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1x28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質(ケース)ABS樹脂・亜鉛合金(つまみ本体・カバーリング)ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ラッチ本体・ラッチ受座)ASB樹脂/ブラック材質(本体)ステンレス鋼質量(g)100種類つまみ付プッシュ型適合板厚(mm)13~23取付け方法埋込タイプ色(本体)Zwei L仕上保持力N(kgf)98[10]保持力(N)98
ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型LAMP(スガツネ工業)
699,800税込769,780
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ZL-1506は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。両面取付仕様のZL-1506-WRは、ZL-1506-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1506-IS(室内側ドアハンドル)で構成されています。
材質ステンレス鋼(SUS316)付属品六角棒スパナ呼び5シルバー系高さ(mm)118仕上Zwei L仕上
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm
用途ZweiLシリーズつまみ用丸座材質ステンレス鋼(SUS316)仕上Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応
細框ドア対応取替錠(表示錠) 大黒製作所細框ドア対応取替錠(表示錠)大黒製作所
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途トイレ付属品Φ77mmエスカッション付トラスコ品番659-5837材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)ヘアーラインタイプインテグラルロック適合扉厚(mm)25~42バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44・50
万能取替握玉(空錠) 大黒製作所万能取替握玉(空錠)大黒製作所
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
インテグラル錠の取替用握玉です。万能型で国内メーカーの多くに対応します。
用途事務所、工場内ドア。付属品Φ77mmエスカッション付トラスコ品番659-5836材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)ヘアーラインタイプインテグラルロック適合扉厚(mm)25~42丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)42・44・50
細框ドア対応取替錠(空錠) 大黒製作所細框ドア対応取替錠(空錠)大黒製作所
9,198税込10,118
1セット
当日出荷
インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途事務所、工場内ドア。付属品Φ77mmエスカッション付トラスコ品番659-5838材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)ヘアーラインタイプインテグラルロック適合扉厚(mm)25~42バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44・50
家具用ハンドル ステンレス 丸座 116.10タイプ ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 丸座 116.10タイプハーフェレ
109税込120
1個
23日以内出荷
控えめなデザインの丸座です。ハンドルと組み合わせで使用します、
用途家具の扉や引出し寸法(mm)17×1直径(Φmm)17仕上素地材質ステンレス (SUS303)

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品