カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • ハンドル・取っ手・グリップ(12)
        • 蝶番・ヒンジ(12)
        • キャッチ(1)
        • 扉部品(4)

機構部品 :「sus316 板」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら

商品豆知識

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)ロックハンドル (本体)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
4,647税込5,112
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス防水スイングハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドルジョー・プリンス竹下
8,798税込9,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上ブラストホーニング操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。使用例配電盤扉 , 分電盤扉 , キュービクル , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28500 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28500LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
首長防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)首長防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
16,774税込18,451
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
8,614税込9,475
1個
当日出荷から6日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
フラッシュパネルラッチ LJ-61型 LAMP(スガツネ工業)フラッシュパネルラッチ LJ-61型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷
幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316)材質(本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト(ラッチ)ポリアセタール(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨質量(g)60保持力N(kgf)147[15]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)147
ステンレス システムロックミニ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス システムロックミニTAKIGEN(タキゲン)
2,492税込2,741
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。
用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器付属品キー2本・止め金質量(g)20
オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66SLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。
用途マリン関連の家具および設備など付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85仕上鏡面研磨アズワン品番64-6785-78保持力N(kgf)196[20]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)196
ダブルシックルハンドル(両面タイプ) TAKIGEN(タキゲン)ダブルシックルハンドル(両面タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
付属品受座・キー2本
ステンレス舟艇用片鎌錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス舟艇用片鎌錠TAKIGEN(タキゲン)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 扉の外・内で操作できます。 ワンタッチ操作で開閉できます。 防水タイプ(シートパッキン使用) 左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸仕様右開き用付属品受座・キー2本材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316)質量(g)400適合板厚(mm)2~7表面仕上げ鏡面バフ研磨番号:122タキゲンコード4705
Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ LAMP(スガツネ工業)Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
90°回転の丸型シリンダー錠付Tハンドルです。別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。左右勝手兼用です。ハンドル部はポリアミド製(ブラック)、亜鉛合金製と、錆に強いステンレス鋼(SUS316)製があります。取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。IP65に適応しています。別番鍵違い数は240通りです。キーは2本付です。同番のNo.1333タイプとDS200タイプのシリンダー錠は、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合板厚(mm)8以下回転角度(°)90
Lハンドル 200-94型 LAMP(スガツネ工業)Lハンドル 200-94型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合板厚(mm)8以下回転角度(°)90
ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043LAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下仕上素地
ステンレス鋼(SUS316)製 シリンダーロック クォーターターン LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 シリンダーロック クォーターターンLAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下
高さ調整カム LAMP(スガツネ工業)高さ調整カムLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリック=0.25 mmなので、複数箇所に使用する際も、調整が簡単です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。鋸歯状のカムとナット形状がかみ合い、ナットの緩みが発生しない仕様です。(完全緩み防止機能)そのため、高さ調整をする際はカムを本体方向に押しながら回してください。
材質SUS材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)規格DIN61373仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみLAMP(スガツネ工業)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのフック ZL-2105もあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)仕上(本体)Zwei L仕上最大適合板厚(mm)23最小適合板厚(mm)16
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 27900 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 27900LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)70タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28000 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28000LAMP(スガツネ工業)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)115タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス 防水ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ダブルロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
19,267税込21,194
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤表面仕上げヘアライン仕上TAK60
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 27800 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 27800LAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)、ABS樹脂/鏡面研磨、ブラック付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
インジケーター付防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)インジケーター付防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
18,700税込20,570
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)615最大適合板厚(mm)7.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4666
ステンレス鋼(SUS 316)製 プッシュラッチ ZL-2901 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS 316)製 プッシュラッチ ZL-2901LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3x25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1x10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1x28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質(ケース)ABS樹脂・亜鉛合金(つまみ本体・カバーリング)ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ラッチ本体・ラッチ受座)ASB樹脂/ブラック材質(本体)ステンレス鋼質量(g)100種類つまみ付プッシュ型適合板厚(mm)13~23取付け方法埋込タイプ色(本体)Zwei L仕上保持力N(kgf)98[10]保持力(N)98
ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製クオーターターンLAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316L)質量(g)40規格IP67取付け方法ダイレクトイン最大適合板厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型LAMP(スガツネ工業)
1,598,000税込1,757,800
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ZL-1506は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。両面取付仕様のZL-1506-WRは、ZL-1506-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1506-IS(室内側ドアハンドル)で構成されています。
材質ステンレス鋼(SUS316)付属品六角棒スパナ呼び5シルバー系高さ(mm)118仕上Zwei L仕上
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm
用途ZweiLシリーズつまみ用丸座材質ステンレス鋼(SUS316)仕上Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ステンレス ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ハッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
19,281税込21,209
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ハッチに取付けた場合内側からも開閉ができます。 防水タイプ(シートパッキン使用) グリスニップルよりグリスアップできます。 左右兼用型
用途船舶用ハッチ材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨
フリーストップヒンジ(屋外型) 栃木屋フリーストップヒンジ(屋外型)栃木屋(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
14日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
用途小型蓋・表示板等材質(ケース)SUS316、(シャフト、ブッシュナット、ブラケット、スプリング)SUS304、(スプリング)SWP、(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)-20~+80使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態設定トルク(Nm)0.34±0.05、3.5kgf・cm±0.5RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品