作業工具 :「φ140」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
確かな基本性能で安価な、機械式(アナログ)のトルクレンチテスタ。
大型ダイヤル目盛(Φ140)で、測定値の読み取りが簡単・確実です。
トルクレンチを水平にセットして測定するため自重補正する必要がありません。
トルクレンチの水平セットが容易になる、「ポールダイプレート」を全機種に付属。
ハンドルを回すだけで簡単にトルクレンチの校正ができます。
ローディング装置によってトルクレンチの有効長に正しく荷重がかけられるので、力をかける位置による誤差がありません。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
ガス・水道管などの締付・解体作業に!
パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。
アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
仕様グリップ・目盛表示付
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。
またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
こんなお得な商品も!

チェーンレンチ
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。
またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
こんなお得な商品も!

ドレンクリーナー 手動タイプ
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
トラスコ品番115-3348
材質本体:樹脂、ワイヤ:スチール
質量(kg)1.62
能力清掃距離:7.5
ヘッド径(Φmm)140
動力手動/電動ドライバー
清掃管径(mm)31~51
ワイヤー寸法(Φmm×m)6×7.5
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
仕上研磨仕上げ
タイプストレート
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。
狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)320
軸穴種別穴用
リング穴径(Φmm)85~140
先端径(mm)3.2
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
ロープに取付け管内清掃します。
下水管清掃時に最適です。
用途下水管内清掃器具にパイプブラシは最適です。
材質円筒状の樹脂部:HDPE(高密度ポリエチレン)、ブラシ部:Elastan(ポリウレタン)
RoHS対応品
アジャスタブル型
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)1440
エスコ品番EA650BJ-23
材質【手元栓】樹脂(PE)
質量(kg)4
先端寸法(mm)120×240
板厚(mm)【先端】2.3
材質(柄部)スチール鋼管
材質(頭)スチール
開き幅(mm)155
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
ゴム複合材、黒。
用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
全長(mm)300
質量(g)462
適合内径(Φmm)85-140
角度(°)先端曲がり:90
仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き
先端チップ径(mm)3.2
1丁
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。
くわえられる管径(Φmm)140
くわえられる呼び寸法20~125A
トラスコ品番423-4014
全長(mm)450
質量(kg)0.9
ベルト幅W×長さL(mm)45×750
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
全長(mm)300
サイズJ41
質量(g)432
先端チップ径(mm)3.2
アズワン品番64-2233-94
リング径(Φmm)85~140
1丁
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。研磨仕上げ。
全長(mm)300
質量(g)462
先端径(mm)Φ3.2
先端角度90
先端サイズ(mm)A:29、B:22
リング径(Φmm)85~140
1丁(1丁)
¥6,510
税込¥7,161
3日以内出荷
全長(mm)300
サイズJ41
質量(g)416
先端チップ径(mm)3.2
アズワン品番64-2233-89
リング径(Φmm)85~140
1丁
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
用途材料の耐衝撃性が高く、またハンドルの根元を保護する形状のため、長年にわたってオールラウンダーとして使用できる。さらに、材料の特性から、騒音や振動を抑える働きもある。騒音と振動の抑制効果、堅牢で割れない、ハンドル保護部を一体化、耐久性のある粉体塗装。
付属品ボルト、ナット、ばね座金
RoHS指令(10物質対応)対応
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)300
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)85~140
エスコ品番EA590BB-4
1個
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
強力型。オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。
使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
くわえられる管径(Φmm)~125
外径(Φmm)くわえられる管:~140
全長(mm)900
質量(kg)8.7
くわえられる管径(inch)~5
モデル番号:E-36
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)140
全長(mm)1045
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HC-4
1個
¥82,700
税込¥90,970
翌日出荷
傷をつけたくない磨きパイプなどに最適。
強力なナイロン製の紐ストラップにより確実に保持します。
アルミハンドル。
用途磨きパイプ用。
外径(Φmm)140
質量(kg)0.9
管外径(Φmm)最大:300/12inch
適合品番交換用ストラップ:32055
ハンドル長さ(mm)450/18inch
ストラップ幅(mm)45/1.3/4inch
能力(mm)125
能力(inch)5
ストラップ長(mm)1200/48
モデル番号:5
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。