作業工具 :「いじり止め付き」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス 呼称V 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス 呼称J 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頑丈な圧入式の1/2”SQいじり止め付きトルクスビットソケット。
差込角(inch)1/2 先端形状ヘクスローブ(いじり止め穴付き)
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5 先端形状トルクス 呼称N 本数10 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 形状L型 セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプロング 寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度HRC51 寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。
先端形状ヘックス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いじり止め穴付きのトルクスレンチ。長尺と短尺側の両方にいじり止め穴を設けており、どちらでも回すことができます。メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0026。色[カラー]:レッド。重量[グラム]:320。材質[素材]:カーボンスチール。内容量[数量]:1セット。キット内容:9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
用途汎用ツール セット内容9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H) 材質カーボンスチール レッド 先端形状ヘックスローブ(いじり止め穴付) 関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
1セット(9本)
1,598 税込1,758
当日出荷

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 仕様いじり止め付き、全身熱処理 トラスコ品番167-6888 セット内容9本 材質EX剛金 全長(mm)T8H:83、T9H:83、T10H:93、T15H:103.5、T20H:116、T25H:131、T27H:145、T30H:166、T40H:187※セット内容(本):9 材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP 質量(g)182 首下長(mm)T8H:19、T9H:19、T10H:20、T15H:21.5、T20H:23、T25H:25、T27H:30、T30H:34、T40H:39
1セット(9本組)
4,298 税込4,728
当日出荷

DR-18 特殊ネジ用ビットセット エンジニア 動画あり
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 付属品ビットホルダ付 トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷

持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

握りやすく、トルクのかけやすい樹脂グリップ付きのL型レンチ。 長軸:いじり止め付きヘクスローブ短軸:ヘクスローブ
セット内容T10、15、20、25、30、40
1セット
4,498 税込4,948
翌日出荷

いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5 先端形状いじり止め穴付きTSビットソケット 全長(mm)48 寸法D(mm)17.8 ビット寸法(mm)22
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじを近づけると強力マグネットでキャッチし、ねじを落とさず片手で作業ができます。 整備で使用頻度の高いトルクスネジ用ビットを揃えたセット。 いじり止め付きトルクスネジにも使えます。
用途整備作業に。 トラスコ品番323-4231 セット内容6.35mmいじり止めトルクスビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー 取付高(mm)42 種類セット品 商品構成セット品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

いじり止め穴付き
全長(mm)47 幅(mm)17 差込角(mm)9.5(3/8) 先端形状トルクス(いじり止め穴付)
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式 トラスコ品番169-7668 セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス 商品構成セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 仕様いじり止め付き、全身熱処理 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材
1本
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)イジリドメビット
差込角1/4"HEXのいじり止め付きトルクスビット。
全長(mm)26 差込角(HEX)1/4inch (C6.3mm)
1個
2,198 税込2,418
90日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)イジリドメドライバー
DRALL+グリップを採用したいじり止め付きヘクスローブドライバー。
1本
3,298 税込3,628
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長軸:いじり止め付きヘクスローブ短軸:ヘクスローブホルダー付き。
セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
1セット(9個)
3,198 税込3,518
当日出荷

いじり止め付き丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途トルクスネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)イジリドメソケット
頑丈な圧入式の1/4”SQいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)
タイプショート 先端形状イジリドメトルクス 全長L1(mm)28 外径d(Φmm)(ソケット部)11.6 軸長L2(mm)16
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いじり止め付きのトルクス[[R上]]レンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 トラスコ品番167-6848 材質軸:ビット材 全長(mm)112 対辺(mm)T20H 対辺寸法(mm)T20H 首下長(mm)19 刃先T20H
1本
499 税込549
欠品中

いじり止め付きヘックスローブネジ対応! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。 ロングタイプ
材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE 質量(g)340 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:245×90×30
1セット(9本)
1,398 税込1,538
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)イジリドメソケット
頑丈な圧入式の1/4"SQいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ。
仕様差込角:【SQ/inch】1/4 全長(mm)28 サイズT25 質量(g)11 軸長(mm)16 先端外径(Φmm)4.4 ソケット径(Φmm)11.6
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

エンジニア精密ドライバー
エコ商品
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途いじり止め付きヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)3 全長(mm)133 質量(g)18 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじいじり止め付きヘクスローブネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いじり止め付きヘックスローブねじに対応します。ヘックスローブレンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 質量(g)172 トラスコ品番366-8983 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。いじり止め付きのキャップボルトに対応しています。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。 セット内容2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm 材質SNCM+V特殊合金鋼 先端形状六角
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[(R)]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。あらゆる航空宇宙機器には、いじり止めネジが使用されており専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学のキャンパス内で電子機器、備品などの盗難防止、 破損防止の目的でいじり止めネジが採用されています。不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、このような対策がなされています。被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係に。自動車製造に。医療施設、更生施設、病院などに。いたずらや破損防止、防犯対策に。 トラスコ品番111-5257 材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め) 全長(mm)159 対辺(mm)10 対辺寸法(mm)10 首下長(mm)37
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 材質クロームバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
799 税込879
当日出荷

9個組スペシャル ビットソケットハンガー9.5(3/8)セット。穴付き(いじり止め穴付き)
用途穴付きへクスローブ形状ボルト等の弛緩 セット内容T10・15・20・25・27・30・40・45・50 質量(g)400 差込角(sq.)9.5
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ヘックスローブレンチ セット 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 動画あり
いじり止め防止機能付きの軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
形状ナイフ型 セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 全長(mm)91(折りたたみ時) 材質(ハンドル)アルミニウム 材質(レンチ)クロームバナジウム サイズ規格ミリ
1セット(8本組)
679 税込747
当日出荷

T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。 高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しました。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 材質高級特殊合金鋼 加工クロームメッキ加工 対応いじり止めトルクスネジ対応
1セット(7本)
1,698 税込1,868
当日出荷

いじり止め穴付き六角ネジ用。セーフティピン付。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
1本
995 税込1,095
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5 セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
1セット(9個組)
4,498 税込4,948
当日出荷

差込角9.5ミリのラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。 六角、スペシャル、スプラインのコンビネーションビットセット。 スペシャルビットはいじり止め対応穴付きです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に トラスコ品番774-8159 質量(kg)0.7 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)242×130×38
1セット
9,698 税込10,668
翌々日出荷

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります