作業工具 :「つる」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。
用途掘削・粉砕作業。
商品タイプ頭+柄セット
トラスコ品番411-5589
材質スチール
全長(mm)326
質量(g)530
タイプバチツル
材質(柄部)木
刃先(mm)326
先幅(mm)35
1本
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
本格鍛造品です。品質(ヒツ穴の寸法等)良好です。
用途さく岩、道路工事、鉄道工事
商品タイプ頭のみ
全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル
材質ヘッド:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)
全長(mm)914
ヘッド長(mm)460
頭質量(kg)2.3
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
掘削作業や固い土の慣らしに使用できるバチヅルになります。鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し抜群の耐久性を誇ります。固まった土を突き崩す「先とがり」仕様で根切りにも役立ちます。
用途水道設備工事や土木工事、園芸や農業に。
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
【水道設備工事・土木工事だけじゃない! 園芸・農業にも大活躍!】。鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し、抜群の耐久性。掘削作業に特化した専用形状。
用途掘削作業や固い土の慣らしに。土木、造園、園芸作業や、工事の仕上げに。
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
【水道設備工事・土木工事だけじゃない! 園芸・農業にも大活躍!】。鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し、抜群の耐久性。固まった土を突き崩す「先とがり」型。根切りにも役立ちます。
用途掘削作業や固い土の慣らしに。土木、造園、園芸作業や、工事の仕上げに。
1個
¥3,770
税込¥4,147
当日出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途庭造りでの根切り、植木の植え替え
柄長さ(mm)450
材質(柄部)樫
丈(mm)345
先幅(mm)35
商品タイプ頭+柄セット
総質量(kg)0.58
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
土起こしの唐鍬に丈夫なツノを付けた、石も掘り起こせる鍬です。
用途土木・建設関連の土均しに
トラスコ品番159-5880
材質刃部:鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
全長(mm)900
質量(kg)2
刃幅(mm)395
頭部幅(mm)92
爪長さ(mm)160
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理を行っています。頭部のみの製品です。
用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ。
材質スチール
商品タイプ頭+柄セット
エスコ品番EA650CB-10
全長(mm)915
質量(kg)2.7
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
はがす・こじる・はつる等、ハードな作業に使えるタガネです。合金鋼製で強度・耐久性をアップしたタガネです。薄物のハガシ作業から、ブロックなどのハツリ・割るなどの作業まで、幅広く使えます。刃先形状が片刃のスクイ刃のため、スクレーパー作業も可能です。刃先から柄尻までが一体型のため、グリップ柄尻を叩いての作業も可能です。幅広い作業を要求される、リフォーム作業に便利なアイテムです。
用途はがす・こじる・はつる・割るなどの作業用。
材質タガネ部:合金鋼
全長(mm)約220
完全防水ではありません。
ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。
フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-15B
材質PP
質量(kg)5.33
外寸(mm)780×460×610
内寸(mm)695×375×569
1個
¥26,300
税込¥28,930
翌日出荷
現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。
メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。
大容量なのでフルハーネスも入ります。
ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。
またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。
フロントポケット全面と肩ベルトにリフレクター、上部に蓄光加工を施し、夜間でも視認性が高く、安全性に考慮しています。
用途建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに。防災備蓄用として。その他、レジャー・アウトドア・スポーツなど様々な用途でご使用いただけます。
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
トラスコ品番420-9567
材質ベリリュウム銅合金
全長(mm)1050
質量(g)2950
頭部幅(mm)385
1本
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。