作業工具 :「のこぎり 竹専用」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。
また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。
切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。
直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。
レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。
竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に
刃長(mm)270
全長(mm)416
ピッチ(mm)4.5
仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー
トラスコ品番396-5902
質量(g)本体:134、サヤ:110
表面処理特殊表面処理
対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃TB-27-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。
全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。
竹藪(約1000本)切っても大丈夫。
耐久性も素晴らしいです。
用途竹材
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃長(mm)270
刃渡り(mm)270
全長(mm)610
ピッチ(mm)1.75
質量(g)247
板厚(mm)0.66
切り幅0.96mm
切り幅(mm)0.96
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
竹専用タイプです。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。
竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。
メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。
また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。
竹専用タイプです。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
刃長(mm)250
全長(mm)340
ピッチ(mm)1.7
トラスコ品番769-1301
質量(g)120
板厚(mm)0.7
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
塩ビ・プラスチック用タイプです。
丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。
竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
板厚(mm)0.7
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。
切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
刃長(mm)330
ピッチ(mm)2.5(寸12枚目)
板厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
携帯に適した折込鋸です。角度調整(2段階調整)が可能。竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。竹の切断面にササクレが出ません。竹・塩ビパイプ専用。竹全般(伐採・細工)に使用できます。管材・電材作業にも最適です。替刃式
仕様●全長:420mm●刃長:200mm●板厚:0.7mm●ピッチ:1.5mm●材質:刃:SK材柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂●重量:180g
アズワン品番65-3885-92
1丁
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
竹・塩ビパイプ専用タイプです。
竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。
目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。
竹の切断面にササクレが出ません。
用途竹全般(伐採・細工)、管材・電材作業
現場屋折込式のこ専用替刃。竹挽き用
用途竹・生竹・木材などの切断に!
材質SK-5
全長(mm)237
質量(g)39
板厚(mm)0.75
刃渡り(mm)210
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木
ピッチ(mm)2.5
板厚(mm)0.7
ご家庭での『切る』をサポート。
はさみ・のこぎり・ナイフをお子様からお母さん・おじいちゃんまで幅広い層に安全に作業できるように設計してます。
本棚にも収納できる専用ケース付ですので無くなる心配も無いですし持運びも便利です。
夏休みの工作からガーデニング・ゴミの分別作業まで。『切る』はCutoolにお任せ下さい。
のこぎり
竹細工・木工細工からお庭の枝切まで巾広く使えます。
はさみ
草花や小枝切りからフェルトや布きりに。針金も切れる溝付です。当然!紙は良く切れます。
ナイフ(片刃)
牛乳パック・ダンボールやペットボトルの切断に。竹・木工細工にも活用できます。
刃長(mm)ノコギリ/85、ハサミ/50、ナイフ/55
ピッチ(mm)ノコギリ/1.5
板厚(mm)ノコギリ/0.5、ハサミ/2、ナイフ/0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
様々な素材を切断できる万能小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸の専用替刃です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。スーパー技工シリーズ専用替刃です。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。
用途合板、竹、塩ビ切断用
刃長(mm)210
全長(mm)245
刃厚(mm)0.6
材質(刃)刃物用炭素鋼
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。
現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木
ピッチ(mm)2.5
板厚(mm)0.7
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断が可能です。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途コンパネ・集成材・一般木材・角材など
刃長(mm)300
トラスコ品番769-1769
材質刃:SK材、柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂
全長(mm)470
質量(g)160
刃ピッチ(mm)3.0
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。
長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。
0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。
また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工
刃長(mm)240
ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)
質量(g)230
板厚(mm)0.3
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ
刃長(mm)180
全長(mm)390
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-1467
質量(g)160
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.51
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。