作業工具 :「ばね付きネジ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。
グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー
幅(mm)グリップ:50
全長(mm)182
質量(g)177
適合ねじ(mm)Φ3~9.5
切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0
先端幅(mm)20
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
切断能力(Φmm) ステンレス2.0
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ステンレス鋼製のマジックスプリング付きなので、トルクスねじをしっかりと保持します。
セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本)
先端形状トルクス
1セット(7点)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途トルクドライバー用交換ブレード。
適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス
材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)175
差込角(mm)4
手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。
材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂
軸長(mm)100
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途トルクドライバー用交換ブレード。
適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス
材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)175
差込角(mm)4
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュ[[R下]]ハンドル付です。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途六角穴付きボルトのネジ締め
材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付き。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に
全長(mm)190
質量(g)314
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)7、(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
1セット
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
形状T型
先端形状六角ボールポイント
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
1セット
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。
女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場!
ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
バネ付きで連続作業も楽々。
刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。
手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。
軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)
幅(mm)(グリップ)50
全長(mm)182
質量(g)177
切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線))
先端幅(mm)20
適合ねじ径(Φmm)3~9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。
側面部の調整ネジで最大口開きを調整出来ます。
ばね付きなので楽に作業できます。
替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。
使用範囲(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51
全長(mm)190
セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組
タイプばね付
爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
爪形状直爪、 90°曲爪
材質合金鋼
トラスコ品番250-5670
1丁
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
材質クロームメッキ
タイプロングタイプ
先端形状ボールポイント六角
サイズ規格インチ
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド付きです。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。最高強度のワイヤーロープも、広がらずにクリアに切断します。オープンスプリング付きです。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に
仕様ワイヤーロープの切断容量(Φmm):5
全長(mm)190
質量(g)314
切断能力(AWG)7
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
切断能力(Φmm) 銅線細線:6、多芯:7
切断能力(Φmm)鉄:4
切断能力(mm)銅多芯:10
切断能力(Φmm)中硬線4
1丁
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/327/64 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)
先端形状ボールポイント六角
サイズ規格インチ
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)
先端形状ボールポイント六角
サイズ規格ミリ
1セット
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に
全長(mm)160
能力ストリッピング(AWG):7
ハンドルコンフォート
能力(Φmm)ストリッピング:5
能力(mm2)ストリッピング:10
直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10
使用範囲(AWG)7
使用範囲(Φmm)5.0
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に
全長(mm)160
質量(g)166
径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取:5
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
AWG7
寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:10
1丁
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.1-0.8
質量(g)99
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。
ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。
転がりを防止する溝付きです。
吊り下げタグ付きです。
狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。
※メイン画像は13551です。
仕様●差込角(DR):1/2●全長(L;mm):68●先端部外径(D1;mm):24.8●先端部外径(D2;mm):26.6●質量(g):146●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
アズワン品番68-0848-81
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。
ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。
転がりを防止する溝付きです。
吊り下げタグ付きです。
狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。
仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):38●先端部外径(D1;mm):13.9●先端部外径(D2;mm):14.8●質量(g):26●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
アズワン品番68-0848-37
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。
ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。
転がりを防止する溝付きです。
吊り下げタグ付きです。
狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。
※画像は代表画像(11558)です。
仕様●差込角(DR):3/8●全長(L;mm):52●先端部外径(D1;mm):18.8●先端部外径(D2;mm):20.6●質量(g):64●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
アズワン品番68-0848-58
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ヴェラ ビットチェックセット。ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。インパクターテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。付属のインパクターホルダーは、ダブルトーションスプリングにより極端な加力負荷を緩和できます。リング磁石付きで、長くて重いネジもしっかり固定し、頭上作業に最適です。磁石部を押し込むことで取り外しできます。 従来のインパクトドライバーでの使用に適しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。環状の磁石付きホルダー、長くて重いネジを保持できる。
セット内容インパクター R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付 1/4" x 75 mm、トルクスビット インパクト用ダイヤコーティング TX20(3個)・25(3個)・30(2個)・40×25mm
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。インパクターテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。付属のインパクターホルダーは、ダブルトーションスプリングにより極端な加力負荷を緩和できます。リング磁石付きで、長くて重いネジもしっかり固定し、頭上作業に最適です。 磁石部を押し込むことで取り外しできます。 従来のインパクトドライバーでの使用に適しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。環状の磁石付きホルダー、長くて重いネジを保持できる。
セット内容インパクター R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付 1/4" x 75 mm、インパクター ポジビット インパクト用 PZ2(7個)・3(2個)×25mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。
特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途シングル/マルチ/細線導体に
全長(mm)160
直径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5.0
質量(g)168
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
AWG7
サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10.0
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
電気工事用マルチファンクションプライヤー。
平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。
1つのプライヤーに6つの機能。
単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。
平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。
プライヤーを完全に開くことなく掴みます。
切刃は閉じたまま保護されます。
ワークへ届きやすいスリムな構造です。
ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。
オープンスプリング付き。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。
全長(mm)200
仕様つかみ面:フラット・横すじ入り
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
容量0.5-2.5(mm2)
質量(g)277
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
AWG1/0
切断能力(Φmm) 銅線15
切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
特にハードワイヤーおよびピアノ線の切断用。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。バネ付き。
1丁
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤーです。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能があります。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。オープンスプリング付きです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
仕様●つかみ面:フラット・横すじ入り●一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.75-1.5/2.5●容量(mm2):0.5-2.5
全長(mm)200
質量(g)277
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
AWG2000/01/01
切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
切断能力(mm)銅50
スタイル平口
1丁
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。
長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。
スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。
先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。
スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。
スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。
ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。
リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。
高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。
広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。
先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用。
適合シャフト径(Φmm)40~100
全長(mm)225
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製
質量(g)270
ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)
仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ネジ式ジョイントにより、非常に精密で負荷に耐えます。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
仕様切断面:傘状
幅(mm)ジョイント部(A):10.5
厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5
全長(mm)125
質量(g)81
刃長(mm)B:14
ハンドルプラスチックスリーブ
仕上プライヤー:黒表面処理
切断能力(Φmm) ピアノ線0.4
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.3
切断能力(Φmm) 硬線0.6
切断能力(Φmm)中硬線1
1丁
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。
長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。
スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。
先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。
スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートな先端部。
ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。
リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。
高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。
広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。
先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。
開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用。
全長(mm)225
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製
質量(g)266
適合内径(Φmm)40~100
ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)
仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
適合12.7sq スピンナハンドル(EA618RB-4・EA618RB-6・EA618RB-8用)
セット内容ドライブヘッド・ピン・スプリング・スチールボール・六角穴付き止ねじ×各1
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7899-92
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
セット内容ギア×1・レバーピン×1・ネジ×2・クイックリリースボタン付き・ツメ×1・スプリング×2・ボール×1・カバープレート×1
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。