作業工具 :「インパクタ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。 オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。 マグネット入り。軽量タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。 種類インパクトドライバー 商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ。強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしに トラスコ品番659-7241 セット内容ボールインパクタグリップ…1、ハズセルビット(+)2x100…1 材質本体:CA+TPE ビット:ビット材 全長(mm)105 商品構成セット品 刃先2
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

「インパクタービット」用のビットホルダです。 「インパクタービット」と一緒に使用することでビットの寿命をさらに延ばします。 ホルダ内部の2ヵ所、ビット部分の1ヵ所、計3ヵ所のトーションが作用します。
仕様マグネット入り トラスコ品番411-8472 全長(mm)75 質量(g)12.9 差込角(mm)6.35 対辺(mm)6.35
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様ダイヤモンドコーティング 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷

仕様ダイヤモンドコーティング 軸径(Φmm)6.35 両頭機能片頭
1本
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニ インパクトドライバー ANEX 動画あり
小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに 差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバー モノタロウ 動画あり
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。 セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm) 種類セット品 差込角(mm)12.7 商品構成セット品 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

先端サイズNo.2 表面処理ダイヤモンドコーティング 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能両頭
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様ダイヤモンドコーティング 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様ダイヤモンドコーティング 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヴェラ ビットチェックセット。ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。インパクターテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。付属のインパクターホルダーは、ダブルトーションスプリングにより極端な加力負荷を緩和できます。リング磁石付きで、長くて重いネジもしっかり固定し、頭上作業に最適です。磁石部を押し込むことで取り外しできます。 従来のインパクトドライバーでの使用に適しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。環状の磁石付きホルダー、長くて重いネジを保持できる。
セット内容インパクター R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付 1/4" x 75 mm、トルクスビット インパクト用ダイヤコーティング TX20(3個)・25(3個)・30(2個)・40×25mm
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。インパクターテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。付属のインパクターホルダーは、ダブルトーションスプリングにより極端な加力負荷を緩和できます。リング磁石付きで、長くて重いネジもしっかり固定し、頭上作業に最適です。 磁石部を押し込むことで取り外しできます。 従来のインパクトドライバーでの使用に適しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。環状の磁石付きホルダー、長くて重いネジを保持できる。
セット内容インパクター R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付 1/4" x 75 mm、インパクター ポジビット インパクト用 PZ2(7個)・3(2個)×25mm
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

ヴェラ インパクタービット、コンパクトな専用ケースにツールがセットされたビットチェック。インパクターテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
セット内容インパクター プラスビット ダイヤコーティング インパクト用 PH2・3×50mm、ポジビット インパクト用 PZ2・3×50mm、トルクスビット インパクト用 ダイヤコーティング TX25・30×50mm
1セット
5,698 税込6,268
翌日出荷

Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビット15本セットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。
2018年トラスコ掲載ページ5 0703
1組
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビット15本セットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。
トラスコ品番856-2072 2018年トラスコ掲載ページ5 0703
1組
6,998 税込7,698
翌日出荷

ピンとOリングを差し込める穴が付いています。
用途インパクト作業。 材質特殊工具鋼 全長(mm)38 差込角(mm)12.7 ソケット形状六角
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。同時に、ソケットはしっかりと保持されます。レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます。ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
用途工事現場用・メンテナンスに 仕様差込数:9 トラスコ品番657-6918 セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)340 差込角(mm)9.5 グリーンマーク認定
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。
用途ネジはずしに 材質ビット材 全長(mm)100
1パック
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Take it easy 色分けシステム。インパクト対応。固定用穴付
用途インパクト対応 材質特殊合金鋼 全長(mm)30 差込角(mm)9.5 対辺六角
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インパクタードライバービットのセットです。 色別でサイズと先端刃先を見分けられます。 コンパクトなビットケースに収納できます。
トラスコ品番819-8836
1組
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ディープホール仕様でボルトなどが出ている個所でもナットの締結作業が可能です。奥まったボルトの締結作業に向いています。カラーコードで使いたいサイズが見つかりやすいです。専用ポーチに収納できコンパクトに持ち運べます。ポーチにソケットロック機構があり綺麗に収納できます。
用途ボルトやナットの締結作業に。 トラスコ品番469-7247 セット内容対辺13mm、対辺14mm、対辺15mm、対辺16mm、対辺17mm、対辺18mm、対辺19mm、対辺21mm、対辺22mm、対辺24mm、対辺27mm 材質特殊工具鋼 形状対辺:6角 差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27 セット数11点
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ピンとOリングを差し込める穴が付いています。
トラスコ品番195-2220 セット内容13、14、15、16、17、18、19、20、21 (mm) 材質特殊工具鋼 形状六角 質量(g)974 差込角(mm)12.7 アズワン品番64-8320-95 点数9
1セット(9個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

錆びたネジの取り外しに 左右切り替えはワンタッチで操作できる。 ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。 重作業用。 ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。 ビット差込部六角対辺8mm。
トラスコ品番485-6821 セット内容(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー 種類セット品 商品構成セット品
1セットほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクター用のビットとセットになったものです。 持ち運びも便利なケースに入った軽いセットです。
トラスコ品番819-5431 セット内容本体、収納ケース、ビット:[[+]]2、[[+]]3、[[+]]4、[[-]]2.0、六角5、六角6、六角7、六角8、六角10、TX30、TX40、TX45、TX50、TX55、スクエア3/8、スクエア1/2、収納ケース 商品構成セット品
1セット
55,980 税込61,578
翌日出荷

新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。
用途ネジはずしに 材質ビット材 全長(mm)100
1パック
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計刃先のネジ外し専用ビットセット。ボールインパクターやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせでネジ外しに。電動インパクトドライバーでも使用可能。叩きこむことで先端部のギザ部がしっかりと食い込みカムアウトを防止。
セット内容●ハスセルヘックスビット:2,2.5,3,4,5
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

12.5mm=1/2”ドライブの電動または空気圧インパクトレンチで使用。非常に高い応力に耐える堅牢なインパクター設計。回転する滑らかなプラスチックスリーブが付いているので、作業速度が向上し、ネジ締め時の精度が向上し、リム保護が強化されます。ホイールボルトの表面を保護する内部プラスチックインサート。六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツール ファインダーにより、工具の位置を簡単かつ迅速に見つけることができます。
セット内容ホイールナットソケット 004590・004591・004592(17・19・21mm) 全長(mm)85 差込角(sq.)1/2 差込六角対辺(mm)17・19・21
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品 商品構成セット品
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープソケット インパクト用 薄肉タイプ モノタロウ 動画あり
薄肉タイプですので狭い所でも使いやすいです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 材質クロムモリブデン鋼(SCM440) 寸法L(mm)85 差込角(mm)12.7 寸法D1(Φmm)30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適 セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11 材質クロームバナジウム鋼 先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm 本体質量(g)230 先端形状プラス、マイナス 商品構成セット品 付属ビット6本
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。 樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。
用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。 差込角(mm)12.7 付属品プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダ トラスコ品番494-3341 セット内容3(4AP-17N、19N、21N) 材質構造用鋼、(プロテクター)樹脂 質量(g)670
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ホイールソケット用プロテクター
インパクトホイールナットソケット21mm( 14145PM.110-21用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。
1個
159 税込175
当日出荷

首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。 全長(mm)154 差込角(mm)12.7 寸法D2(mm)25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトホイールナットソケット19mm( 14145PM.110-19用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。
1個
159 税込175
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm
エコ商品
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング 適合ピン:P4033S 材質構造用鋼 差込角(mm)19 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRAS322S
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
エコ商品
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング 適合ピン:P3020S 材質構造用鋼 差込角(mm)12.7 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRP20S
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング 適合ピン:P3020S 材質構造用鋼 差込角(mm)12.7 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRP20S
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定できます。カドギワ、作業性の悪い箇所に最適です。薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにくい形状です。18Vインパクトに対応しています。
用途レースウェイなどのダクターチャンネルの取り付けに最適です。 全長(mm)103 質量(g)70 対辺寸法(mm)17 アズワン品番65-2358-61
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ホイールソケット用プロテクター
インパクトホイールナットソケット17mm( 14145PM.110-17用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。
1個
159 税込175
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります