作業工具 :「エアコン フレア ツール」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体・ゲージバーが、アルミ製なので超軽量です。(メーカー従来品比:50%以下) 過負荷防止のクラッチ機構付です。
用途エアコン取り付け時のフレア加工作業に。 仕様インチサイズ用 トラスコ品番757-1151 材質(本体・ゲージバー)アルミ製 質量(g)0.75 タイプインチ用 適用管外径(Φmm)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

用途なまし銅管用 エスコ品番EA206C 寸法(mm)190×75×140(H) 質量(g)1000 タイプインチ 適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様新規格(R410A)対応 タイプインチ 適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプインチ 使用範囲1/8~1-1/8 テーパー3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用 全長(mm)178 角度(°)45 フレア
1台
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプフレアー&パイプカッターセット モノタロウ 動画あり
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。 収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 質量(kg)約1.37 タイプインチ 使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保するエアコン取付けホルダーと、フレア加工が適切なサイズかどうかをチェックするフレアサイズゲージを一体化! エアコン設置の現場に1個2役のスグレモノです。
用途隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保する。フレア加工が適切なサイズかどうかを判定する。 ブラック 質量(g)98
1個
799 税込879
当日出荷

700-RPA ラチェット式軽量フレアツール BBKテクノロジーズ 動画あり
●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番120-8643 材質アルミ 質量(g)995 タイプインチ用 角度(°)フレアリング角度:45 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) 対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他 適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
1個
24,980 税込27,478
欠品中

エアコン施工時の銅管フレア加工にご使用いただけます。アルミ製で軽量。スライド式プランジャー位置決め機構で、確実な作業を実現。一般冷媒管用銅管4サイズに対応(1/4 、3/8 、1/2 、5/8 )。新規格対応。ゲージバーにツラ出しアタッチメントを標準装備。ラチェット仕様で作業性アップ。フォレックリング(正逆回転切替ノブ)をハンドル下に搭載、誤操作を防止。アルミ製で軽量!。簡単・確実・きれいなフレア加工を実現!
材質(クランプハンドル)鉄、(ゲージバー)アルミニウム、(コーン)スチール合金 材質(本体)アルミ合金 質量(g)995 適合銅管径1/4、3/8、1/2、5/8
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース 質量(kg)1.6
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途1/4、3/8、1/2のサイズのみでルームエアコンの据付工事に向いています。ショートバーのため、狭い場所での作業に向いています。 適合軟質銅、アルミニウム管 質量(kg)3 タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2インチ フレア角度(°)45
1セット
40,980 税込45,078
3日以内出荷

本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。 偏芯式で新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。銅管フレア加工 トラスコ品番818-3237 種別インチ用 質量(g)810 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45 適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)クロフートレンチ フレアータイプ3/8
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 厚さ(mm)8 差込角(mm)9.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)配管修正ツール
扁平した銅管を数回挟み込み加圧する事で円形に近い状態に戻します。
全長(mm)275 質量(g)340 適合銅管径1/4,3/8,1/2,5/8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

エアコン配管時の接続部、フレア加工に必要なフレアリングツールとチューブカッタのセットです。
トラスコ品番807-0812 セット内容・チューブカッタ(Φ3~30)(ZC30)・フレアリングツール・メタルケース 質量(kg)1.8 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×130×35 適合管径銅パイプ:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8 拡がり角度(°)フレア:90
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

見えにくい場所や、作業しにくい場所でも銅管の出しシロを一定に保てる便利工具!
適合新冷媒2種対応フレアツール サイズ(mm)40×37×25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。 軽いので手への負担が少なくすみます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム 質量(kg)0.75 タイプインチ 適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607) 機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能) 適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8 本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷

●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837 セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター 材質アルミ 全長(mm)153 高さ(mm)106~138 質量(g)900 タイプインチ 奥行(mm)32 差込角(mm)六角6.35 角度(°)【フレアリング】45 本体寸法(mm)153×32×106~138 サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

エアコン、冷媒機器などのフレアナット締め付け専用のトルクレンチです。設定トルクに達するとカチッという音がして手に軽いショックが伝わります。校正証明書付きです。1/4インチ、3/8インチ用の2本組セットです。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒の漏れや締めつけすぎによる破損を防ぐため。 トラスコ品番838-4882
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります