作業工具 :「ギヤ 樹脂」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向右回転
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂 表面処理クロムメッキ
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付き。全長140mmのコンパクト設計。キャスターの取り換えやダブルナットに
材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)、グリップ部:PVC樹脂
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

トラスコ品番853-3507 セット内容FNFG-10、11、12、13、14、収納用ポーチ 材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂 質量(kg)0.8 表面処理クロムメッキ
1セット(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番774-7489 セット内容TS-Tダブルビット、ロングタイプ(全長300mm):TS-T10・15・20・25・30・40/ビットアダプター:150mm/ドライバービット(全長25mm)、スペシャル:T10・15・20・25・27・30・40/ビットアダプター、ヘックス3・4・5・6・7・8mm/ドライバービット(全長30mm)(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:5・6・8.0mm/ソケットアダプター:6.35mm/ビット収納機能付き(6PC) 質量(g)1500 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ギア数72山送り角度5度の高能率ギアレンチのオフセット型です。 左右切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単操作できます。 本締め可能です。 ナット抜け防止用のストッパーリング付で作業性が大幅アップします。 サテンクロム仕上げです。
トラスコ品番327-0513 セット内容リバースギアレンチ8・10・12・13・14・17・19mm、ゴースルーソケット8・10・12・13・14・17・19mm、変換アダプター(ドライブ角用)6.35・9.5・12.7mm、変換アダプター(ビット用)6.35mm 質量(kg)2.5 収納ケース樹脂
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番853-2998 セット内容スタビーギアドライバー(ギア数45山)、No.SGD-14/ピストル型ギアドライバー(ギア数45山)、ビット収納機能付き(6PC)、NoPGD-7S/ビットアダプター、No.MBH-50、50mm/ビットアダプター、No.MBH-140、140mm/ドライバービット(全長30mm)、スペシャル:T10・15・20・25・27・30・40/ドライバービット(全長30mm)、ヘックス:3・4・5・6・7・8mm/ドライバービット(全長25mm)、(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/ドライバービット(全長25mm)、(-)ドライバー:5・6・8mm/ソケットアダプター:6.35mm/ダブルドライバービット:No.1×4.5mm・No.2×6mm/ドライバービット(全長30mm)、T8・10・15・20・25・27・30・40 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ソケットを両側に15度ずつ傾けることが出来るので、使いやすいです。 クイックリリースボタンで素早くソケットを取り換えられます。 片手ですばやく操作できる薄型の可逆レバー設計です。 クロムモリブデン鋼で完全に鍛造された堅牢な構造で圧倒的な強度を誇ります。 ヘッド部も極力小さくしており、あらゆる場所で使用可能です。 特許取得済みのインテリジェントデザイン機能を備えた360度回転ラチェットハンドルです。
材質本体:クロムモリブデン鋼、グリップ:TPR樹脂 歯数30
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。
用途ねじの締め付け・緩めに 材質(グリップ)エラストマー製 商品構成単品 入数1本 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。貫通タイプなのでハンマーで打撃し、きつくしまったねじを緩めることが可能。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。
用途ねじの締め付け・緩めに 材質(グリップ)エラストマー製 商品構成単品 入数1本 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 付属品専用樹脂ケース
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ギア数60枚6度のラチェット機構を内蔵しています。力の入りやすいエラストマー樹脂とボール形状ハンドルです。差込角は6.35mmです。ドライバービットにはマグネット付きです。
トラスコ品番360-0980 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

60枚ギアでなめらかに回転。回転ロスが少なく作業性が抜群です。狭い場所での作業に最適なスタービータイプ。
種別ラベルタイプ 種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー 先端サイズ- 商品構成単品
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・ホビー等の精密作業にも最適です。
用途Oリングやギアの脱着・細かな部品、ねじ等の脱着調整。 材質(軸)ステンレス420H 材質(柄部)PP+TPR樹脂
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表 材質(本体)ABS樹脂 種類デジタル形 電源単4乾電池2本 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂 測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 主な用途計測機器 操作ピークホールドモード、トラックモード 材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼 負荷方向左右 ギア数52
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番829-0481 セット内容両頭(+)ビット長:35mm/グリップ 全長(mm)77 質量(g)98 種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー グリップ径(Φmm)35 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
969 税込1,066
当日出荷

ボールラチェットドライバー ベッセル 動画あり
グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。 36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。 ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。 軸はビット材を使用、全身焼入。 刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプのラチェットです。樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途ソケットドライブ用。 全長(mm)199 材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂 歯数30枚 質量(g)264 差込角凸(mm)9.5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。36歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)178 トラスコ品番387-9429 歯数36
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなので、狭いところでも作業できます。持ち運び・管理に便利な樹脂ケース付き。
用途ピンやシャフト・金型部品の引き抜きに。 付属品取扱説明書 トラスコ品番131-0584 セット内容本体・シャフト(150mm・250mm)・変換アダプター(M4・M5・M6・M8)・延長ネジ(M4・M5・M6・M8)・専用樹脂ケース 材質S53C・SCM435・その他
1セット
15,980 税込17,578
8日以内出荷

首振りヒンジ付きラチェットレンチです。 ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。 耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途自動車、産業機械整備など。 トラスコ品番195-5856 歯数32 全長(mm)511 材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂 質量(kg)1.08 差込角(mm)12.7 アズワン品番64-8393-37
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

片手操作で刃が開くワンタッチ開放です ラチェット機構付でラクラク切断できます R刃を採用し、軽い切れ味を実現しました 開き止めフックで収納時刃の開放を防ぎます プロテクターで刃のギア部から手をガードします
用途呼び50外径Φ63mmまでの樹脂管(VP・HIVP・VE・PE・PBなど)各種配管用樹脂管の切断に。 トラスコ品番161-7452 切断能力(mm)63まで アズワン品番64-8754-86
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)パワークランプ
ギアが無く無段階で締め付けができる樹脂製のクランプです。 クランプのスライドバーにレバーが噛み込むことによりロック されるので締め付けが緩みにくい仕組みになっています。 解除はレバーを押すとバネの力で開きます。
用途木工作業やホビーの各種クランピングに
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 歯数72 全長(mm)120 質量(g)196 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番835-6431 セット内容両頭(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm×33mm/フレキシブルシャフト(165mm)/ラチェットスタビードライバー 質量(g)209 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PROXXON(プロクソン)2000シリーズラチェットハンドル
エコ商品
人間工学から生まれた柔らかい樹脂性ハンドルグリップ(Dupon社製)ラチェット。ギア構造も頑丈で(送り角度8°44枚歯数)耐久性(高トルク・長寿命)も優れています。仕様プッシュリリース式!
用途ボルト・ナット回し等 送り角度(°)8、44歯ギア RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル 全長178mm
エコ商品
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 歯数72 全長(mm)178 質量(g)317 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

ギア山数60枚。 滑らかに回転し、作業性抜群。 狭い箇所に便利なスタービータイプ。 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構。 台紙つき。
トラスコ品番344-7677 種別台紙タイプ 種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成単品
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インダストリアルラチェットハンドル差込角9.5mm全長200mm
エコ商品
表面処理は皮膜処理が施してあります。ニッケルクロムメッキとは異なり、メッキがはがれる心配がありません。メッキのはがれを嫌う場所(クリーンルーム等)に適しています。24枚ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
用途メッキのはがれを嫌う場所(クリーンルーム等)。 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)200 トラスコ品番811-7291 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。撥水性に優れた旅行やアウトドアの荷物の小分けなどに便利な中身の見える収納ケース。トラベル収納ケースにも最適です。本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。アウトドアギアの収納メッシュカバー付きのため、キャンプカトラリーの水切りにも対応。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SRD-610 スタビーラチェットドライバー SK11 動画あり
クラス最高、驚異のギア数72山で、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。手にフィットするラウンド形状で、滑りにくいエラストマ-樹脂を採用しました。本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 仕様回転切替スイッチ付、ラチェット機能内蔵 種類スタビードライバー/ラチェットドライバー 山数72 商品構成単品
1個
979 税込1,077
当日出荷

超短ビット(全長19mm)採用です。 52枚ギアで回転ロスが少ないです。
用途狭い箇所でのねじ回し作業に 差込角(mm)6.35 トラスコ品番764-7565 セット内容(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3、(-)6、六角2.5、3、4、5、6、8 材質アセテート樹脂、炭素鋼、特殊合金鋼 全長(mm)107 質量(g)94
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

タフで使い勝手のいい樹脂製軽量ケースにレンチ類をきっちり収納可能です。 整理保管、持ち運びにも便利です。 新ギア機構によりさらにコンパクトなヘッドになりました。 スピンディスクで早回し可能です。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単なクイックリリース機構です。
材質クロムバナジウム鋼
1セット
6,698 税込7,368
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

90枚ギアの「6.3sq.ラチェットハンドル」(NBR290)を搭載したソケットレンチセットです。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 樹脂トレイ(W265×D145×H35)付き。
入組点数22点 差込角(sq.)6.3 セット内容【ソケット(六角)】NB2-04、05、055、06、07、08、09、10、11、12、13、14【ラチェットハンドル】NBR290【スピンナハンドル】NBS2【クイックスピンナ】NBE28【エクステンションバー】NBE2-025、050、075、150【ユニバーサルジョイント】NBJ2【スライドヘッドハンドル】NBHM2【ドライバ型ハンドル】NBD12 質量(g)705 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(樹脂トレイ)265×145×35
1セット(22点)
52,980 税込58,278
3日以内出荷

強力型:本製品は、耐衝撃性ギヤーの開発により、トルク数値30%アップを達成しました。グリップ:握り易く回転トルクの伝達効率が良く、L型ハンドルのため抜群の締め付け力があります。環境対策:(本体)焼却時にダイオキシンを出さない(脱塩ビ)ABS樹脂/ポロプロピレン、(包装)塩素ガスを排出しない(脱塩ビ)ブリスター/ポリエチレンテレフタート(A-PET)材.リサイクル可能
仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチ トラスコ品番776-8575 セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2] 種類セット品 差込角(mm)6.35 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

KANON(中村製作所)グリップ付プレセット形トルクレンチ
エコ商品
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
全長(mm)(約)480 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40~200 最小目盛(N・m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向右回転
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷

307-D ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ ANEX 動画あり
ギア山数72枚。強力本締め・軽い早回しのラチェット機構。狭い箇所に便利なスタービータイプ。指先で回しやすい早回しキャップ。切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲。片手でスイッチの切替OK。片頭ビット専用(全長19mm以上 対辺6.35mm六角軸)。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。
用途狭い箇所の作業に最適 先端サイズNo.2 商品構成単品 付属ビット超短溝付ビット+2×19 アズワン品番65-1948-75
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。折りたたんで収納が可能、強度と柔軟性もある35Lサイズのストレージボックス。本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。キャンプやレジャーギアの収納はもちろん、バケツとしても活躍してくれます。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。釣り・フィッシングのバッカン、ウェーダー収納、マリンスポーツのウェットスーツやバケツ代わりに。サイドのドレンより簡単に排水が行えます。ハンドルはサイドハンドル+スライド式ハンドル。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
寸法(mm)450×270(H)×290 容量(L)35 耐荷重(kg)26
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいハンドルが両サイドに付いています。水や汚れにも強く、使用後は水で丸洗いができます。折りたたんで収納が可能、強度と柔軟性もある大容量ストレージボックス。また、本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。キャンプやレジャーギアの収納はもちろん、バケツとしても活躍してくれます。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。釣り・フィッシングのバッカン、ウェーダー収納、マリンスポーツのウェットスーツやバケツ代わりに。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
寸法(mm)615×400(H)×420 容量(L)95 耐荷重(kg)27
1個
4,498 税込4,948
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります