作業工具 :「トルク測定器」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディデジトルク TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。 仕様負荷方向(右、左) 付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付) 全長(mm)75 使用温度範囲(℃)5~42 精度(%)±3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルトルクアダプター モノタロウ 動画あり
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
用途検査、締め付け用 取扱説明書(2.3MB) 精度(%)CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆) 全長(mm)75 付属品ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本 使用環境温度(℃)-10~60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。 先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。 オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。 種類デジタル形 最小目盛(cN・m)0.01/0.1 精度(%)±3(トルク) 全長L(mm)212 負荷方向左右 主な用途検査作業/精密締付作業 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×100×50 ビット二面幅(mm)6.35 差込角(mm)6.35 機能オーバートルク防止機能 使用温度範囲(℃)5~42 使用電池単4形×2本 アルカリ乾電池 質量(kg)0.15 寸法D(Φmm)38.5 寸法T(mm)32 寸法W(mm)40 測定モードピークモード・トラックモード 適合ビットTONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格) 付属品【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース 保管温度範囲(℃)-20~50 表示単位cN・m
1セットほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本計測システムトルクチェッカー
電動ドライバーのトルク測定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定が行えます。バッテリー内蔵ですので工場内の電動ドライバーの始業点検などに持ち運んで使用でき、点検結果をメモリーしデータの管理記録が簡単に行えます。
付属品取説、ACアダプター、ビットセット、アタッチメント、プラダン収納ケース、検査成績書 質量(kg)4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/300×350×95
1台ほか
139,800 税込153,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

トルクチェッカー TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)トルクチェッカー
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付) 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)100~240 測定方法右回転方向(時計回り) 測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード 保管温度範囲(℃)-20~70
1個
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

表示板内に、「測定モード」や「測定単位」、「最大・最小・平均」などが表示 されるので、ひとめで確認できます。 測定単位の切り換えが出来ます。 N・m ⇔ cN・m など メモリデータが800件。 リアルタイム出力 約1/180秒毎。 データ取り込みソフトがメーカーHPより無償ダウンロード可能。 上限値・下限値等の設定が5セット保存可能。測定条件の変更も簡単に。
寸法(mm)160(W)×125(D)×55(H) 質量(kg)約1 精度±0.5% (199digit以下±1digit) 表示LCD4桁デジタル表示 測定方向CW-CCW (右・左方向) 測定モードTrack/Peak(ピークホールド)Peak-Down(ピークダウンホールド)C(リアルタイムデータ出力)
1台
129,800 税込142,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き戻し不要の簡単操作です。 手動トルクドライバー・レンチの測定も可能です。 メモリ機能とデータ出力でツールの詳細な管理が可能です。 専用測定ジョイント(OWジョイント、ねじキューブ)を添付しています。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途電動ドライバーの始業時動作チェック。 形状(測定口)20×20/角9.5 外形寸法(mm)155×125×55 電源ニッカド充電池(付属) 精度(%)(トルク)±0.5 質量(kg)1
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転体の摩擦トルクの測定。摩擦トルク または 回転角で検査が可能です。わかりやすいカラー液晶。外部からのコントロールのための多彩なコマンドを準備。回転速度が 5~50RPM で選択可能 。5RPM刻み。一定トルクで締め付けも可能。AC電源に連動し、自動でオン/オフ。2種類の通信ポート (USB、RS232C)
用途ネジの締め付けトルクの管理。空転式トルクドライバーの検査。ペットボトルなどのキャップの開栓トルクの検査。ギヤやベアリングの回転トルクの検査 などに 仕様●制御角度(°):約0.968●回転方向(CWW方向):右ねじ 緩め方向●回転方向(CW方向):ねじ 締め方向●定格入力電圧(VDC):24●添付書類:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図●測定モード トラックモード(TR):主に校正時に使用します。モーター回転中の連続データ出力は不可です。●測定モード トルクモード(PP):測定トルクにより、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。●測定モード 角度モード(PA):回転角度により、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。 精度(%)±1.0(499digit 以下は±5digit) サンプリング周期1000 データ / 1 秒 回転速度5 ~ 50(rpm)※5rpm 毎に調整可能 通信ポートUSB、RS232C ポート(外部)入力 1ch、出力 3ch 回転角度(°)1~9999を設定可能
1個
319,800 税込351,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

東日製作所トルクセンサ
さまざまなトルクを精密に検出する固定式トルクセンサ。
1個ほか
159,800 税込175,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

電動ドライバーのトルク測定には最適です。充電式で持ち運びが出来ます。
用途電動ドライバーの日常点検等に。
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB出力端子を標準装備、パソコンでのデータ管理が行えます。 データメモリー機能、800件のデータを本体に記憶できます。 オートリセット機能、測定の連続作業が手間無く行えます。
寸法(mm)160(W)x110(D)x47(H)mm 質量(kg)1.1
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。 種類デジタル形 精度(%)±3 全長(mm)199.3 負荷方向左右 主な用途精密締付作業 幅(mm)41 電源コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクの歪み測定に!! 専用バイスとフレキシブルジョイントでどんな車にも対応。 ダイヤルゲージで正確測定。
仕様ダイヤルゲージ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

パソコンのデータ管理が行えます。800件のデータを本体に記憶できます。
仕様(付属ジョイント)DLW4000 トラスコ品番776-9822 幅(mm)200 高さ(mm)48 奥行(mm)112 表示4桁デジタル表示 最小表示値4N・m 測定範囲(N・m)4.00~12.00
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

増し締め試験を行ない、締まっている点からすべり出す点(1~3%)をキャッチ。トルク値を判断します。 モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、 増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。
表示LCD4桁デジタル表示 測定方向CW-CCW (右・左方向) 測定モードP-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ) 検知方式すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時) オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

電動ドライバー、トルクドライバー、トルクレンチなどのトルクチェックや管理を高精度に測定。ワイヤレスモデルが誕生。測定場所を選ばず計測データを無線で転送。現場のデジタル化&ペーパーレス化でコストダウンを実現
寸法(mm)230×110×50 質量(kg)1.94 精度±0.5%以内(F.S.) 連続使用時間(時間)(満充電)2.5 バッテリーニッケル水素電池 測定モードTR1(波形)、TR2(連続波形)、PEAK(ピーク) 充電時間(時間)5 電源容量(mA)1000 使用充電器【専用】AC100-240V(50/60Hz) バッテリー寿命約500回充電可
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。 『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。
用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。 寸法X(mm)103 寸法Y(mm)108 寸法Z(mm)37.7 測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位) 測定方向左右方向 データ出力RS232C、USB mini-B 電源ACアダプタまたは単三乾電池4本 セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。 ハンディタイプの微小容量トルク計。 表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。 操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。 精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 BTGEでトルクドライバのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
1台ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

わかりやすいカラー液晶 。 設置場所に困らない、小型のセンサ 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプ ケーブル長(m)0.9(10P-1MF) 精度±0.5% (499digit以下±3digit) ケース段ボール
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バッテリを内蔵していますので、検査場所まで持ち運びができ、工場ラインでのパルスツール始業点検に最適です。AC電源との併用も可能です。 バッテリだけで連続約10時間稼働できます。約8時間でフル充電します。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。 ソフトジョイントアタッチメントCP(別売)を利用してアングルナットランナやシャトオフ型パルスツールのトルクチェックなどのトレーサビリティに対応します。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 データ出力用のRS232C出力サポートを標準装備しています。 パルスに強いトルクセンサー(ピックアップ)を採用しています。
電源電圧AC100~240V又は内蔵ニッカドバッテリ 精度(定格出力)±0.5%R.O. 対応型式/パルスツール、アングルナットランナ(シャットオフ型パルスツールとアングルナットランナは必ず別売のソフトジョイントアタッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。) 使用周囲温度(℃)10~40 表示単位N・m 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
1台
579,800 税込637,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。 使用温度範囲(℃)0~40(結露不可) 電源ニッケル水素電池 表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定 連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8) 機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラーム データ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLE ヘッド形状ヘッド交換式 データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果) 主な用途検査/締め付け用 角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時) 充電時間(時間)約3.5 負荷方向左右
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチアナライザー
エコ商品
スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
電源(V)AC100~200(50/60Hz) 精度±1%+1digit モードTRACK P.A P.B RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)5~35
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CEM3-BTSは検査用、CEM3-BTDは締付け作業用です。Bluetooth(R)モジュールを内蔵し、無線でデータを転送できます。単方向通信の"-BTS"と、双方向通信の"-BTD"の2つのモデルがあります。"-BTS"モデルは、スタンダードなCEM3の無線データ転送モデルです。"-BTS"モデルは、測定したデータをメモリし、一括で外部機器に無線転送できます。"-BTD"モデルは、無線で判定トルクを設定でき、複数の単能トルクレンチを1本に集約できます。"-BTD"モデルは、測定したデータを都度外部機器に無線転送できます。東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。締付けデータ管理システム「TDMS/TDMSHT 、 TDMS-C/TDMSHT-C 、 TDMS-E/TDMSHT-E」により、簡単にデータ管理が行えます。有線/無線(Bluetooth(R))にて締付けデータの管理が可能。※DtRcv(データレシーバ)にてPCで受信したデータをExcel(R)で管理できます。DtRcvは画面下のソフトウェアにあります。CEM3-BTSシリーズは株式会社シムトップスの帳票電子化システム「i-Reporter」と連携してご利用いただけます。CEM3-BTSシリーズは株式会社関電工が開発した測定記録支援システム「BLuE」と連携してご利用いただけます。BLuEは無線通信 (Bluetooth等)で繋がった測定器から送信されてくる測定値を、AutoCAD 図面、Excel 帳票へダイレクトに入力することができます。
方式送信:AFH 連続使用時間(時間)約8 クラス送信電力:Class2 無線出力:4dBm BluetoothBluetooth(R)バージョン:Ver3.0 プロファイルSPP 変調方式GFSK 通信距離(m)約10
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です。 駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です。 右回転だけでなく左回転でトルク測定も可能です。 小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます。 LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 定格出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。
付属品ケース、専用充電器(ACアダプタ)、試験用ソケット(3/8)、ビットソケット13×100(6.35Hex)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット)、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用)、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用)、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用) 質量(kg)約2.3 電源内蔵ニッケル、水素バッテリ 精度(定格出力)±0.5%R.O. 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×約180×約59 対応型式/パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ(ノンシャトオフ型パルスツール以外の機種は必ずソフトジョイントアッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。) 使用周囲温度(℃)10~40 表示単位N・m 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 測定範囲(N・m)推奨/0.3~25(2~25)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

東日製作所半自動電動トルクレンチ
エコ商品
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。 回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。 1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。 DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。 CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。 DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。 仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に最適です。 付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。 LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。 校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。
用途セル生産、サブラインでの締付け作業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
199,800 税込219,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度計測機能を搭載して、回転角法締付に対応。 多軸締付装置からナットランナーを取り外さずにトルクと角度のチェックが実現。 Bluetoothモデルは締付完了後パソコンにてトルク/角度のグラフも作成可能。
1個ほか
329,800 税込362,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチアナライザー
エコ商品
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです 表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 作業のスピードアップ省力化に役立ちます どなたでも容易に操作できます 精度は±1%+1digitを保証します
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 精度±1%+1digit 表示LCDドットマトリックス モードTRACK P.A P.B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

締めつけるねじの緩みトルク、増締めトルク測定に 測定データーをパソコンに取り込み活用できます。 100データーメモリー機能により、データーの記憶と管理ができます。(HP/HDPのみ) 本体1台でトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均値(Ave)の確認ができます。(HP/HDPのみ) HPシリーズに10N・cm以下の測定に適した、HP-1が加わりました。 CW(時計方向)、CCW(反時計方向)の測定が容易です。 データー出力、アナログ出力は標準仕様です。 測定単位はN・m←→N・cmの2単位が使用でき、切替も簡単です。(HP-1は除く) 校正受託サービス、メンテナンス等スピーディーに対応します。 全製品に「検査成績書」を添付しています。
仕様●ピーク時測定範囲:N・m・・・0、15-5/N・cm・・・15-500●精度:± 0、5% 以内(F、S、)●測定モード:トラック、ピーク、ファーストピーク●検出器:ビット受け口・・・H5 or 1/4HEX●検出器コード:1、7m(品番:DPC-0506)●電源(充電時間):1、2V NiMH 電池×5セル 1、000mA(6時間以内)●満充電時の連続使用時間:8時間●バッテリー寿命:約300回充電可●専用充電器:入力:AC 100-240V(50 / 60Hz)、出力:DC 7、3-8V 0、5 A●コード番号:119-0162405 アズワン品番67-4832-27
1個
209,800 税込230,780
8日以内出荷

締めつけるねじの緩みトルク、増締めトルク測定に 測定データーをパソコンに取り込み活用できます。 100データーメモリー機能により、データーの記憶と管理ができます。(HP/HDPのみ) 本体1台でトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均値(Ave)の確認ができます。(HP/HDPのみ) HPシリーズに10N・cm以下の測定に適した、HP-1が加わりました。 CW(時計方向)、CCW(反時計方向)の測定が容易です。 データー出力、アナログ出力は標準仕様です。 測定単位はN・m←→N・cmの2単位が使用でき、切替も簡単です。(HP-1は除く) 校正受託サービス、メンテナンス等スピーディーに対応します。 全製品に「検査成績書」を添付しています。
仕様●ピーク時測定範囲:N・m・・・0、015-0、5/N・cm・・・1、5-50●精度:± 0、5% 以内(F、S、)●測定モード:トラック、ピーク、ファーストピーク●検出器:ビット受け口・・・H4 or 1/4HEX●検出器コード:1、7m(品番:DPC-0506)●電源(充電時間):1、2V NiMH 電池×5セル 1、000mA(6時間以内)●満充電時の連続使用時間:8時間●バッテリー寿命:約300回充電可●専用充電器:入力:AC 100-240V(50 / 60Hz)、出力:DC 7、3-8V 0、5 A●コード番号:119-0162404 アズワン品番67-4832-26
1個
209,800 税込230,780
8日以内出荷

締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途増締め検査用
1個ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。 付属品ヘッド:ラチェットヘッド 25.4Sq. トラスコ品番114-8634 セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ 材質本体:STKM 全長(mm)1417 質量(kg)7.6 使用温度範囲(℃)+5~35(結露なきこと) 差込角(mm)25.4 電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属) 精度(%)トルク精度:±1+1digit 頭部幅(mm)76 トルク調整範囲(N・m)100~1000 主な用途ネジの締付用 測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示 最小目盛(N・m)1 負荷方向右・左
1本
279,800 税込307,780
翌日出荷

デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。 弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。 真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。 1,000データ分のメモリ内蔵。 締付日時が記録できます。 新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 各操作・合否判定が音で確認できます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度(%)±1+1digit 最小目盛(cN・m)最小読取値 0.1 コード長さ(cm)50(カール部分) トルク調整範囲(cN・m)50~500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
11日以内出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能型組込用トルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。標準型(HTGS-TFXシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。4分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を合わせて自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、ハイエンドモデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーするハイエンドモデルのハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。標準タイプ(HTGSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります