作業工具 :「ニス 木」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
1本
¥740
税込¥814
翌日出荷
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1本
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
1本
¥1,060
税込¥1,166
3日以内出荷
1本
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
1本
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
1本
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
1本
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
1本
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
1本
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
振動吸収が良く、握りやすい形状の木製ハンドル。二度塗りニス仕上げの為汚れに強い。ハンドルが短いので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
材質木製
全長(mm)230
質量(g)150
シリーズSIMPLEX
頭径(mm)80
1本(1本)
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
材質樫
寸法(mm)【柄】25×600
全長(mm)600
タイプテストハンマー用
仕上ニス塗り
アズワン品番65-2148-53
1本
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質樫
寸法(mm)【柄】25×900
全長(mm)900
タイプテストハンマー用
仕上ニス塗り
アズワン品番65-2148-54
1本
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。丸箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。見た目の良い磨き加工済み。昔ながらの作りでニス処理をしない本樫柄を使用。
用途細かい打込み作業に。
材質(柄)樫
全長(mm)300
質量(g)100
頭径(Φmm)12
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ニス塗り処理をしていない本樫の玄能柄。滑りにくく、握りやすい本来の仕上げです。玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選びください
用途玄能・ハンマー用交換柄
全長(mm)330
材質(柄部)樫
鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度、切れ味、持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の普通目。あさり加工あり
仕様●型番:153332●全長:480mm(折込時:260mm)●刃長:210mm●ピッチ:2.75mm●刃厚:0.7mm●適用材:生木●材質:グリップ:天然木鋸部:スチール
アズワン品番65-3885-81
1丁
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
ニス塗り処理をしていない本樫の玄能柄。滑りにくく、握りやすい本来の仕上げです。玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選びください。舟手玄能24mm用
用途玄能・ハンマー用交換柄
全長(mm)360
質量(g)114
材質(柄部)樫材
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の細目。あさり加工あり。折りたためるタイプの生木剪定作業用スチール製鋸。
用途生木の剪定、工作等に
刃長(mm)210
折込可
全長(mm)480、(折込時)260
幅(mm)50
質量(g)120
グリップ長さ(mm)255
材質(グリップ)天然木
板厚(mm)0.7
材質(頭)スチール
1丁
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
折りたためるタイプの生木剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の普通目。あさり加工あり。
用途生木の剪定、工作等に
刃長(mm)210
折込可
全長(mm)480/(折込時)260
幅(mm)50
質量(g)120
グリップ長さ(mm)255
材質(グリップ)天然木
板厚(mm)0.7
材質(頭)スチール
1丁
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
刃長240mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、切断面がきれいに仕上がります。目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。バックテーパーあり。
用途果樹剪定作業に
刃長(mm)240
全長(mm)390
適合替刃は4960517153414:宝長久寛文作 二段目剪定鋸240用替刃
材質鞘部/:天然木
質量(g)270
グリップ長さ(mm)150
材質(グリップ)天然木
板厚(mm)1.4
材質(頭)スチール
1丁
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
刃長270mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、切断面がきれいに仕上がります。目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。バックテーパーあり。
用途果樹剪定作業に
刃長(mm)270
全長(mm)420
適合替刃は4960517153421:宝長久寛文作 二段目剪定鋸270用替刃
材質鞘部/:天然木
質量(g)290
グリップ長さ(mm)150
材質(グリップ)天然木
板厚(mm)1.4
材質(頭)スチール
1丁
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
刃長210mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。
鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。
グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。
挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、
切断面がきれいに仕上がります。
目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。
バックテーパーあり。
用途果樹剪定作業向き。
刃長(mm)210
全長(mm)370
材質鋸部:スチール/グリップ・鞘部:天然木
厚さ(mm)(グリップ)18
質量(g)255
グリップ長さ(mm)150
鋸身厚(mm)1.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
約1520mm幅のブラシで運動場やテニスコートなどを効率よく整備できます。森林保護の観点から天然木の原料削減に努めるため甲の素材をPPへ変更しました。毛は化学繊維を使用しています。
用途運動場やテニスコートなどの整備に
材質ハンドル:天然木、甲:PP、ステー:スチールクロメートメッキ、毛:再生PET
長さ(mm)毛:120
幅(mm)1520
全長(mm)1540
質量(g)4300
奥行(mm)45
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
約1520mm幅のブラシで運動場やテニスコートなどを効率よく整備できます。森林保護の観点から天然木の原料削減に努めるため甲の素材をPPへ変更しました。毛は天然シダを使用しています。
用途運動場やテニスコートなどの整備に
材質ハンドル:天然木、甲:PP、ステー:スチールクロメートメッキ、毛:シダ
長さ(mm)毛:150
幅(mm)1520
全長(mm)1540
質量(g)3600
奥行(mm)45
1本
¥15,500
税込¥17,050
3日以内出荷
狭所での横打ちが可能。
用途木材や金属などの硬い素材への打撃作業に。
仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)
タイプ八角玄能
材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)
材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
用途先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
仕様(鉄クサビ)2割出し
材質(柄部)樫柄(油染ニス)
材質(頭)炭素工具鋼
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。