作業工具 :「ノコギリ 引き回し」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K-120 挽廻鋸 剣匠 新潟精機(SK) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃長(mm)120 全長(mm)270 ピッチ(mm)12山/30.3mm トラスコ品番253-5637 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)40 硬度HV520~540 山数12山/30.3(1寸) 寸法A(mm)130 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)270 寸法C(mm)52 板厚(mm)1 切り幅(mm)120
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ) 刃の厚さ(mm)1 刃高(mm)15 山数18 ピッチ(mm)1.67
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)255 ピッチ(mm)2.54 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)130 板厚(mm)0.9 刃厚(mm)0.9 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。 材質炭素鋼SK5 厚さ(mm)1.8 全長(mm)310 質量(g)132 刃長(mm)161 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

30025 ライフソー電工ペッカー90 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ 刃長(mm)90 刃わたり(mm)90 全長(mm)225 ピッチ(mm)1.60 仕様本体 トラスコ品番819-5815 質量(g)84 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.36 適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
969 税込1,066
当日出荷

鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに 刃渡り(mm)200 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ 鋸目(山/寸目)(細目)22
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

寸法(mm)335×45×18 質量(g)57 タイプ木工用・引廻し鋸 刃長(mm)210 柄長さ(mm)120
1個
409 税込450
当日出荷

木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。握りやすいピストル柄ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
材質(柄部)ブナ材 材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途配管工事、電気工事、一般工作用。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)120 折込 全長(mm)170 使用時寸法(mm)170 ピッチ(mm)2.15 材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.3 折りたたみ寸法(mm)153
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

K-100T 挽廻鋸 剣匠 切先付 新潟精機(SK) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃わたり(mm)100 全長(mm)240 トラスコ品番365-3536 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)42 硬度HV520~580 山数12/30.3mm(1寸) 寸法A(mm)100 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)240 寸法C(mm)52 刃厚(mm)1
1個
959 税込1,055
当日出荷

開口に最適150mmサイズの引き鋸刃 力を入れやすいアール形状グリップ スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口 仕様用法/廻挽き鋸職種/電気、設備、内装、造作 全長(mm)275 質量(g)124 ピッチ(mm)2.4 刃長(mm)150 板厚(mm)1 切り幅(mm)1 刃渡り(mm)150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニア・薄板の切り抜きに・円抜きに
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm)160×13×1 質量(g)15 タイプ茨目 刃長(mm)120 山数20山 板厚(mm)1 適合品番【本体】NG-121
1個
549 税込604
4日以内出荷

疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm)240×90×15 質量(g)69 タイプ茨目 刃長(mm)120 山数20山 板厚(mm)1 適合替刃NG-186B
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm)120 全長(mm)300(収納時) 幅(mm)80(収納時) 質量(g)70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工でのくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。
用途石膏ボード、木材切断に。 材質SK-5
1個
929 税込1,022
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチボックスやより小さな曲線加工に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)343 刃長180mm 質量(g)57 刃厚(mm)約1.27mm 材質(ハンドル)ブナ材
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
3,620 税込3,982
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配管工事、電気工事、一般工作用。 刃渡り(mm)120 材質SK-5(炭素工具鋼) 板厚(mm)0.9
1枚
699 税込769
当日出荷

作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに 刃渡り(mm)250 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK-3 鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1個
919 税込1,011
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)マルチ引廻し
壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材 全長(mm)340 質量(g)85
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃長(mm)130 全長(mm)150 トラスコ品番115-5118 材質炭素工具鋼 質量(g)10
1枚
649 税込714
翌日出荷

石膏ボードのカットや切り込みに便利です。 217B カッター挽き廻し鋸用の替刃です。
トラスコ品番469-8606 適合本体217B 材質SK85 質量(g)7 刃厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

K-120P 押廻鋸 剣匠 新潟精機(SK) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃わたり(mm)120 全長(mm)270 トラスコ品番365-3544 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)45 硬度HV520~540 山数12/30.3mm(1寸) 寸法A(mm)130 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)270 寸法C(mm)52 刃厚(mm)1
1個
959 税込1,055
当日出荷

217BN カッター挽き廻し鋸 オルファ 動画あり
石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に 全長(mm)175.5 刃長(mm)135 ピッチ(mm)1 材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304) 質量(g)100 板厚(mm)0.38 刃厚(mm)0.38 切り幅(mm)1.25 適合替刃XB217、MTB10B
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適 刃長(mm)(最大)120 全長(mm)245(刃収容時)155 ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山) 仕様調整可能刃長/最大90mm 種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き) 質量(g)70 板厚(mm)1.25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

GISUKE(タカギ)引廻鋸
用途木材(薄板)の精密切り抜き・穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板などの窓抜き加工に。 ピッチ(mm)(刃)1.8 板厚(mm)1 材質(刃)炭素工具鋼
1本
829 税込912
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ引廻し鋸
金属切断刃と木材切断刃、各1枚付。金属切断刃は、釘、BXケーブル、コンジットなどを切断できます。木材切断刃は、木材、コンポジションボードなどを切断できます。
材質刃:スチール 全長(mm)235 ピッチ1.05・2.54 刃長(mm)190 刃厚(mm)8.77
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます 刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能 '93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途中目:木材・ベニヤ板などに 刃渡り(mm)200 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ 鋸目(山/寸目)(中目)18
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エスコ引廻し鋸
金属の切断用交換用替刃。
材質刃:スチール ピッチ1.05 刃長(mm)190 山数24 刃厚(mm)8.77
1枚
430 税込473
翌日出荷

エスコ引廻し鋸
木材の切断用交換用替刃。
材質刃:スチール ピッチ2.54 刃長(mm)190 山数10 刃厚(mm)8.77
1枚
430 税込473
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ引廻し鋸
金属の切断に。ブレードは自動的に固定されます。金属切断刃1枚付。
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

道刃物工業天道 小道具鋸
刃幅が狭く、細部のくり抜きに適しております。木彫フォークの溝切などにも。使用動画はこちら。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工、クラフトホビー全般 材質SK5 全長(mm)250 刃長(mm)120 刃厚(mm)0.7
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

円形、曲線切りに最適な挽廻鋸です。一般の鋸でどうしても兼用できない円形や曲線を切る作業に最適です。ノコ身が細いので狭い場所や、一般のノコでは切れないようなコーナー等の配管作業や、切断作業にも便利です。
用途薄板・ベニヤ板の円形・曲線切りなどの切断作業。 刃形茨目 ピストル 切断能力(mm)板厚20程度まで 材質(柄部)木柄
1本
649 税込714
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要。逆アサリ込み刃で切りクズがハケる。
刃長(mm)210 質量(g)68
1個
719 税込791
4日以内出荷

引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要
刃長(mm)180 材質鋸部:SK5 寸法(mm)315×50×15 質量(g)56 柄長さ(mm)125 適合材うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ 切刃形状茨目
1個
759 税込835
4日以内出荷

鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。 どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
用途内装工事・配管工事・電気工事 刃長(mm)150 ピッチ(mm)1.7 板厚(mm)0.9
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。押して切るので、切粉が落ちにくくなります。ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
刃長(mm)120 全長(mm)262 材質(柄部)ブナ材 材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
999 税込1,099
7日以内出荷

用途荒目:石膏ボード・窯業系サイディング材などに 刃渡り(mm)200 刃厚(mm)1.2 材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ 鋸目(山/寸目)(荒目)14
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります