作業工具 :「ハイパワーペンチ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。 圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
寸法d(mm)51
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。 強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。 ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。
用途内線、外線工事、電気設備工事等。 材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール 熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2 圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番470-8130 寸法(mm)200 質量(g)270 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線3.4 切断能力(Φmm) 銅線4.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

砲金サンドイッチ構造を搭載したヨーロッパタイプペンチ。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に 材質MARUTOLOYⅠ バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーが約2倍のペンチ。握力の弱い女性で適したペンチ
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に サイズ(mm)175 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)175 質量(g)179 寸法A(mm)175 寸法D(mm)12 寸法B(mm)26.6 寸法C(mm)55 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 バネ無し
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)225 トラスコ品番447-0486 材質特殊鋼
1丁
3,998 税込4,398
欠品中

てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電工ペンチ エンジニア 動画あり
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。 材質S58C 刃部硬度HRC60±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C 幅(mm)(先端開)20以上 刃部硬度56~64HRC 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 軟鉄線4
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
欠品中

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砲金サンドイッチ構造が抜群の円滑と耐久性を実現。偏心タイプで三芯線もラクラク切断。落下防止用ストラップ装着可能。
呼び寸法(mm)200 トラスコ品番760-8039 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 質量(g)340 切断能力(mm)(V.V.F.対応)1.6、2、2.6 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷

テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
寸法d(mm)51 刃部硬度HRC 60~64 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 角度i(°)22 圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!圧着機能付き
全長(mm)215 トラスコ品番785-1812 質量(g)340 切断能力(mm)(VVF)2.0×3 頭部厚(mm)12 頭部幅(mm)27 切断能力(Φmm) 鉄線2.2 切断能力(Φmm) 銅線4 先端長(mm)38 柄幅(mm)53 切断能力(Φmm) より線8 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 切断能力(Φmm) ステンレス2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。 仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3 材質カーボンスチール(炭素鋼) 全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160 刃部硬度55HRC 切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷

倍力構造により、楽に切断できます。手に負担をかけないソフトグリップです。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付き。
寸法L(mm)175 呼び寸法(mm)175 トラスコ品番383-8340 質量(g)200 切断可能線径(Φmm)硬線:1.8軟線:2.3
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ペンチ ホーザン 動画あり
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります