作業工具 :「ハンマー小型」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。 高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。 小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。 ショートサイズで、目標にピンポイント。 柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。 落下防止コード取付穴付
材質(頭)炭素鋼50C
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類コンビハンマー 頭径(Φmm)14 全長(mm)245 材質(柄部)エラストマー 主な用途打ち込み作業
1個
810 税込891
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換式ヘッド(鉄・樹脂・真鍮)により、用途に応じた使用が可能です。 ヘッドはねじ込みタイプです。 各種オイルシール、小型ベアリングの圧入や、割ピンの脱着に最適です。 樹脂ヘッド・真鍮ヘッド各1コ付。
種類コンビハンマー 材質(頭)鉄/樹脂/真鍮 材質(柄部)樹脂 主な用途機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使える安全本格工具
用途釘・虫ピン・カシメ叩きに 全長(mm)150 質量(g)62 材質(軸)SVS 材質(柄部)PP 材質(頭)快削鋼 頭部径(Φmm)14 頭部長(mm)45 主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
1本
439 税込483
当日出荷

頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。 グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。 ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。 柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
全長(mm)165 材質(柄部)グラスファイバー/樹脂 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番493-6060 セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能) 全長(mm)180 質量(g)68 種類コンビハンマー ハンドル径(Φmm)15 頭径(Φmm)12 材質(柄部)PP+エラストマー樹脂 材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA) 頭部長(mm)56 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
1本
999 税込1,099
当日出荷

21mmサイズの先切金槌です。
用途金槌。 種類片口ハンマー 全長(mm)300 主な用途打ち込み作業 口径(mm)25×23 頭の全長(mm)95 頭質量(g)165
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。 種類コンビハンマー 頭径(Φmm)14 全長(mm)245 材質(頭)炭素鋼/真鍮/ナイロン 材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂 主な用途組立作業 質量(g)148 セット内容鉄平、鉄丸、鉄長丸、ナイロン、真鍮、交換ヘッド×各1個 頭部長(mm)65 トラスコ品番270-9384
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)12 全長(mm)180 材質(頭)TPE/ナイロン 材質(柄部)PP 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 ハンドル径(Φmm)15 頭部長(mm)56 セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能) トラスコ品番774-3599 質量(g)75
1本
949 税込1,044
当日出荷

滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。
用途細工・ホビーの加工に。 金属面:釘打ちに。 プラスチック面:木製品の組み立てなど相手をキズをつけたくない作業に。 種類コンビハンマー 材質(グリップ)TPR/PP 材質(柄部)スチール 材質(頭)金属面S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)/(プラスチック面)PVC 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 焼入硬度55~56
1本
1,498 税込1,648
欠品中

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類片手ハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番774-3581 セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能) 全長(mm)245 質量(g)117 種類コンビハンマー ハンドル径(Φmm)19 頭径(Φmm)14 材質(柄部)PP 材質(頭)TPE/ナイロン 頭部長(mm)65 主な用途土木作業/組立作業
1本
979 税込1,077
当日出荷

握りやすく、手になじむオリジナルデザイングリップ(2色成型)
用途釘打ち・釘抜きに。 種類ネイルハンマー 材質(頭)S-45Cミラーポリッシュ 材質(柄部)スチール 主な用途打ち込み作業 材質(グリップ)TPR/PP 柄厚さ(mm)1.2
1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない小型サイズのハンマーです。 夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。 小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。 小さい釘打ちや釘抜きに使えます。 小型なので女性やお子様が使いやすいハンマーです。
種類片口ハンマー 頭径(Φmm)15 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業/細工作業 頭部長(mm)89
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷

今までにない小型サイズのハンマーです。 夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。 小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。 小さい釘打ちに使えます。 小型なので女性やお子様が使いやすいハンマーです。
種類片口ハンマー 頭径(Φmm)21×23 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部) 主な用途細工作業 頭部長(mm)75
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280 材質(柄部)ポリプロピレン 頭質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場で使えるポケットサイズのハンマーです。腰袋にすっぽり入るので、高所での落下がしにくく、持ち運びが容易です。
用途釘打ち。 全長(mm)210 主な用途打ち込み作業
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24mmサイズの先切金槌です。
用途先切金槌。 種類片口ハンマー 全長(mm)330 主な用途打ち込み作業 口径(mm)28×26 頭の全長(mm)118 質量(g)約360
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ミニ インパクトドライバー ANEX 動画あり
小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに 差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅野木工所カリワク木槌
細かい作業にも使いやすい小型ハンマー。
用途杭打ちに。 頭部寸法(mm)34×42×240 柄長さ(mm)360
1個
1,198 税込1,318
欠品中

腰袋にスッポリ入る!落下防止セーフティコード取付穴付。
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細かい作業にも使いやすい小型ハンマー。片手で使えるサイズをラインナップ。
用途杭打ち作業に。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細かい作業にも使いやすい小型ハンマー。片手で使えるサイズ。
頭部寸法(mm)90×150 柄長さ(mm)390
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

腰袋 スエード製 モノタロウ 動画あり
スエード素材の高級感ある腰袋です。 材質(革)の特性上、衣服に革の粉が付着したり、色落ちする可能性がありますので、予めご了承ください。 柔らかく、丈夫な味わいのある腰袋です。 ハンマー用のフックも付いています。
用途工具や小物入れとして。 材質スエード(牛革) 適合ベルト幅(mm)約65まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596 セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30 商品構成単品
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

今までにない小型サイズのハンマーです。 夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。 小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。 小さい釘打ちに使えます。 小型なので女性やお子様が使いやすいハンマーです。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部) 主な用途細工作業 頭質量(g)185 頭部長(mm)68
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

小型サイズのハンマーです。 夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。 小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)250 主な用途打ち込み作業 頭部長(mm)68 トラスコ品番828-0413 質量(g)230
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

用途中型ハンマー、片手クワ等の小型農耕具 材質 厚さ(mm)5 アズワン品番64-7872-40 入数2個
1個(2本)
270 税込297
当日出荷

腰袋 オイルレザー製 モノタロウ 動画あり
オイルレザー素材の高級感ある2段ポケットタイプの腰袋です。 革の特性上、色落ちしたりする可能性がありますのでご注意願います。 一般的なポリエステル製のものと比較して、使えば使うほど柔らかくなり味わいがでてきます。 ハンマー用のフックも2ケ付いています。
用途工具や小物入れとして。 材質オイルレザー 質量(g)約570 適合ベルト幅(mm)約65まで 寸法(幅W×高さH)(mm)255×280 機能ポケット(大)、ポケット(小)、ハンマー差し×2個、左右小物差し×2個、左右小型ドライバー&ペン差し×4個 ポケット寸法縦(mm)(上から)1段目/約190、2段目/約120
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

木柄は入念に加工されており、手になじみ打ちやすい形状です。 横打ちクサビで頭部が抜けにくくなっています。 襖加工、木工細工等に扱いやすい小型の玄能です
種類両口ハンマー 材質(柄部) 主な用途大工作業
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学三徳釘締め
細釘の釘締めや鋲抜きの他、簡易ハンマーとして使えますので、大変便利な小型の釘締めです。
材質工具鋼(S-53C)黒染め 全長(mm)160
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

RS Pro 炭素鋼ランプハンマーは 1.5 kg ですこのランプハンマー(クラブハンマーともいいます)は、 RS Pro 製品の小型の大ハンマーです。小規模な解体作業や石材の解体作業などのタスクの産業環境で役立ちます。 カーボンスチール製のヘッドは完全に鋳造され、頑丈な造りで、繰り返しヘビーデューティな使用に耐えるように設計されています。ヘッドは、赤と黒のガラス繊維製ハンドルにしっかりと取り付けられています。このシャフトは衝撃と振動を吸収するため、使いやすく、長時間の作業による疲れを軽減できます。ガラス繊維製ハンドルには、滑りや事故を最小限に抑えるための快適なサテングリップが付いています。 ハンマーの重量は 1500 ですこの比較的軽量であると同時にショートハンドルを備えているので、大ハンマーが大きすぎる場合や扱いにくい場合に、片手での使用に適しています。ランプハンマーは、住宅の改良や建築工事の見通しに使用されるようなものです。特長と利点ランプハンマー カーボンスチール製ヘッド ブラックサテン仕上げの衝撃吸収ガラス繊維ハンドル 重量 1.5 kg ツートーンカラー(ブラックとレッド)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ハンマーの種類 = ランプハンマーヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー重さ = 1.5kg
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。キャップを付けても全長10cmと超小型です。ポンチとケガキ作業の両方ができます。先端超硬チップ付です。ストラップ穴付です。
軸径(Φmm)【先端】3.5 全長(mm)82 材質(本体)アルミニウム 先端超硬チップ 胴径(Φmm)9 先端硬度87(HRA) アズワン品番65-2726-07 メーカー商品コード11
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ショート柄タイプの両口ハンマーです。柄には、グラスファイバーを使用し、木柄に比べ強度があります。450gで軽量の為、女性の方にも使いやすい形状です。ショート柄で小型の為、ちょっとした叩く作業に最適です。
用途ちょっとした叩く作業。 全長(mm)約255 硬度(ヘッド部)HRC45~55 材質(グリップ)TPR 材質(柄部)グラスファイバー 頭質量(g)450
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。ラチェット、ハンマーなどの工具の引掛けや脱落防止の引掛け等に。軸径Φ5mmの円を3つ繋げた差口は小型工具の収納にも役立ちます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木・高所作業など幅広い用途で利用できます。 仕様50mm、60mmベルト兼用・5Φ軸 60Φ 1ヶ 4Φ軸 33Φ 2ヶ 材質スチール 質量(g)90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×41
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります