作業工具 :「パワートルクレンチ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。
強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。
入力部の差込角(mm)12.7
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
入力部の差込角(mm)12.7
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;最大20mmの幅でスライドする反力受を備えています。
トラスコ品番810-9300
倍率約9倍
出力トルク(N・m)2500
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。;リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。;左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
トラスコ品番864-2758
質量(kg)5.8
精度(%)±4
トルク測定範囲(N・m)300~1500
アズワン品番64-4817-15
1個
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
トルクメーター内蔵型16倍力パワーレンチです。
全長(mm)380
トラスコ品番853-6076
質量(kg)8
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。
1台で締め付け、緩め作業が可能です。
お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質スチール
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
手動入力
両回転
ヘッド部のみ
倍率(倍)約3(新品時のみ)
任意のトルク値でボルトの締め付けが可能です。ボルトのトルク管理に便利です。
用途ボルト・ナットの適正トルク値での締め付けに。
精度(%)±4
機能時計回り(締付方向)
ギア数24
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。
トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。
バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に
全長(mm)230
質量(g)560
種類デジタル型
差込角(mm)9.5
電源オートパワーオフ
精度(%)CW:±2、CCW:±3
ヘッド形状ラチェット形
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
主な用途一般締付作業
取扱説明書(2.2MB)
負荷方向左右
ギア数72
トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。
大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。
品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)
トルク測定範囲(N・m)150~800
差込角(mm)25.4
全長(mm)1234
付属品プラスチックケース、ロックキー
質量(kg)5.6
材質(本体)カーボンスチール
表面処理サテンクロム
測定精度(%)±3(正回転)
最小目盛(N・m)5
材質(ハンドル)TPR
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1本
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
見やすいデジタル表示で簡単トルク設定。豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m)40~200
差込角(mm)12.7
仕様103Nmプリセットタイプ
付属品14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具
本体質量(kg)1.4
精度(%)±3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×55
電池ボタン3V(CR2032)
最小目盛(N・m)0.5
オートパワーオフ(表示)60秒
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約537×100×93
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
締め付けトルク、緩めトルクをデジタル表示。読み取りやすい検査用トルクレンチです。
プリセット機能により、締め付けトルク値を設定して、作業中に締め付けトルク到達をLED とブザー音で確認できます。
測定データは本体メモリに保存。附属のUSBケーブルから Windows (R) Excel形式のデータ転送。保存が可能です。
電源には、充電式バッテリー(ニッケル水素電池)を採用しており、電池をセットしたままUSB 端子から充電することが可能です。
オートパワーオフ機能により、電池の消費を抑え、長時間の使用が可能です。
カレンダー機能により、締め付け作業の日付・時刻がデータ保存されます。
新コンセプトデザインに基づく、スマート& スリムな設計です。
使用目的に合わせて、ヘッドを自由に交換できます。
精度は±1%+1digitまで保証します。(DLT-N50のみ±3%+1digit)
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。
使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)
電源ニッケル水素電池
表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定
連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)
機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラーム
データ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLE
ヘッド形状ヘッド交換式
データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)
主な用途検査/締め付け用
角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)
充電時間(時間)約3.5
負荷方向左右
電源Ni-MH充電池
精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×143×58
使用温湿度範囲15~35℃、80%RH以下
サンプリング周期1000データ/1秒
オートパワーオフ10分間未使用で電源オフ
保存温度範囲(℃)0~45
充電時間(時間)約3
コマンド【外部入力】クリア信号、測定モード、測定チャンネル、ピークホールド上限値、ピークホールド下限値、ピークダウン下限値、リアルタイム出力下限値、オートクリア時間、ブザー通知が外部より設定可能
メモリー機能最大800件
連続動作時間12(満充電時)
ソケットサイズ(mm)勘合口:□20/□9.5
仕様●測定範囲:0、20~75 N・m●精度:±0、5%(4、99以下±0、03N・m)●表示:LCD4桁デジタル表示●測定方向:CW-CCW(右・左方向)●測定モード・PP(ピーク):荷重の最高値を保持します。・TR(トラック):荷重変化によって表示が変化します。・PD(ピークダウン):荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します。・C(リアルタイム出力):かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存●上下限設定:上・下限値とも測定範囲内で設定可能 最大5セットまで保存●合否判定機能:設定した範囲での合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑、NG(否)・・赤●最大値・最小値・平均値:メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示●データメモリ:測定値データ:800●データ出力:アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は別途USBケーブルが必要です(USBミニBタイプ)●オートクリア時間:0、1~3、0(0、5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします。0、0秒設定で手動ゼロクリア●ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます●カウント数の設定:1~99カウント(締付方向でのカウント)●電源:ニッケル水素電池1、2v×4セル(800mAh)●充電時間/使用時間:充電約3時間/最大充電時連続12時間使用●オートパワーオフ:10分間放置後 電源OFF●ソケット嵌合口:□9、5オス●コード番号:119-0164603
アズワン品番67-4836-28
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。
東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND)
個人差無く、増締トルクが計測できます。
内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。
ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。
EU圏内でも安心して使用可能。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。
最適な作業を実現します。
用途増締め検査用
寸法(mm)B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48
全長(mm)213
質量(g)360
電源コイン型リチウム電池(CR2354×1)
ケース質量(kg)1.1
測定精度±4%
ケース寸法(mm)325×190×95(H)
適合ヘッドEA723JC-21~41・EA723JD、EA723JD-4~20・EA618PH-50
トルク調整範囲(N・m)17~85
オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。
アズワン品番64-7911-33
1個
¥163,000
税込¥179,300
翌日出荷
トレース可能な校正証明書の提供。キーロック機能で不正使用を防止。電源ケーブルやホースの制約を受けず、安全性、利便性、汎用性を向上。ソフトウェアのアップデートは遠隔で実施可能。製品の返却不要。補助ハンドル同梱。トルクオンリーモードにより容易に本製品の使用を可能にします。明るくない場所を照らすハイパワーLED。どんな状況でも視認性を確保できるディスプレイ。18V、5.0Ahのバッテリーと効率的なモーターにより、1回の充電で優れた締め付け性能を実現。
用途高精度なトルク管理作業用。高トルク作業用。高トルク管理用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
東日の微小デジタルトルクゲージATGEシリーズ。
手持ち式/設置式/本格的な微小デジタルトルクメータ。
デジタルだから読み取り誤差無し。
精密機械電子機器などの回転トルクやクリックトルク測定などに最適なトルクゲージ
過負荷についてはストッパがついているので安心です。
測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。
電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。
パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。
グローバル設計。
CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。
ATGEで微小トルクドライバーのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。
ハンディタイプの微小容量トルク計。
表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。
操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。
精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。
過負荷についてはストッパがついているので安心です。
測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。
電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。
パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。
グローバル設計。
CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。
BTGEでトルクドライバのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
角度計測機能を搭載して、回転角法締付に対応。
多軸締付装置からナットランナーを取り外さずにトルクと角度のチェックが実現。
Bluetoothモデルは締付完了後パソコンにてトルク/角度のグラフも作成可能。
増し締め試験を行ない、締まっている点からすべり出す点(1~3%)をキャッチ。トルク値を判断します。
モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、
増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。
表示LCD4桁デジタル表示
測定方向CW-CCW (右・左方向)
測定モードP-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ)
検知方式すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時)
オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF
1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
差込角(sq.)12.7
仕様パワーフィット
対角寸法精度、ドライブ角差込の安定性、断面積増など、あらゆる面から精度・強度アップを実現しました。面接触で、応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。軸部中央のスリム設計で早回しが容易です(四角側)。差込角側にパワーフィット形状を採用しています。トルク伝達に優れています。
トラスコ品番307-5991
材質特殊工具鋼
全長(mm)75
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角凹(mm)12.7
差込角凸(mm)12.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつスムーズな作業を実現します。ハード ハンドル ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ハンドル ゾーンは高いトルク伝達を保証します。高級ビット素材を使用したパウンドスルー六角刃により、ハンマー打撃でもパワーをロスなく伝達します。刃の飛散や破損を防ぐための強靭な焼戻し素材。耐用年数を延ばし、破片のリスクを軽減する一体型衝撃キャップ付き。統合された六角レンチ補助具を使用すると、オープンエンドまたはリングスパナでより高いトルクを伝達できます。ブラック ポイント チップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。六角形の転がり防止保護機能が付いており、職場でビットが転がるのを防ぎます。
用途ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩めに使用します
マルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつスムーズな作業を実現します。ハード ハンドル ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ハンドル ゾーンは高いトルク伝達を保証します。高級ビット素材を使用したパウンドスルー六角刃により、ハンマー打撃でもパワーをロスなく伝達します。刃の飛散や破損を防ぐための強靭な焼戻し素材。耐用年数を延ばし、破片のリスクを軽減する一体型衝撃キャップ付き。統合された六角レンチ補助具を使用すると、オープンエンドまたはリングスパナでより高いトルクを伝達できます。ブラック ポイント チップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。六角形の転がり防止保護機能が付いており、職場でビットが転がるのを防ぎます。
用途ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩めに使用します
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
アズワン品番65-3893-04
1台
¥70,700
税込¥77,770
翌日出荷
4段階で伸縮できるラチェットハンドル。差込角9.5mmに対応。最短215mm:狭い場所でも作業ができます。最長315mm:大きなトルクで作業ができます。耐トルク275N ・ mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。
幅(mm)32
全長(mm)215~315
高さ(mm)32.5
質量(g)415
差込角(mm)9.5
送り角度(°)5
トルク(N・m)耐:275
ギア数72
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RS Pro エアインパクトソケットRS Pro のこの広範なインパクトソケットセットには、業務用に必要なすべてが揃っています。この高品質セットはクロムモリブデンスチール製で、高い耐腐食性と耐熱性を誇ります。このため、最も過酷な環境でのヘビーデューティ用途に適しています。 このメトリックソケットセットは、インパクトレンチ又はインパクトドライバで 1/2 インチスクエアドライブ用に設計されています。 このキットは、各種のソケットサイズを取り揃え、プロにも DIY 愛好家にも最適な、コンパクトで信頼性の高い工具です。 このセットにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。 この1/2インチドライブインパクトソケット18個セットは、識別しやすいように個別のラベルを貼ったモールドを完備した業務用ケースに収められています。ケースはフォーム張りで、ソケットビットをきれいに保ちます。 特長と利点 耐衝撃性6ポイントのクロムモリブデン製ソケット 8個の深型ソケットで1/2インチインパクトレンチを使用する幅広い用途に対応 各ソケットサイズに個別のラベルを貼ったモールドを完備した保管ケース すべてのPCLソケットはANSI規格を上回る仕様 2個のグリースリングを備え、優れたグリップ力を発揮 作業面の奥深くまでセンター穴を開けることが可能 Zドライブを提供し、より強いグリップ力で留め具の平坦な壁面に接触可能 開口部を面取りした薄肉設計で留め具に簡単かん合 用途 このメトリックインパクトソケットは、インパクトドライバ及びインパクトレンチ用に設計されています。 インパクトレンチは、多くの場合、電気的又は空圧的に給電されるため、手動レンチよりもはるかに大きいパワーとトルクを発揮します。したがって、インパクト等級のソケットビットは、そのような要求に対応できる堅牢性が得られるように設計されています。 インパクトドライバは、ソケットドライバ用途でペディンスが必要な場合に使用され、一般的に機械工によって使用されます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様ソケットセットタイプ = ディープインパクトソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 8ソケットヘッドタイプ = 6点ラチェット付属 = なしソケットサイズ = 12 → 24mm仕上げ = クロム材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
RS Pro 1/2 インチインパクトソケットRS Pro のこの広範なインパクトソケットセットには、業務用に必要なすべてが揃っています。この高品質セットはクロムモリブデンスチール製で、高い耐腐食性と耐熱性を誇ります。このため、最も過酷な環境でのヘビーデューティ用途に適しています。 このメトリックソケットセットは、インパクトレンチ又はインパクトドライバで 1/2 インチスクエアドライブ用に設計されています。 このキットは、各種のソケットサイズを取り揃え、プロにも DIY 愛好家にも最適な、コンパクトで信頼性の高い工具です。 このセットにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。 この1/2インチドライブインパクトソケット18個セットは、識別しやすいように個別のラベルを貼ったモールドを完備した業務用ケースに収められています。ケースはフォーム張りで、ソケットビットをきれいに保ちます。 特長と利点 耐衝撃性6ポイントのクロムモリブデン製ソケット18個のソケットで1/2インチインパクトレンチを使用するほぼすべての用途に対応各ソケットサイズに個別のラベルを貼ったモールドを完備した保管ケースすべてのPCLソケットはANSI規格を上回る仕様2個のグリースリングを備え、優れたグリップ力を発揮作業面の奥深くまでセンター穴を開けることが可能Zドライブを提供し、より強いグリップ力で留め具の平坦な壁面に接触可能開口部を面取りした薄肉設計で留め具に簡単かん合 用途 このメトリックインパクトソケットは、インパクトドライバ及びインパクトレンチ用に設計されています。 インパクトレンチは、多くの場合、電気的又は空圧的に給電されるため、手動レンチよりもはるかに大きいパワーとトルクを発揮します。したがって、インパクト等級のソケットビットは、そのような要求に対応できる堅牢性が得られるように設計されています。 インパクトドライバは、ソケットドライバ用途でペディンスが必要な場合に使用され、一般的に機械工によって使用されます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様ソケットセットタイプ = ディープインパクトソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 18ソケットヘッドタイプ = 6点ラチェット付属 = なしソケットサイズ = 10 → 32mm仕上げ = クロム材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
付属品ビットホルダー
トラスコ品番697-5207
セット内容8点:DH-410、415、420、425、430、440、450、DR-37
材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー
全長(mm)90
差込角(mm)6.35
刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト
ビット全長(mm)18
1セット
¥3,590
税込¥3,949
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。