作業工具 :「ビニール修理」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
革・ゴム・帆布・ビニールの縫い合わせに スポーツ用具・シューズ・鞄の修理に
全長(mm)約70 寸法(mm)70×2×2 タイプかわ針 質量(g/本)1.1 入数2本入
1袋(2本)
429 税込472
当日出荷

刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理 材質(刃)ハイス鋼、(本体)炭素鋼、(M3ネジ)ステンレス 切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弱電用の細身タイプのラジオペンチで、プロユースからホビーまで多岐にわたる用途に対応した工具です。先端が細く、長く仕上がっているので、狭い箇所の細かい作業に便利です。皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。スプリング内蔵なので連続作業が楽に行える他、手にしっかりとなじむグリップ付です。高周波焼き入れ処理済みの刃部なので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。
用途ホビーや電気トラブル等の修理に。従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。 トラスコ品番407-3904 材質機械構造用炭素鋼 (S58C) 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
1,598 税込1,758
翌日出荷

強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm)156 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)160 表面処理防錆 刃部硬度HRC60~64 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧用検電ドライバーのセットです。 一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができます。 ハンドル内部のネオンが光って通電を確認できます。 差替えが簡単なチャック式ハンドルに、よく使う刃先サイズをセットしました。 携帯・収納に便利なビニールケース入りです。
用途家庭の常備工具、携帯工具、一般家庭や工場での電気製品の検電・修理に。 トラスコ品番777-1428 セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm/ピン抜き/角錐/検電差替ドライバーハンドル 種類セット品 材質(ケース)塩ビ 商品構成セット品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

CRV ペンチは、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できるペンチです。鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじることができます。ビニールカバー付グリップです。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に。 全長(mm)150
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

軽くて使いやすい木柄のソフトハンマーです。ヘッドは、交換式です。塩ビ系ヘッドなので、対象物にキズがつきにくくなっています。金型の分解組立・家具の組立などに適してます。
用途機械の修理、木製品の組組立。 材質(柄部)木柄 主な用途機械の修理、木製品の組立 材質(ヘッド)スチール部:炭素工具鋼、樹脂部:塩ビ
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ウォーターポンププライヤ
配管・電設・自動車整備の必需品。各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。口開きが5段階調節、最大口開き47mmまで。手になじみ、滑りにくいビニールグリップ
用途水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に 全長(mm)252 呼び寸法250 最大口開き(mm)47 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 質量(g)350 表面処理ニッケルクロームメッキ 先端厚さ(mm)10 口開調節5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

水道修理や工事に欠かせない必須のプライヤー。アゴ部に焼入処理を施し強力に挟めます。機械溝構造により口の開きサイズが調整出来ます。滑らずしっかり握れるビニールグリップ。水道などのパイプや蛇口のパッキン交換に。
1個
849 税込934
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュタイプのバンドカットにご使用下さい。 。□使用手順 1手締めネジを反時計回りに緩めます。 2ハンドルを持ち上げメッシュバンドをプレートの下から差し込みます。ポイント:バンドは右に寄せるとカットする際にレバーの高さが下がるため力が入れやすくなります。傷が付かないようバンドにビニールまたは保護フィルムを巻いて下さい。 3カットしたい長さを調整し、手締めネジを時計回りに締めます。軽く締めてネジが止まった位置から30~40度増し締めします。(増し締め:12時を基点とした時、1 3時~14時の間分回します) 4本体が動かないように手のひらで板を抑え、レバーを下げてカットします。ポイント:レバーはカットする長さを確認しながら、ゆっくりと下げます。勢いよくレバーを下げると切り間違いやカッターの刃が欠ける可能性があります。 5カットが終わりましたら手締めネジを緩めバンドを外し完了となります。 6使用している間にカッターの刃が欠けてしまうことがあります。別売の刃をご購入いただき、交換してください。 ※ 切れ味の悪い刃でカットを行うとバンドが変形することがあります。
用途◆仕様 。長さ:約310mm(レバー部を除くベース基板長さ) 。幅:約100mm 。高さ:約50mm(レバー部は約82mm) 。重量:約1.8kg 。本体材質:アルミ(黒アルマイト処理) 。刃材質:SKD-10(金属刃物用素材)
1台
55,980 税込61,578
8日以内出荷

硬線・軟線のどちらも切断できるように設計された切断専用の工具です。 厳格な品質基準をクリアした信頼のJIS規格品です。 高周波焼き入れ処理済みの刃部で、硬線・軟線のどちらも切断できる設計となっています。 ビニールコードの破砕に便利なアゴ部も標準装備しています。 刃部には丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剥ぐことが出来ます。 サビに強いカチオン電着塗装を施した防錆効果の高い強力ニッパーです。
用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理で線材の切断に。 材質機械構造用炭素鋼(S58C) 形状刃表面:強力刃仕上げ ハンドルビニールグリップ
1丁
1,598 税込1,758
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強いステンレスを刃部と材質の全面に採用した、スタイリッシュなラジオペンチです。 先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適で、皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。 刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。 ビニールコードの皮剥きにも対応しています。 バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です。 全面ステンレスのボディは海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に重宝します。
用途医療関係や海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に。 仕様オールステンレス トラスコ品番364-7476 材質ステンレス鋼 全長(mm)110 切断能力(mm)軟鉄線Φ0.8 切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
1丁
919 税込1,011
当日出荷

切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 刃部硬度HRC57~61 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
1セット
15,900 税込17,490
翌日出荷

サビに強いメッキ仕上げで、ミニサイズでも40mmパイプが掴める本格派工具。非対称つかみ刃が、色々な形状のモノをガッチリ掴む!。便利なドライバー付。安定性の良い3点保持と非対称つかみ部が、丸・角・板、あらゆる形状をしっかり掴みます。
用途電源BOX内等の狭い場所での、コネクタの取付に最適。狭い場所でも確実にナットを締める。水まわりの修理から、キッチン・ホビーの容器の固く閉じた蓋の開封などに。 仕様ドライバー:あり トラスコ品番653-2148 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 全長(mm)157 最大口開き(mm)40 先端厚さ(mm)8 調整方法4段階
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

マタ部にバネを入れている為開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立、修理、分解作業に最適です
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部に角度をつけています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。 トラスコ品番814-4769 材質構造用炭素鋼、グリップ:ビニール樹脂 全長(mm)157 取付穴落下防止用ひも取付穴:無 先端形状ギザ付き、E×F:2×2.5mm 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
2,998 税込3,298
4日以内出荷

スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 ハンドル下部には落下防止ロープを装着できる穴が開いているので、高所での作業にもとても便利です。
用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理での線材切断やDIYに。 トラスコ品番364-7148 材質カーボンスチール 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)150 ハンドルビニール成形グリップ 切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8 切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約200 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線3.4 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ 刃部硬度HRC57~61 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途機械などの修理、ジグなどの取付け・取外し、木製品の組立てに 仕様ヘッド硬度:HDD 55° 材質ヘッド:硬質塩化ビニール、柄:ポリプロピレン(2重成形)、ホルダー:鉄 寸法(mm)頭径:33、全長:280 使用温度(℃)4~80 適合ヘッドEA575WS-35 アズワン品番64-7873-14 全質量(g)540
1本
3,230 税込3,553
当日出荷

みまつサススパS 替刃
エコ商品
刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理 寸法(mm)250 セット内容上刃、下刃 材質ハイス鋼 全長(mm)250 切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

RS Proドライバ8本セットRS Proドライバ8本セットは、プロ又は愛好家に最適です。高品質を念頭に製造されたこのドライバは、 Durable クロムモリブデン及びクロムバナジウムスチールで製造されています。ソフトな感触のハンドルを備えているので、快適かつ安全にグリップし、長時間使用しても正確に制御できます。このセットは便利な保管用ロール入りのため、使用しない際には工具を安全に乾燥した状態で保存できます。 特長と利点 . 一般的なサイズのドライバ8本セット . 修理 / サービスエンジニアに最適 . ビニール製の工具ロール入り 用途 ハンドドライバは、さまざまな目的に使用できる非常に一般的な工具です。複雑で一般的な運転用途では、手動ドライバは電動タイプよりもよく使用されます。VDEドライバーは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。特定の作業を行うためにドライバーが必要な状況や専門的作業は少なくありません。これらは主にプロの職人、エンジニア、又は改築で使用されています。 . 機械及び工業生産 . 電子機器 . コンソールを開く - Xbox / Playstation . 木工 / 大工作業 .木材と金属の固定 用具の心配 良質の用具のキットを得ることは投資である - それらを大事にすればよいリターンを与える。ドライバを使用しないときは、付属の小型ケースに入れておくことをお勧めします。収納時はドライバがきれいで乾燥していることを確認してください。シリカゲルパックがある場合は、ケースに工具と一緒に入れておくと錆が発生せず便利です。 Pozidriv ねじの利点は何ですか. Pozidriv ねじは、プラスねじ又はプラスねじを改善したものです。プラスドライバーと同様に、 Pozidriv ねじは、 Pozidrive ドライバが適用されると自然にトルクの中心に配置されるため、抵抗が少なく、ねじを締めたり緩めたりするときの制御が多くなります。ドライバがねじ頭から滑り落ちてしまう可能性を低減するには、プラスねじよりも Pozidriv ねじの方が適しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 8チップタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナスチップサイズ = マイナスパラレル: 3 mm、Pozidriv: PZ0、PZ1、プラス: PH0、PH1
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)300 材質(頭)PVC 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業/機械の組立・修理 呼称#1 頭部長(mm)112 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) トラスコ品番799-5067 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)300 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 呼称#1 頭部長(mm)112 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) トラスコ品番799-5059 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

オーエッチ工業スーパープラハンマー
従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしました。ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。軽くて強いポリプロピレン柄です。狭いところでも叩けるグリップエンドです。次世代型グリップデザインで、握りやすく滑りにくいです。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業/機械の組立・修理 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) 2018年トラスコ掲載ページ4 1847
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

与板利器工業利一 剥離探査棒
壁の中の梁、柱を探す際に便利な打診棒です。コンクリートなどの点検などに使用します。タイルやモルタル等の表面に軽くあてすべらせ、音で剥離・浮き上がりを探査できます。
用途外壁検査用工具。 収納時寸法(mm)約160 材質(ヘッド)ボールヘッド:真鍮 材質(グリップ)グリップ:ポリ塩化ビニル 材質(ハンドル)伸縮ハンドル:ステンレス 主な用途外壁検査用
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1本
2,470 税込2,717
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)310 材質(頭)耐損傷ソフトビニール 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575BA-1
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)310 材質(頭)耐損傷ソフトビニール 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575BA-2
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります