作業工具 :「ボルト 磨き」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級感のある磨き仕様になっています。
用途番線の切断作業に。 全長(mm)230 材質/仕上ハンドル:アルミ 質量(g)290 切断能力(mm)HRB80軟線:4 材質(刃)工具鋼
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は職人による特殊磨き表面処理を施しております。 絶妙な調整バランスで片手でも非常に使い易くなっております。
切断能力軟線HRB-5mm硬線HRC40-4mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度67°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。 対辺寸法(mm)36 全長(mm)422 ボルト径高力:M22 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)840
1丁
10,980 税込12,078
6日以内出荷

曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度66°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。 全長(mm)394 対辺寸法(mm)32 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)620 ボルト径高力:M20
1丁
8,298 税込9,128
6日以内出荷

曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度65°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。 質量(g)460 全長(mm)355 対辺寸法(mm)27 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) ボルト径高力:M16
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルトナットの着脱に。 トラスコ品番257-5127 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) シルバー 対辺(mm)17×21 対辺寸法(mm)17×21 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。見た目で差が付くツイストタイプ(製造段階で中央部に180°ねじれ加工)。鍛造爪と頭部穴埋めにより、抜群の強度を誇るラチェット部。セーフティーコード用穴付き。
用途ボルト・ナットの締め付け。 質量(g)410 締付け能力(mm)17・21
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルト・ナットの着脱に トラスコ品番247-5305 材質Cr-v 厚さ(mm)50 全長(mm)250 シルバー 質量(g)370 対辺寸法(mm)17×21
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:炭素鋼 メッキ:ブロンズメッキ
1本
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:炭素鋼 メッキ:ゴールドメッキ
1本
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。シノが細く番線(針金)も結びやすい逆曲のラチェットレンチです。湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ 質量(g)410 タイプ銀総磨きの両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2 対辺(mm)17×21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。 幅(mm)最大60 銀総磨き(クロームメッキ) 奥行(mm)76 角度(°)70 二面幅(mm)41 リング穴径(Φmm)6×2個 縦(mm)545
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。 幅(mm)最大60 金総磨き(ゴールドメッキ) 奥行(mm)76 角度(°)70 二面幅(mm)41 リング穴径(Φmm)6×2個 縦(mm)545
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。 幅(mm)最大60 銅総磨き(ブロンズメッキ) 奥行(mm)76 角度(°)70 二面幅(mm)41 リング穴径(Φmm)6×2個 縦(mm)545
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。 幅(mm)最大55 金総磨き(ゴールドメッキ) 奥行(mm)67 角度(°)70 二面幅(mm)36 リング穴径(Φmm)6×2個 縦(mm)380
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。 幅(mm)最大55 銀総磨き(クロームメッキ) 奥行(mm)67 角度(°)70 二面幅(mm)36 リング穴径(Φmm)6×2個 縦(mm)380
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。 幅(mm)最大55 銅総磨き(ブロンズメッキ) 奥行(mm)67 角度(°)70 二面幅(mm)36 リング穴径(Φmm)6×2個 縦(mm)380
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。KNIPEXのボルトエンドカッティングニッパーは一般的な同等品と比べ、非常に高い切断能力を持ちながらも、非常に軽量で扱いやすく作られています。直径3.0mmまでのピアノ線が切断できる高い切断能力です。てこの原理を最大限に利用しているので負担が少なくなっています。軽量でコンパクトなデザインなので扱いやすくなっています。複雑なトグルレバー構造は採用せず、シンプルなシングル(重ね)ジョイントを採用しているので摩擦が少なくスムーズに動きます。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に 仕様切断面:傘状 全長(mm)200 質量(g)435 角度(°)先端曲がり:85 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線3 切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0 切断能力(Φmm) 硬線3.5 切断能力(Φmm)中硬線4
1丁
10,980 税込12,078
8日以内出荷

SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 タイプ首振りタイプ 首振りあり ラチェット機構あり
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 タイプショートタイプ ラチェット機構あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トップ工業タフガチャ輝
エコ商品
シノの厚みは従来品の約2倍と肉厚で鉄骨穴合わせも安定して行えます。曲げ強度は従来品の4倍以上!(トップ工業社比:RM-17x21)。カシメピンの強化により耐久性アップ!ピンの抜けやゆるみの心配もありません。職人による総磨き仕上げ。安全ひも用穴付き
用途各種ボルト・ナットの着脱に 材質クロムバナジウム合金鋼 質量(g)570 全長L(mm)311 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)自転車用プライヤー
横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ストレートヘッド。
用途非常に狭い継ぎ手用。薄いボルトやナットの締め、緩め作業に 厚さ(mm)ヘッド:3.5 寸法(mm)46×12×200 質量(g)180 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き パイプ径(Φmm)つかみ:45818
1丁
5,598 税込6,158
3日以内出荷

ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済のクロムバナジウム鋼です。
仕様●つかみ面:フラット●ナットつかみ能力(inch):3/8-1.1/4●調整段数:15 全長(mm)250 質量(g)328 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:11963
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ 145mm
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
用途掴み、切断、曲げ作業に。 仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番116-3226 材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング 全長(mm)145 タイププラスチックグリップ・磨きヘッド 先端形状平型 切断能力(Φmm) 硬線Φ2.0 切断能力(Φmm)中硬線Φ3.0
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
全長(mm)160 切断能力(AWG)36526 仕上ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
7,198 税込7,918
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
全長(mm)160 質量(g)225 切断能力(AWG)36526 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
11,980 税込13,178
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります