作業工具 :「メガネ用ネジ回し」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
携帯に便利なキーホルダー付き収納ケース入。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・その他精密機器のネジ回しに最適です。
材質(グリップ)CA
トラスコ品番803-6808
セット内容(-)1.8、(+)00、針
タイプMINI
種類セット品
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数3
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥289
税込¥318
当日出荷
ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。
用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。
材質(グリップ)アクリル系、ABS
トラスコ品番803-6809
セット内容ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ)
色赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません
質量(g)17
タイプペンシル型
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
質量(g)124
材質(軸)S45C
材質(グリップ)スチール
ケース寸法(mm)90×135
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
1セット(6本)
¥649
税込¥714
当日出荷
使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適です。
材質(グリップ)真鍮
全長(mm)94
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)13
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
質量(g)144(ケース含む)
種類セット品
ケース寸法(mm)90×135×23
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。
材質(グリップ)ステンレス
仕様4in1、連結収納
種類精密ドライバー
商品構成単品
先端刃幅(mm)1.8
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥738
税込¥812
当日出荷
用途時計のバンド交換・長さ調節。メガネの調節などに。
材質(グリップ)真鍮クロームメッキ
セット内容時計バンド外し
種類精密ドライバー
材質(軸)Cr-V
商品構成セット品
材質(ピン)ステンレス
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。
種類精密ドライバー
先端形状ピン抜き/バネ棒外し
先端刃幅(mm)0.8
材質(グリップ)真鍮
刃先マグネットなし
軸貫通なし
仕様時計バンドピン外し
材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)80
軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型)
軸長(mm)9(Y型)11(ピン型)
グリップ径(Φmm)5
トラスコ品番493-6388
質量(g)17
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応
トラスコ品番776-5665
セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個
質量(g)325
最大トルク(N・m)180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5
アズワン品番65-1969-71
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる
セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)
材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼
全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224
最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314
アズワン品番65-1969-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
質量(g)170
種類セット品
材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)
材質(グリップ)スチール
ケース寸法(mm)125×80×30
商品構成セット品
刃先マグネットなし
1セット(11本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類セット品
材質(グリップ)ステンレス
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類セット品
材質(軸)SNCM鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成セット品
付属ビット30本
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便利です。縁無しメガネのナットも回せます。
用途メガネの各パーツの調節、精密機器の微細なネジ用。
材質(グリップ)ステンレス
仕様4in1、キーホルダー付、3連結収納
種類精密ドライバー
商品構成単品
先端刃幅(mm)1.6
先端サイズ(#)No.00
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
全長220mmで最大開口32mm。さらに17mmギアレンチ、13mmメガネレンチ、蝶ネジ回し付。
最大開口(mm)32
全長(mm)220
質量(g)290
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。
セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮
仕様ハンドルすじ目加工
全長(mm)94
質量(g)19
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)13
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
持ち運びに便利なキーホルダー付き。
用途プラスネジ、マイナスネジ、フチなしメガネのナット回しに。
1本
¥719
税込¥791
5日以内出荷
1本
¥749
税込¥824
5日以内出荷
時計・メガネの分野や、精密機器などのねじ回しに便利です。極小+000ネジに対応しています。
用途PC・カメラなどの精密機器の極小ネジ回しに。
材質(グリップ)本体:真鍮
トラスコ品番829-2351
全長(mm)94
質量(g)12
材質(軸)刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0623
1本
¥309
税込¥340
当日出荷
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる
厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9
全長(mm)224
呼び寸法19
最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314
ギヤ歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
配管および暖房用途に最も重要な25個のねじ回しツールを備えたコンパクトなツールセット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付コンビネーションラチェットレンチ。スピードラチェットにより、高速かつ強力な作業が可能。1000ボルトでの安全な作業のための絶縁されたクラフトVDEマイナスドライバー。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073270・073273(10・13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003506・003509・003512(7・10・13mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、トルクスビット 060508・060509・060510・060511(TX20・25・30・40)、プラスビット 059760・059775(PH1・2)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、絶縁マイナスドライバー 006440・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)
1セット
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
アゴ部分を外して逆向けに取り付けることで、パイプレンチとしても使用可能。ハンドルには17mmのラチェットレンチ、13mm/10mmのメガネレンチ付。
用途アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチ。電気工事や設備工事、足場の組み立てや撤去の際のボルトの脱着にお使い頂けます。
仕様パイプレンチ・ラチェットレンチ(17mm)・蝶ネジ回し・メガネレンチ(10mm・13mm)
材質特殊鋼
全長(mm)220
色ブラック・ゴールド
質量(g)305
最大開口(mm)38
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
6.35mm六角シャンク
手回し用
めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。
ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。
精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm
アズワン品番65-2142-85
1組
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0443
。軸カラーはサイズにより異なります。
仕様●先端:(+)#000●全長:95mm●生産国:日本●材質:刃先/クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル/真鍮●軸径(mm):Φ1.8●軸長(mm):24●精密機器のネジ回しに●回転座金付き●コンピューター関連・精密機器の組立、修理●TV・VTR・ラジオ・無線機器の取付、修理●時計・メガネの調整・修理、模型組立など●握りやすいローレット付ハンドル
アズワン品番65-9263-99
1本
¥265
税込¥292
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。