作業工具 :「ロープ 切断」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
RS Pro絶縁ケーブルカッター、VDE. RS Proの絶縁ケーブルカッターで、最大1000 V ac又は1500 V dcの作業に最適です。銅線 / アルミ線の切断用です。. 特長と利点. VDE認定. リン酸塩仕上げ. DuoTechソフトグリップハンドル. 鋼線やワイヤロープの切断には不適. 許容径: O 15 mm
仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = なし全体長さ = 170 mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。
全長(mm)200
質量(g)270
切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
アルミ合金鍛造ハンドルです。軽くて強いです。ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。
用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!。丈夫なスチールハンドル!
全長(mm)200
質量(g)275
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×200
切断能力(Φmm) ピアノ線1.5まで
切断能力(Φmm) 鉄線4.0まで
切断能力(Φmm) 硬線2.0まで
切断能力(Φmm) 銅線4.0まで
材質(刃)CR-V(HRC58±2)
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
一般的なポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。
全長(mm)200
質量(g)280
切断能力(mm)(軟硬線)4(半硬線)2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
刃先に角度の付いたポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。
全長(mm)200
質量(g)280
切断能力(mm)(軟硬線)3.5(半硬線)2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。
全長(mm)160
刃長(mm)56±3
仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード
質量(g)120
全幅(mm)83
切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)
材質(グリップ)PBT
刃厚(mm)3
材質(キャップ)PBT
材質(センターピン)SUS303
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
ワイヤーの切断に。より線ワイヤーがほつれない。平に切断できる。
用途切る作業に
サイズ(mm)100
トラスコ品番828-3781
材質MARUTOLOYⅠ
質量(g)66
寸法A(mm)100
寸法D(mm)7.6
寸法B(mm)10
寸法C(mm)50
切断能力(mm)軟鉄線1.4
切断能力(mm)軟銅線より線ワイヤー:1.0 アルミ・銅線:2.0
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ポケット硬鋼線カッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断に
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ポケットエンドカッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断に
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
定番のポケットカッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断に
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
軽いアルミハンド!
軟鋼線・硬鋼線材の切断に!
材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ
全長(mm)200
質量(g)180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20
切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5まで
材質(刃)CR-V/HRC58±2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
ポケットアンギュラカッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断に
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
RCA800のロングハンドル仕様
用途コンクリートメッシュの切断作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30
材質(グリップ)ABS・エラストマー
全長(mm)210
質量(g)136
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)3
機能フィンガーガード、パワーフィン
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT2×4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ロングハンドル仕様のボルトクリッパ
用途硬度HRC48迄の硬線の切断に
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。
全長(mm)450
トラスコ品番441-8441
質量(g)1700
切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC40硬線)6
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。
全長(mm)350
トラスコ品番441-8433
質量(g)1000
切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC40硬線)5
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1丁
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。10479は、グリップ部を握るだけで簡単かつ安全にカットができるカッターで、ケーブル・ワイヤーのカットや枝切りなどの作業に最適です。カット後の切削物の断面も綺麗に仕上げられます。本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
用途切断作業。電線ケーブル・木の枝・茎・PPバンド等に。
トラスコ品番453-5444
材質本体材質:熱可塑性エラストマー、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、カーボンスチール、ステンレススチール、刃材質:セラミック
全長(mm)245
適合替刃10523・10524・10525・10526・10528
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200
質量(g)260
硬度HrC60(±1)
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線1.6
材質(刃)ステンレス直刃
表面クロームメッキ
材質(ハンドル)2mm厚鋼板
適合カラビナサイズ(mm)極太:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。
トラスコ品番256-7162
材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール
全長(mm)180
色ブラック
タイプねじロック式
刃長(mm)100
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
折りたたみ寸法(mm)全長180
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。
トラスコ品番256-7161
材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール
全長(mm)180
色黒
タイプオートロック式
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200
質量(g)260
硬度Hv1600以上
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
材質(刃)チタンコート刃
表面チタンコーティング
材質(ハンドル)2mm厚鋼板
適合カラビナサイズ(mm)極太:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200
質量(g)155
硬度HrC60(±1)
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
材質(刃)鉄直刃
材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金
適合カラビナサイズ(mm)極太:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200
質量(g)260
硬度HrC60(±1)
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
材質(刃)鉄直刃
表面クロームメッキ
材質(ハンドル)2mm厚鋼板
適合カラビナサイズ(mm)極太:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200
質量(g)155
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線1.6
材質(刃)ステンレス直刃
材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金
適合カラビナサイズ(mm)極太:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200
質量(g)163
硬度HrC60(±1)
刃の種別ベント刃(ニッパ)
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金
適合カラビナサイズ(mm)極太:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ スリム
モノタロウ
¥859
税込¥945
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90
材質(グリップ)ABS
全長(mm)175
質量(g)75
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)2.5
機能フィンガーガード
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT1×2
RoHS指令(10物質対応)対応
刃部は特殊鋼を使用し、切れ味は抜群です!
全長(mm)210.5
呼び寸法(mm)200
切断能力(Φmm)(なまし軟線)3.5
アズワン品番64-3677-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ザビに強いステンレス鋼使用!
安全ストッパー付。
全長(mm)200
材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ
質量(g)265
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20
切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ1.6まで、ピアノ線Φ1.0まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
鋭利な刃で切ったワイヤーがほつれない。オール鍛造による強力タイプで、握ると開く自動オープン機能付。
用途切る作業に
サイズ(mm)190
トラスコ品番760-8861
材質MARUTOLOYⅠ
質量(g)255
寸法A(mm)193
寸法D(mm)21
寸法E(mm)24
切断能力(mm)(ワイヤー)5
寸法B(mm)24
寸法C(mm)41
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 硬線2.5
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
磨耗に強いチタンコーティング!
握りやすいソフトグリップ付!
全長(mm)200
材質刃:HSS鋼HRC61±1(チタンコーティング)、グリップ:TPR
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×50×15、台紙:270×75×15
切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.5まで、ピアノ線Φ2.0まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。