カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(6)
        • スパナ/レンチ(2)
        • ソケット/ソケットレンチ(1)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(25)
        • 電設工事関連(2)
        • 水道・空調配管用工具(7)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(1)
        • 工具セット(3)
        • ハサミ(7)
        • カッター(3)
        • バール/タガネ/クサビ(1)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(2)
        • ハンマー(1)
        • 土木建築関連(1)
        • 大工道具(128)
        • その他作業工具(8)
        • 作業工具その他(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「丸鋼」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
589税込648
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
丸パンチ 厚鋼電線管用 泉精器製作所丸パンチ 厚鋼電線管用泉精器製作所(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合本体SH10
ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウラジオペンチ 高品質(JIS)モノタロウ(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。全長(mm)160バネ材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)120表面処理防錆刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
519税込571
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
レバーシャー 切断カッター モノタロウレバーシャー 切断カッターモノタロウ(49件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具 エレコムプライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
DIYにも大活躍!さまざまな作業に対応可能な150mmペンチ・160mmラジオペンチ・160mmニッパーの3点セットです。強度と硬度のバランスが良い炭素鋼S45C製で、耐久性も抜群。滑り止めハンドルグリップで、手が滑らず作業がしやすいです。
用途150mmペンチ、160mmラジオペンチ、160mmニッパーのプライヤー3点セットです。 ※表記の寸法は呼び寸法です。 ペンチは、針金や銅線などの金属線材を挟んで曲げたり引っ張ったり、ボルトを挟んだり、鉄板などの硬い材質を伸ばしたり曲げたりする作業に適しています。 ラジオペンチは、ワイヤーの曲げや戻し、切断に便利です。 ニッパーは、軟金属や結束バンド、銅線、軟質合金ワイヤーの切断が可能です。 滑り止めハンドルグリップ付きで、手が滑らず作業がしやすいです。 強度と硬度のバランスが良く、機械的性質が安定した炭素鋼S45Cを使用しています。 1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ペンチ(呼び:150mm)×1、ラジオペンチ(呼び:160mm)×1、ニッパー(呼び:160mm)×1材質ペンチ:スチール(S45C)・PVC、ラジオペンチ:スチール(S45C)・PVC、ニッパー:スチール(S45C)・PVC寸法(mm)ペンチ:約57×12×160、ラジオペンチ:約56×11.5×165、ニッパー:約59×11.5×163質量(g)ペンチ:約180、ラジオペンチ:約136、ニッパー:約148保証期間1年間
丸パンチ 薄鋼電線管用 泉精器製作所丸パンチ 薄鋼電線管用泉精器製作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀3mm 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀3mm与板利器工業
579税込637
1本
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型丸刀材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
信秀彫刻刀 平平刀 EIGERTOOL(アイガーツール)信秀彫刻刀 平平刀EIGERTOOL(アイガーツール)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀 すばらしい切れ味で使いやすさ抜群 浅い丸溝彫りに
材質刃:SK-5(完全熱処理済)全長(mm)200質量(g)18刃幅(mm)9
40°先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)40°先曲ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷から翌日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
先端40°先曲バネ無し
センターポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)センターポンチ 丸胴PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
丸胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
先端径(mm)(最大)3.0胴径(Φmm)8硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
IS-20MPS替刃 IKURATOOLS(育良精機)IS-20MPS替刃IKURATOOLS(育良精機)
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
カトラリー彫刻刀 丸スクイ 9mm 道刃物工業カトラリー彫刻刀 丸スクイ 9mm道刃物工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
カトラリー(特にスプーン)制作に特化した形状の丸スクイ。二層鋼・完全刃付けで切れ味爽快。繰り返し研げば長年使える。学童用にも。
用途木のカトラリー材質刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:シラカバ全長(mm)170~175柄長さ(mm)145
メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス)メカニックプライヤーKNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
種類ノーズプライヤ全長(mm)200先端形状ロングノーズ仕様つかみ面/網目すじ入りトラスコ品番446-7850材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼質量(g)179ハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)磨きヘッド形状ストレート口先長(mm)73先端厚さ(mm)2.5口形状半丸口先端幅(mm)3
溶接用マルチクランプ ディープタイプ スーパーツール溶接用マルチクランプ ディープタイプスーパーツール
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組)材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプRoHS指令(10物質対応)対応
浪板切鋏 金鹿工具製作所浪板切鋏金鹿工具製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
材質は特殊鋼を使用、トタン波板、塩ビ波版、ポリカ波板等の切断に使用します。 刃が丸波になっているので波板の山をつぶすことなく切れます。
全長(mm)285呼び寸法(mm)270材質刃物用炭素鋼質量(g)495切断能力(mm)約0.3(トタン板)
桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀9mm 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀9mm与板利器工業
579税込637
1本
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型丸刀材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ) 盛光切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ)盛光
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀6mm 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀6mm与板利器工業
579税込637
1本
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型丸刀材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セット トップ工業携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セットトップ工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
レッド/ブラック/オレンジ最大径(Φmm)ナスカン部が咥えられる最大径:5.5リング内径(Φmm)17製品質量(g)110使用範囲(g)500以下
刃物鋼彫刻刀 極浅丸 道刃物工業刃物鋼彫刻刀 極浅丸道刃物工業
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
極わずかなRなので刀痕をいかした仕上げ彫りが出来る。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ柄長さ(mm)180刃型浅丸型
携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付) トップ工業携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付)トップ工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
リング内径(Φmm)17製品質量(g)33使用範囲(g)500以下
IS-14MPS替刃 IKURATOOLS(育良精機)IS-14MPS替刃IKURATOOLS(育良精機)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業携帯用ワンタッチ式ソケットホルダートップ工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
差し込むだけのスピーディー装着:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状!「ロック機構」で不意の抜け落ちを防止:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認して下さい。外す時は2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
使用範囲(g)500g以下※ホルダー1つにつき
WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀 道刃物工業WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀道刃物工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!薄い木のお皿の荒彫りに便利な、丸刀形状です。
用途木彫全般全長(mm)約190柄長さ(mm)120(ひょうたん型)
能面彫刻入門セット 道刃物工業能面彫刻入門セット道刃物工業
44,980税込49,478
1セット
6日以内出荷
面打ちに必要な道具が一式揃っています
用途能面制作セット内容ハイス鋼彫刻刀 平刀4.5mm/12mm/印刀4.5mm/12mm/丸刀3mm/9mm/12mm/浅丸12mm/面仕上げ平刀18mm/面浅丸スクイ21mm/面裏彫り18mm/プラ柄のみ 平型24mm/丸型24mm、木彫木槌、四ツ目キリ、小道具鋸天道、ビニールレザーケース(大)
仏像彫刻トライアルキット 道刃物工業仏像彫刻トライアルキット道刃物工業
25,980税込28,578
1セット
6日以内出荷
心を豊かにする仏像彫刻がご自宅で楽しめます。仏像をはじめるには最適な彫刻刀と木取り加工したヒノキ材料と書籍(全カラー解説)がついているので買ったその日からスタートできます。
用途仏像彫刻セット内容刃物鋼 平刀 6mm/9mm/12mm/ 印刀 6mm/12mm/丸刀 3mm/6mm/浅丸 9mm/三角 3mm、彫刻刀収納ケース、ヒノキ加工材(初心地蔵)、書籍(やすらぎの仏像彫刻)
刃物鋼彫刻刀 丸刀 道刃物工業刃物鋼彫刻刀 丸刀道刃物工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
先端のRを活かし、緩やかな溝を彫る。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ柄長さ(mm)180刃型丸型
刃物鋼彫刻刀 浅丸スクイ 道刃物工業刃物鋼彫刻刀 浅丸スクイ道刃物工業
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
緩やかなRの凹面の仕上げに使用します。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ柄長さ(mm)180
彫刻刀ハイス鋼 カマクラ曲型(極浅丸曲) 三木章彫刻刀ハイス鋼 カマクラ曲型(極浅丸曲)三木章
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
ハイス鋼は、刃物鋼として最高級品の一つです。 通常の彫刻刀より耐摩耗性などに優れており、長切れします。
刃型カマクラ曲型(極浅丸曲)
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
113,400税込124,740
1台
翌日出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。
用途ワイヤー、丸棒等切断。全長(mm)380質量(g)3800切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20出力(kN)39
丸スプーン型・彫刻のみ(ビギナー用) エスコ丸スプーン型・彫刻のみ(ビギナー用)エスコ
5,650税込6,215
1本
翌日出荷
手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
伸縮ラチェットハンドル STAHLWILLE(スタビレー)伸縮ラチェットハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)
41,980税込46,178
1丁
翌日出荷
シャフトを伸ばした時のトルクが伝わりやすいまとめるとコンパクトになり移動工具に最適全長は410/465/520/570/630mmの5段階で設定可能人間工学に基いた持ちやすく疲労しにくいハンドル形状丸オイル、グリース、ブレーキ液に対する耐性がありますクロム合金鋼、クロムメッキ。
品番【スペアパーツ】5120差込角(sq.)1/2ギア数36
長穴ダイス(タケダ・藤村用) ミエラセン長穴ダイス(タケダ・藤村用)ミエラセン(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ダイスの外径は、43mmの丸型です。ダイスには廻り止め用カットが2ヵ所入っています。
適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605、タケダ機械 S505E・S505N
12.0mm 彫刻刀(安来鋼/丸型) エスコ12.0mm 彫刻刀(安来鋼/丸型)エスコ
2,410税込2,651
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状丸型全長(mm)212刃幅(mm)12アズワン品番64-7875-10
Facom 丸ペンチ 433.LMT FACOMFacom 丸ペンチ 433.LMTFACOM
16,140税込17,754
1個
5日以内出荷
プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ全体長さ = 135 mm材質 = ステンレス鋼ジョー長さ = 35mmFacom Micro-Tech R アングル丸形ノーズ. Facom の Micro-Tech R プライヤ製品をご紹介します。この丸ペンチは、 45 度の角度でスナイプノーズグリッパーと角度が付いており、宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工などの繊細な用途でしっかりとグリップします。Durable ステンレススチール製デザインにより、この丸ペンチは、工具ボックスに収納されている汎用性の高い必須の機器です。. 特長及び利点:. スリムなジョイントにより、高品質の仕上げで正確な作業が可能。テーパー付きのプライヤ先端はさまざまなサイズの外観に対応し、多用途で便利な工具になります 人間工学に基づいた成形ハンドルグリップは、非常に使い心地がよく、化学薬品に対する耐性を備えています ステンレススチール製のため、優れた耐久性と性能を発揮 このプライヤは、手の届きにくい場所でも、あらゆるタイプの部品やワイヤを掴んで操作するのに最適です ラボ、生産、メンテナンスなどの用途で、あらゆるプロフェッショナルのニーズに使用できます NF ISO9655 、 ISO9655 、 DIN ISO9655 、 ASME B107.500 規格に適合しています. 用途:. 丸ペンチは、ワイヤや金属などの材料を使用する場合に、ループや屈曲を作成するのに最適な手動工具です。このプライヤはワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。
彫刻刀ハイス鋼 丸型 三木章彫刻刀ハイス鋼 丸型三木章(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ハイス鋼は、刃物鋼として最高級品の一つです。 通常の彫刻刀より耐摩耗性などに優れており、長切れします。
刃型丸型
マイクロフィニッシュドライバー (-) Wiha(ビーハ/ノガ)マイクロフィニッシュドライバー (-)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
濡れや油に強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルの丸ブレードマイナスドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、クロームメッキ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
商品構成単品
マイクロフィニッシュドライバー (+) Wiha(ビーハ/ノガ)マイクロフィニッシュドライバー (+)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
油や水に強く、濡れた手でも強靭なトルクを維持するマイクロフィニッシュハンドルの特殊グリップ。 丸ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
商品構成単品
彫刻刀ハイス鋼 浅丸型 三木章彫刻刀ハイス鋼 浅丸型三木章
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ハイス鋼は、刃物鋼として最高級品の一つです。 通常の彫刻刀より耐摩耗性などに優れており、長切れします。
刃型浅丸型

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

丸鋼特集
おすすめ人気ランキング
作業工具