作業工具 :「加工用 プラスチック」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。
ヘッドの交換可能。
ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10)
木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
種類樹脂ハンマー
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
サイズ1ポンド
刃長をのばして、刃幅を狭くしました。狭小部の奥深くまで届きます。
精密機械加工で薄く鋭く仕上げた刃は、抜群の切れ味です。
材質バナジウム鋼
硬度HRC(刃部)52~60
刃先角度(°)7
頭部を薄くスマートに加工したニッパです。
抗菌グリップを採用しています。
刃部保護ストッパーねじ付です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに
トラスコ品番276-3389
材質特殊鋼
全長(mm)156
質量(g)115
刃形(表面)ストレート刃
切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。刃部が薄く鋭利に加工していますのでプラモデル、プラスチック成形品のゲートの切断作業に便利です。狭い箇所での切断作業に最適です。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はストレート刃です。
用途樹脂の切断。
材質特殊鋼
刃部を薄く鋭利に加工しているので、プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業に最適です。
抗菌グリップを採用しています。
仕様ソフトカバー付、ラウンド刃
プラスチックの切断に特化した専用ツール。
刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。
耐摩耗性に優れる薄い刃先で、抜群の切れ感と高精度で美しい切断面が持続。
刃同士が当たって破損しないように刃を保護する喰い違い防止機構付き。
耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。
用途プラモデル製作、プラスチック成形品の加工に
寸法(mm)約48×132×13(刃を閉じているとき)
質量(g)約85
切断能力(mm)樹脂直径5.0(プラスチック専用)
グリップ長さ(mm)96(閉じたとき)
刃の厚さ(mm)8.5
刃部幅(mm)14(閉じたとき)
プラスチック全般の切断・加工に最適なニッパーです。力の入るグリップで長時間の連続作業に威力を発揮するプロ用です。
全長(mm)145
バネ付
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スタッキングトランクボックス
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
「座れる」「しまえる」「持ち運べる」!わがままを叶える収納ボックス。丈夫なのに、出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン。大きなバックルで持ち運びラクラク。汚れがつきにくいシボ加工。お得な2個セットでのお届け。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に。
材質PP
耐荷重(kg)100
コンテナ種類ベタ目
頭部を薄くスマートに加工したニッパです。
抗菌グリップを採用しています。
刃部保護ストッパーねじ付です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに
トラスコ品番276-3401
材質特殊鋼
全長(mm)156
質量(g)115
刃形(表面)ラウンド刃
切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途塩ビ・プラスチック・薄物用
材質SK-3
全長(mm)250
山数18山
1個
¥239
税込¥263
翌日出荷
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。
仕様ハードトランダム接着
材質鏝板:塩ビ、柄:木柄
板厚(mm)1
柄中首
ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
仕様落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番195-2027
材質特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック仕上げ
全長(mm)241.3
質量(g)500
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
刃部の肉厚を薄く加工してあり、切れ味鋭く切り口が綺麗です。
刃部はフラットタイプで真直ぐな切り口となります。
握り易い硬質グリップ付き。
バネ付きですので、連続作業も疲れません。
バネは交換可能です。
全長(mm)165
仕様ばね付
トラスコ品番369-2167
質量(g)160
切断能力(Φmm) 樹脂8
替えバネB-4
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
RS Pro プラスチック製アライメント トリミングキット RS PRO 10 ピースアライメント トリミングキットについてご紹介します。この汎用工具セットは、抵抗器、コンデンサ、コイルなどの各種電子部品のトリミングや整列に最適です。 このセットには、非導電性又は磁気性の成形プラスチック先端を備えたトリミング工具が 10 個含まれているため、電気部品への干渉を防止できます。プラスチック設計により、繊細で壊れやすい部品を簡単に繊細にトリミングして位置を合わせることができます。このキットには、マイナス、六角、角形などのさまざまな先端が含まれており、さまざまなフィッティング及びコンポーネントと併用できる汎用性の高いセットが用意されています。この工具はローレット加工されたハンドルも備えているので、使用中のグリップ性と操作性が向上すると同時に、工具が滑りにくくなっています。 特長と利点 さまざまなサイズと先端を備えた 10 個組のキット 非導電性および磁気性プラスチック設計 テクスチャ加工のハンドルにより、使用時のグリップと操作性が向上 抵抗器、コンデンサ、コイルなどのトリミングや整列に最適 用途 プラスチック製トリミング 整列キットは、抵抗器やコンデンサなどの繊細な電子部品に最適なトリミング工具の一種です。プラスチック製の設計により、非導電性のため、電子フィールドや磁場に干渉しません。さまざまなコンポーネントに対応できるように、さまざまなサイズの先端タイプのトリミング工具や整列工具が用意されています。 よくある質問 成形プラスチック製先端部を備えたトリミング工具 10 点セットです トリミング 整列抵抗器、コンデンサ、コイルなどに適しています キットには、マイナス、六角、及び角形が含まれています ABSプラスチック製 10 個のトリミング工具がポリ袋に詰められています どのような先端タイプが付属していますか? RS Pro 10 ピースアライメント トリミングキットには、マイナスタイプ、六角タイプ、正方形タイプが用意されており、さまざまな部品やコンポーネントに適した汎用キットを用意しています。
仕様チップ材質 = プラスチック個数 = 10
1セット
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
塩ビ・プラスチック・薄物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ
仕様細目・フレックス加工・JISB4751-1適合
材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)
幅(mm)12
厚さ(mm)0.64
寸法(mm)265×12×0.64
全長(mm)250
質量(g)15
タイプ250mm金切ノコフレーム用
枚数3枚
山数32山/インチ当り
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ミニのこカッターL用の替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。
用途ミニのこカッターL用替刃(アルミ・真鍮・銅・硬質プラスチック等用)。
適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、壁の施工、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採
材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
先端を特に細く加工してあるため、狭い箇所の切断に適します。
呼び寸法(mm)125
仕様ソフトカバーバネ付
トラスコ品番104-1631
寸法(mm)128
全長(mm)128
質量(g)90
切断能力(Φmm)2.0(軟質樹脂)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF
鍵鍵有
先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。
柄幅(mm)48
先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。
柄幅(mm)48
三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。刃先はフラット刃ですグリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
用途45°傾斜刃で狭いところでの線材の切断に便利
呼び寸法(mm)120
全長(mm)120
切断能力(Φmm) 銅線1.0
アズワン品番64-3677-62
切断能力(Φmm2) より線VSF1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)300
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理
頭部長(mm)117
質量(g)680
仕様ゴムグリップ付
トラスコ品番481-8393
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途プラント建設、板金加工、自動車分野の組み立て・修理作業
RoHS指令(10物質対応)対応
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業
仕様片頭式
全長(mm)93
適合サイズ(mm)0.1~3.2
付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
スプリングを内蔵したバックルにより快適にフタをロックできます。フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見易いクリアタイプです。ハンドルはアルマイト加工が施されています。コーナーにゴムが取り付けられており、衝撃から守ります。収納に優れる長くて深い中皿付です。
セット内容中皿
色ブラック(イエローカバー)
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。
材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途金型製造、プラント建設、鉄鋼構造物、板金加工、修理・保守作業
頭径(Φmm)80
材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー
質量(g)3400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
材質本体・フタ・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)
色ブラック
外寸(mm)333×228×72
内寸(mm)318×200×50(蓋から底は58)
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途非常に大きな打撃力。金型製造、プラント建設、鉄鋼構造物、板金加工、修理・保守作業
頭径(Φmm)80
材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
質量(g)3640
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途足場の組立、テントの設営、金型製造、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業
材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途足場の組立、テントの設営、金型製造、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業
材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製
RoHS指令(10物質対応)対応
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途自動車の組立・修理、修理・保守、鋳造、車両のボディ・ワーク、板金加工、へこみの修正、ブロックの敷設、足場の組立
材質インサート:銅、樹脂製のソケット付、硬/プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
硬いプラスティックのハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています
種類樹脂ハンマー
材質(頭)プラスティック
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています
種類樹脂ハンマー
材質(頭)プラスティック
材質(柄部)木
主な用途板金作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。硬いプラスティックのハンマーです。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています
種類樹脂ハンマー
材質(頭)プラスティック
材質(柄部)木
主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途鉄鋼構造物の建設、展示会ブースの設営、部品の接合、鋭い角を持った部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製造、板金加工、自動車の組立・修理・保守作業
材質インサート:ナイロン、白、硬、低摩耗、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。