作業工具 :「小型ドライバ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。
ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。
市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー クッション スタビータイプ
モノタロウ
¥339
税込¥373
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)6
全長(mm)68
質量(g)35
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)35
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。
ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。
用途狭い所のネジの締め・ゆるめ作業に。
種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー
商品構成単品
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全高34mmと短いため、狭いスペースでの作業に最適です。リングハンドルを開けば、約3倍の高トルク作業が可能です。60山ギアのラチェット機構は滑らかで細やかな送り角度です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
付属品(+No.2(全長19mm)
先端サイズNo.2
全高(mm)34
商品構成単品
ギア数60山
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途狭い箇所での作業に最適。
軸径(Φmm)6.4
全長(mm)75
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)36
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
60枚ギアでなめらかに回転。回転ロスが少なく作業性が抜群です。狭い場所での作業に最適なスタービータイプ。
種別ラベルタイプ
種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー
先端サイズ-
商品構成単品
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックドライバー スタビータイプ
モノタロウ
¥199
税込¥219
水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。
狭いスペースの作業に最適です。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
軸径(Φmm)6
全長(mm)87.5
質量(g)50
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)Cr-V
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ)アセテート樹脂
軸径(Φmm)3
質量(g)10
種類グリップドライバー
寸法d(mm)3
グリップ径(Φmm)11
寸法D(mm)11
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)炭素鋼
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
超最短スタビードライバー
狭い箇所に最適
すべりを防ぐクッションリング付
指先に力が入る深溝グリップ
ビット差替式
ネジの微調整にも最適。
クッションリングは外せます。
先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)14
材質(軸)工具用特殊鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
柄は早回し用回転キャップ付です。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上しました。クロムバナジウム鋼です。
材質(グリップ)樹脂
種類セット品
ケース寸法(mm)235×70×15
本数3
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです。
トラスコ品番143-8853
軸径(Φmm)4
全長(mm)80
材質/仕上工業用特殊合金鋼
質量(g)7.8
先端サイズ[[+]]2
呼称D73
両頭機能片頭
1箱(10本)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。
片手で握り直さず作業ができる。
強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番829-0481
セット内容両頭(+)ビット長:35mm/グリップ
全長(mm)77
質量(g)98
種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー
グリップ径(Φmm)35
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。
軸径(Φmm)5
全長(mm)72
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)37
表面処理パーカー仕上げ
材質(軸)最高級クロムバナジュウム鋼
材質(グリップ)ポリアセタール
刃部硬度HRC55±3
材質(キャップ)PVC
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
力の入るワイドハンドル。
狭いスペースで使用できる超短タイプ。
トラスコ品番327-2176
セット内容(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19
タイプスタービードライバー
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ミニサイズのラチェットドライバーです。
スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。
本体はアルミニウムです。
ビットが落ちないマグネット内蔵です。
種類スタビードライバー/ラチェットドライバー
差込角(mm)6.35
先端サイズNo.2
商品構成単品
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596
セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30
商品構成単品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スエード素材の高級感ある腰袋です。
材質(革)の特性上、衣服に革の粉が付着したり、色落ちする可能性がありますので、予めご了承ください。
柔らかく、丈夫な味わいのある腰袋です。
ハンマー用のフックも付いています。
用途工具や小物入れとして。
材質スエード(牛革)
適合ベルト幅(mm)約65まで
小型の精密ドライバー24種セットです。スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業用に使用可能です。
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換が可能です。
ケースをスライドするだけでビットの取り出しが可能です。
用途ネジ・ビスの締め・緩めに
セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×24
寸法(mm)65×15×157
質量(g)135
商品構成セット品
刃先マグネットあり
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
●小型の精密ドライバーセットで、スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業に最適です。
●厳選したビット30種
好評の49in1モデル(IPT-DK49)をさらに小型化し厳選された30種のビットと専用のドライバーのセットです。
●ポータブルケース収納で便利
わずか15mm厚のアルミ製ポータブルケースに収納できる設計になっており持ち運びにもとても便利です。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●あらゆる精密機器に対応する種類
長寿命の防サビ処理が施されたビットはスマートフォンに使用されている精密ネジをはじめ、パソコン、時計、カメラなど、あらゆる精密機器に対応する種類が揃っています。
●ワンプッシュ開閉スライドケース
ワンプッシュで開閉できるスライドケースになっておりますので容易に取り出しができ、尚且つ収納時には逆さにしても飛び出すことがありません。
セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×30
寸法(mm)H132×W66×D17(ケース収納時)
質量(g)約195(ケース収納時)
商品構成セット品
保証期間6ヵ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
精密機器の分解や組み立てに使えるペン型タイプの小型電動ドライバー。本体には充電電池を内蔵しており、充電して繰り返し使えます。2個のボタンの押し分けで左右両回転に対応。3段階のトルク調整が可能です。ネジ穴を潰すことを防止できます。ドライバーの先端にLEDを内蔵。暗くてネジ穴が見えにくい場所でも使用できます。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用。一般的なプラスを5種とマイナスを6種類付属、スマートフォンをを分解するためのヘックスローブ(六角星型)やペンタローブ(五角星型)も付属
セット内容本体、充電ケーブル(ケーブル長/約1m)、ビット40本
質量(g)約112
種類ビット:六角6種/H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、ヘックスローブ(六角星型)11種/T2、T3、T4、T5、T6H、T7、T8、T9、T10、T15、T20、マイナス6種/1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、プラス5種/1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、Y型4種/Y0.8、 Y2.0、 Y2.5、Y3.0、ペンタローブ(五角星型)4種/0.8、1.2、1.5、2.0、トライアングル2種/2.0、3.0、スタンドオフ1種/1.5、U型1種/U2.6
サイズ(cm)約直径2.0×長さ17.6(ビット未装着時)
バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー
回転数170rpm
充電時間約1.5時間
保証期間初期不良のみ
トルク(N・m)トルク1/0.078、トルク2/0.11~0.15、トルク3/0.196~0.294
連続動作時間約3時間
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。
このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。
プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。
ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
手の届きにくい場所用の短い軸を備えた小型のドライバー。 ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2つの要素のKraftformハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になる。軸の特殊な表面処理により、高度な耐食性とネジへの最適な刃先精度が実現する。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。 "Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズにより色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けれます。
軸長(mm)25
オイルレザー素材の高級感ある2段ポケットタイプの腰袋です。
革の特性上、色落ちしたりする可能性がありますのでご注意願います。
一般的なポリエステル製のものと比較して、使えば使うほど柔らかくなり味わいがでてきます。
ハンマー用のフックも2ケ付いています。
用途工具や小物入れとして。
材質オイルレザー
質量(g)約570
適合ベルト幅(mm)約65まで
寸法(幅W×高さH)(mm)255×280
機能ポケット(大)、ポケット(小)、ハンマー差し×2個、左右小物差し×2個、左右小型ドライバー&ペン差し×4個
ポケット寸法縦(mm)(上から)1段目/約190、2段目/約120
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
手の届きにくい場所に適した、刃の短い、特に小型のドライバー。ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。ブレードにはヴェラビットテクノロジーの利点がすべて備わっています。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。
軸長(mm)25
電動ドライバービットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット)
精密なビットに最適な小型ハンドル
全長(mm)78
六角軸対辺(mm)6.35
手の届きにくい場所に適した、刃の短い、特に小型のドライバー。ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。ブレードにはヴェラビットテクノロジーの利点がすべて備わっています。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。
Tハンドルタイプの10.8V-18.0V小型の充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーなどを収納できます。ビットが収納できるポケット付き。クイックリリースができるバックル付きのセーフティストラップ。腰ベルト対応。
材質ポリエステル
質量(g)200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×184×305
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
サイクリング向けの小型スタビーマガジン。届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。
セット内容ドライバーハンドル本体、プラスビット PH1(071010)、トルクスビット TX10・25(071032・071035)、六角ビット 2.5・3・4・5mm(071072・071073・071074・071075)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ギア数多いラチェット機能で小さい振り幅を実現。正逆切替えリング式(右、オフ、左)。ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。 差込部に磁石付、しっかりビット保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。カラーコード:サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。
セット内容ドライバーハンドル本体、六角ビット 5・4・3・2.5mm(071075・071074・071073・071072)、トルクスビット TX25・10(071035・071032)、プラスビット PH1(071010)
1セット
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状の一体型マガジンに6ビットを装備。手の届きにくい場所に取り付けられる短いビットを備えた特に小型のビット保持ドライバー。全長わずか65mmのクラフトフォームコンパクトスタビーは、まさにミニねじ回しワークショップです。ビット取り付け部の強力な永久磁石によりビットを確実に保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2コンポーネントハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。サイズスタンプと出力ごとの色分けにより、必要なビットを簡単に見つけることができます。汎用性の高い強靭な粘性ビット。
セット内容マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、スクエアプラスビット 066405・066410(#1・2)
寸法(mm)マイナスビットサイズ:1×5.5・1.2×6.5
サイズプラスビットサイズ(PH):1・2、スクエアプラスビットサイズ(#):1・2
ビット6本
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。
精密機器などのネジを、正確なトルク値で締め付けることができる、超小型空転式トルクドライバー。
ビットをしっかり固定するコレットチャック方式。ビットの脱落、紛失を防ぎます。
スリムで軽量な造りで、細かな作業でも疲れません。
時計、カメラ、医療機器、電子機器、携帯電話、モバイル機器など、小型精密機械の組立に最適です。
締付け方向は右回転のみ使用できます。
全長(mm)(約)103(ビットなし)
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットに差し込むだけで簡単に磁力をもたせることができます。
強力な永久磁石を使用し、ねじをしっかり吸着します。
小型軽量で締付作業時の負担が少なくします。
ドライバービットの軸径に多く用いられる寸法に対応できます。
くり返し使用できるので、高価な磁力付ビットを買う必要がなくコストパフォーマンスに優れています。
用途組立現場に、DIYをする際の締付工具に、模型製作などに
トラスコ品番224-3673
全長(mm)10.5
質量(g)4
内径(Φmm)7
外径(Φmm)18
ヘッド幅(mm)4.1
1箱(100個)
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
充電ドライバー等の収納に最適なスチール工具差しです。
電ドルの重量に耐えるフック(耐荷重量:3kg)を小型可動式タイプで装備しています。
材質(本体)スチール
質量(g)約170
呼び寸法(mm)80×80×70
仕上クロームメッキ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。
マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。
締める・ゆるめるは背面の赤レバーの切換えだけの簡単操作です。
手が当たって回せない、狭いドライバーが入らない、そんな時に大変便利なコンパクトタイプのラチェットドライバーです。
別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズが出来ます。
手の中に納まる超小型サイズです。
ドッグタグ式のキーホルダーもついています。
付属品ドッグタグ式キーホルダー
トラスコ品番363-3836
セット内容+2ビット付
材質ハンドル部:カーボンスチール・ナイロン、ビット類:クロームバナジウム
差込角(mm)6.35
ビット二面幅(mm)6.35
マグネットあり
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
回転方向を固定できるラチェット機構を搭載しています。ネジを締める・緩めるときに手を持ち替えずに作業ができます。ギアがない無段階ラチェット機構のため、カリカリ音がしません。スマートフォン/パソコン/ノートパソコン/そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。ドライバーハンドルのリングを回して、ラチェット機構の緩める/締める/無効を切り替えできます。小型で持ち運びに便利です。狭い場所での作業にも適しています。差替ドライバーは両頭ビットです。使用頻度が高いプラス (PH0) と、マイナス (3mm) を組み合わせました。ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm)。TL-015/TL-015A/TL-016/TL-016A/TL-023付属のエクステンションビットホルダーと併用して、同製品のドライバービットが使えます。
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: ポリカーボネイト+ポリプロピレン
長さ(mm)ビット:約160 (ビット先端間)
全長(mm)【差替ドライバー+ハンドル】約170 (最短時。ビットを含む)
六角対辺(mm)ビット:4
ビット【両頭】プラス: PH0、マイナス: 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RS Pro スタビーラチェットドライバセットです 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする ピーススタビーラチェットドライバセットをご紹介します。プロの職人や日常的な DIY 作業に最適な便利なドライバビットセットです。このラチェット式ドライバセットは小型でコンパクトなため、スペースが限られている場所や制限されている場所での使用に最適です。11 鍛造ラチェットコンポーネントは、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx などの各種サイズのビットから構成され、ハンドル底の格納式カートリッジに便利に格納されていて、常に正しいドライバビットを手元に用意しています。 特長と利点 Stubby 105 mm の設計は、狭い場所での作業に最適です さまざまな作業に対応できるように、さまざまなサイズのダブルエンドビットを用意しています ハンドルに収納可能なビットホルダで、収納に便利 人間工学に基づいたハンドルにより、快適で握りやすくなっています さまざまな作業に適しています 用途 ラチェットドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバビットセットは、どのような作業向けのキットでも最も重要な手動工具の つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 プラスやマイナスなどの一般的なドライバビットタイプは幅広い用途に適しており、各種サイズが用意され、特定の作業に対応できます。このビットタイプは、一般的に次の用途に使用されます。 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 ゲームコンソールを開く 携帯電話を開く ラップトップを開く どのようなビットサイズが含まれていますか? x2 PH1 4.0 mm 30 mm PH2 5.0 mm 30 mm x2 PZ1 4.0 mm 30 mm PZ2 5.0 mm 30 mm x ) 6.0 6.0 mm 30 mm x ) T20 T30 30 mm
仕様ヘッドタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナス; Torxタイプ = ドライバビットセットサイズ = PH1 、 PH2 、 PZ1 、 PZ2 、 SL6 、 SL6.5 、 T20 、 T30個数 = 7
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。