作業工具 :「抵抗 1.5」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)450 対辺寸法(inch)15/16 エスコ品番EA614SV-25 質量(g)617 寸法d(mm)14 寸法b(mm)74
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成単品
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)1・1/8×15/16(対辺) 全長(mm)270 エスコ品番EA615KB-17 質量(g)502 寸法a(mm)9.4 寸法b1(mm)64 寸法b2(mm)75 商品構成単品
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

昭和ブリッジ販売SH型アルミ整地板
オールアルミ製で軽くさびません。 かき板に長穴を空け水の抵抗を低減しました。
用途圃場の整地やグラウンドの整備 先幅(mm)800 全長(mm)1820 トラスコ品番851-1100 材質アルミ合金(A6063S-T5) 質量(kg)1.5
1セット(10本)
54,587 税込60,046
翌々日出荷

ドアホルダはレンチとホルダの抵抗が無く、出し入れ楽々です。 使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品ホルダ トラスコ品番401-2607 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PP(ポリプロピレン) 質量(g)94.0
1セット(7本)
1,598 税込1,758
当日出荷

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-4667 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 質量(g)283.5
1セット(9本)
2,888 税込3,177
当日出荷

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー 全長(mm)125 耐熱温度(℃)270 表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)精密用ニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。 ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。 抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。 鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-5710 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 質量(g)279
1セット(9本)
5,798 税込6,378
当日出荷

テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-5701 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 質量(g)93
1セット(7本)
3,898 税込4,288
当日出荷

セット内容:0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0(10本組)。予備ビット付(各種2本)。人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。頭を指で押しての長い作業も疲れが軽減されます。色でブレードサイズが判別できます。
1セット
35,500 税込39,050
翌日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ESD精密用ニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。 ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。 抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。 高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。 鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。 入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。 ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。 ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。 ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。 素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。
1丁ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)マスター360
マスターは仮枠大工の定番鋸として鋸業界では定着しています。 刃には四列目を採用し、建築材の大半を占める合板や集成材を抵抗なく切る事が出来ます。 また刃先には衝撃焼入れをすることで、耐久性に優れ永切れします。 発売当初から何度か改良して、現在の柄は樹脂コアを使用し、アルミパイプフレームになり、頑丈さが増しました。 手に持った感触も少し重みがある分、しっかりとした切れ味を手で感じていただけると思います。 もちろん、切れ味は四列目・とびアサリを使用しているので抜群です。 マスターは替刃式で、着脱方法もワンタッチで出来るのでとても便利です。
用途仮枠大工、建築大工でご使用いただけます。 乾燥木材のコンパネ、無垢材・集成材に適しています。 大工鋸として定着していますが、生木を切る事も出来ますし、まぐろの解体に使われる事もあります。 刃渡り(mm)360 切り幅(mm)1.5 目数9枚目/30mm
1枚ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。
用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2 全長(mm)115 質量(g)55 角度(°)先端曲がり:45 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド鏡面磨き スタイル半丸口
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2 全長(mm)115 質量(g)70 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド鏡面磨き スタイル半丸口
1丁
6,998 税込7,698
3日以内出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様切断面:小さい傘状 長さ(mm)口先:10 幅(mm)ジョイント部:11、口先先端:12 厚さ(mm)ジョイント部:7 寸法(mm)68×17×115 質量(g)70 先端角(°)27 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線1.5 切断能力(Φmm) 硬線0.5 切断能力(Φmm)中硬線1 スタイル27°アングルのショートヘッド斜カッター
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 幅(mm)ジョイント部(A):9.5、口先先端(F):1.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2 全長(mm)115 質量(g)74 角度(°)先端曲がり:45 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド鏡面磨き スタイル半丸口
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷

静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。ロングタイプ。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途部品をつかむ、曲げる作業に。 仕様つかみ面:フラット 厚さ(mm)口先先端(E):2.5 ハンドルESD 仕上ヘッド:鏡面磨き
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。丸型ヘッドタイプ。面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)130 質量(g)124 長さB(mm)口先:18 ハンドルESD 仕上ヘッド:鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.3~2.0 切断能力(Φmm) 硬線0.8 幅A(mm)ジョイント部:15 厚さD(mm)ジョイント部:9.5 切断能力(Φmm)中硬線1.5 スタイルラウンドヘッド 切断面:傘状
1丁
9,798 税込10,778
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げです。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼です。先細ヘッドタイプです。静電気防止ハンドルです。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):10.5 幅(mm)ジョイント部(A):11 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5 全長(mm)125 質量(g)58 ハンドルESD 仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.1-1.5 切断能力(Φmm)中硬線0.8
1丁
12,980 税込14,278
90日以内出荷

ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1 材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼 表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ 商品構成単品 表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止) アズワン品番3-5905-11
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセット ショートボディタイプ、傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製、完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ、3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い、カーボンで強化したポリアミド、滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。、16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む、ほとんどの化学物質、塩素に対して優れた耐酸性がある、基本的に汚染に対する耐性と頑丈さが要求される場で使用、ESD対応ショートボディの先端交換式ピンセットは、顕微鏡下やクリーンルーム環境での限られたスペースに無理なくフィットするように設計されています。、柔らかいプラスチックの先端は、繊細な電子部品の取り扱いに優れており、金属製ではない為、傷をつけないツールが必須なセラミックやガラスを扱うのに適しています。、精密な製造から電子機器の組み立て、また、実験室などでの生物および医療機器の使用に適しています。
1本
6,590 税込7,249
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセットの交換チップ スッキリした、カーブのある先端 ネジ3個付 傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製 完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ 3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い ESD対応 カーボンで強化したポリアミド 滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。
仕様●全長(mm):40●先端厚(mm):0.50●先端幅(mm):1.50●カーボンファイバーピンセット 先端チップ交換型 ショートボディタイプ:ID-242BCCFR●先端チップ:CF製(カーボンファイバー)●ハンドル部:非磁性ステンレス●ESDセーフ●表面抵抗値:10^2Ω●耐熱温度:連続使用/130℃、短時間/191℃●鉛不使用注意:強い酸、アルカリ、高温のお湯やスチームには耐性がありません。 アズワン品番67-5197-39
1本
1,990 税込2,189
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります