カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり(1)
- ハンマー(65)
- 土木建築関連(26)
- 大工道具(2)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- 浅香工業(25)
- トンボ工業(12)
- TRUSCO(9)
- オーエッチ工業(7)
- カネコ総業(7)
- エスコ(4)
- 大五郎(4)
- 金象PROLINE(4)
- 角利(角利産業)(3)
- ノーブランド(2)
- サカエ金属工業(2)
- 千吉(2)
- 千吉 金(2)
- OWL(2)
- 与板利器工業(2)
- アークランドサカモト(1)
- E-Value(1)
- CUSTOM KOBO(1)
- 土牛(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
作業工具 :「樫 900」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

AP掛矢 柄
浅香工業¥3,598税込¥3,9581本当日出荷厳選樫材使用で丈夫。用途AP掛矢125柄共用替柄全長(mm)900質量(g)500材質(柄部)天然木株寸法(mm)36×24手元寸法(mm)31×24
金象 赤い掛矢 プラ掛矢兼用柄 900
浅香工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷厳選樫材使用で丈夫。用途金象印赤い掛矢145柄共・プラ掛矢145mm柄共大ブラック用兼用柄です材質天然木寸法(mm)柄部頭側:38×23(角形状)、手元側:31×23(小判形状)全長(mm)900質量(g)500
両口ハンマーの柄 グリップ付
E-Value¥3,398税込¥3,7381本当日出荷滑りにくいグリップ付です。両口ハンマー用替え柄です。用途両口ハンマー用替え柄。適合No.8~No.12全長(mm)900材質(本体)樫+ゴムグリップ種類ハンマー柄
掛矢 丸胴樫
浅香工業¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない用途大工作業/打ち込み作業全長(mm)900種類掛矢(カケヤ)材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)240
ハンマー柄
浅香工業¥2,598税込¥2,8581本当日出荷厳選樫材を使用しているので、丈夫です用途厳選樫材を使用しているため、折れにくい材質天然木全長(mm)900質量(g)500種類ハンマー柄株寸法(mm)33×24手元寸法(mm)32×23(小判)
石頭ハンマー用木柄(くさび付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。付属品くさび2個質量(g)170種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー頭部幅(mm)25.5頭部高さ(mm)16
両口・片口ハンマー用 交換木柄
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄
金象印 掛矢 八角 樫 柄付
浅香工業¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷厳選された天然木を採用した胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。全長(mm)900質量(kg)3.62頭径(Φmm)120材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)240
金象印 掛矢 八角 樫 柄付
浅香工業¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷厳選された天然木を採用した胴径105mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。全長(mm)900質量(kg)2.82頭径(Φmm)105材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)240
金象印 掛矢 八角 樫 柄付
浅香工業¥7,898税込¥8,6881丁翌日出荷厳選された天然木を採用した胴径135mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。全長(mm)900質量(kg)4.42頭径(Φmm)135材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)240
両口ハンマー 900柄付
金象¥8,898税込¥9,7881本当日出荷板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど全長(mm)900質量(kg)約5.0色ブラック規格4.5kg頭径(Φmm)62材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)180主な用途板金作業、解体作業、打込作業
両口ハンマー 900柄付
浅香工業¥7,698税込¥8,4681本当日出荷板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。全長(mm)900質量(kg)約4.1色ブラック規格3.6kg頭部寸法(mm)59×162材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
CRAFT HOUSE 両口ハンマー用樫柄
与板利器工業¥2,698税込¥2,9681本当日出荷滑りにくいグリップ付の交換柄です。用途に合った長さ、サイズのものをお選びください。用途両口ハンマー用替え柄。材質(柄部)樫
両口ハンマー 900柄付
浅香工業¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)2.7kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。全長(mm)900質量(kg)約3.2色ブラック規格2.7kg頭部寸法(mm)55×148材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
掛矢 丸胴 樫 105 柄共
浅香工業¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷厳選された天然木を採用した胴径105mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業に。別売部品対応:[交換柄]掛矢柄(#96614))仕様●サイズ:105mm●材質●▼天然木●重量:2.62kg●全長:900mm●頭部胴径:105mm●頭部長さ:240mm●柄長さ:900mmアズワン品番65-8911-11
北陸型掛矢 樫 150 柄共
浅香工業¥11,980税込¥13,1781本10日以内出荷強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します全長(mm)900質量(kg)5.2頭径(Φmm)150材質(柄部)天然木材質(頭)天然木主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
北陸型掛矢 樫 135 柄共
浅香工業¥9,898税込¥10,8881本10日以内出荷強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します全長(mm)900質量(kg)3.2頭径(Φmm)135材質(柄部)天然木材質(頭)天然木主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
北陸型掛矢 樫 120 柄共
浅香工業¥8,598税込¥9,4581本10日以内出荷強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します全長(mm)900質量(kg)3頭径(Φmm)120材質(柄部)天然木材質(頭)天然木主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
大ハンマーの柄 先丸
大五郎(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷丈夫な樫材を使用。用途ハンマー用交換柄寸法(mm)仕込み部:24×31全長(mm)900質量(g)600材質(柄部)樫
両口ハンマー木柄楔付
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。付属品くさび:1個質量(g)220種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
八角掛矢
トンボ工業(11件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。用途杭打ち、解体作業。全長(mm)900種類掛矢(カケヤ)材質(柄部)樫材質(頭)樫頭部長(mm)240主な用途解体作業/打ち込み作業
丸型掛矢金輪入
トンボ工業¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷厳選された国産樫材を使用しています。頭部は割れにくいように金輪付になっています。用途杭打ち、解体作業防災備品トラスコ品番411-5635材質金輪:スチール、柄:国産樫全長(mm)900質量(kg)4.7頭径(Φmm)150呼称150頭部長(mm)240
掛矢柄 リング付
金象印¥2,798税込¥3,0781本当日出荷厳選樫材使用で丈夫。用途金象印掛矢八角樫105・120・135・150柄共、金象印掛矢丸胴樫105・120・135・150柄共用替柄です。トラスコ品番853-4586材質天然木形状柄部:(頭部側)角、(手元側)小判寸法(mm)柄部:(頭部側)36×26、(手元側)30×24全長(mm)900質量(g)600
テストハンマー1/2ポンド
土牛¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17呼称1/2ポンド材質(柄部)樫材質(頭)炭素鋼主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)112
金象印 A柄磨きホームショベル角形
浅香工業(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など種別角形全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
ロイヤル木柄ショベル
トンボ工業(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷から3日以内出荷刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用全長(mm)970規格JIS規格品板厚(mm)1.6材質(柄部)国産樫材材質(刃)ショベル鋼板(S50C)