作業工具 :「樹脂パイプ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190
質量(g)220
切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)
切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管
適合替刃JTCE37
トラスコ品番342-8303
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途外径Φ37mmまでの軟質樹脂管の切断に(架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・PF管・CD管など)
材質アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)
適合機種JTC-37
質量(g)30
トラスコ品番351-5630
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)3.8
高さ(mm)390~550
適合パイプ呼び径75~250(ISO)、75~300(JIS)
脚間隔(mm)440
適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
適合パイプ外径(Φmm)90~315(ISO)、89~318(JIS)
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
水道用給水から各種配管の切断作業専用工具。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
適合外径(Φmm)15.88~35
付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き
トラスコ品番308-0846
質量(g)960
寸法L(mm)240
寸法H(mm)54
肉厚(mm)銅管(呼び1/2~1 1/4inch):1.65(max)水道用硬質塩ビ管(呼び13~25mm):3.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び10~25mm):5.0(max)ガス用ポリエチレン管(呼び20~25inch):3.4(max)
寸法W(mm)102
寸法R(mm)70
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合外径(Φmm)35~66
付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き
トラスコ品番308-0854
質量(g)1650
寸法L(mm)335
寸法H(mm)62
肉厚(mm)銅管(呼び1 1/4~2 1/2inch):2.03(max)水道用硬質塩ビ管(呼び30~50mm):4.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び25~50mm):6.5(max)ガス用ポリエチレン管(呼び25~50inch):5.5(max)
寸法W(mm)135
寸法R(mm)90
1丁
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
工具不要で交換が可能です。
用途樹脂パイプの切断
トラスコ品番257-4075
適合機種864QR
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
人間工学に基づいたラチェットハンドル設計で作業時の疲労を大幅に軽減します。刃の開放はクイックリリース式で即座に行え、ガード内に完全に収納されるため安全です。収納保管時にハンドルが不意に開くのを防ぐ安全ロック付きです。上あご部分が直角形状なのでしっかりとワークを固定できます。刃の交換は工具不要で容易に行えます。
用途樹脂パイプの切断に。外径9.5~41mmまでのPVC、CPVC、PP、PE、PEX、ゴムホース、多層チューブの切断に。
トラスコ品番257-4056
全長(mm)229
切断能力(mm)41
適合替刃864QRBL
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
鉄工用:鉄・真鍮・アルミ・樹脂パイプなどの切断用 3本入り この刃はファミリーホビーソー「IN-020」細工鋸用です。
質量(g)18
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途電気工事などのケーブル線切断作業に。細径の樹脂パイプの切断に。
全長(mm)240
トラスコ品番381-7644
質量(g)360
切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)260
材質(本体)アルミ合金、炭素鋼
質量(g)440(本体のみ)
材質(グリップ)PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5850
種別替刃
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)46
刃長(mm)225
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
用適応温度は-20℃~90℃です。
ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。
打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。
ハンドルはパイプ一体成型です。
グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ニトリルカバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~90
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ(軟質樹脂)パイプカッターです。
切断面はバリが発生しにくく、片手で切断が可能です。
刃は両側使用が可能です。
材質:アルミニウム
全長(mm)211
質量(g)215
切断能力(Φmm)1/8~1-3/8
1本
¥2,090
税込¥2,299
5日以内出荷
軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。
幅(mm)(ヘッド部)160
材質ヘッド部:ABS、柄:スチール
質量(g)570
柄長さ(mm)1200
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
開発希望NO.1商品。
刃にキズをつけにくい樹脂を装着。
バネ内蔵でラクラク作業。
つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。
パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。
模型、RCカーなどの組立てに。
メガネ、時計、カメラなどの修理に。
釣りの仕掛け作りに。
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)20
全長A(mm)165
切断能力(Φmm) 軟線1.7
先端形状ロングノーズ
呼び寸法(mm)165
口開調節2段階
質量(g)165
先端厚さ(mm)4
付属品くわえ部樹脂スペア1組
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。
●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。
●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。
●薄板やパイプへの部品の取り付けに。
●物置やフェンスに小物取り付けに。
●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
様々な金属同士の固定作業に便利です!
ブラインドリベット用の金属同士の固定に。
鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。
ネジが切れない薄い材料も接合可能。
用途自転車・電気器具の修理
カーアクセサリー・門扉・フェンス等の取り付け
付属品各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ
適合2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm
材質本体:アルミ合金、ハンドル:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC
質量(g)485
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×80×28、台紙:338×103×33
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
くわえ部の上・下・奥の部分に高力アルミ合金の当て金を取り付けた無傷吊フックです。ステンレス・非鉄金属等で板状のもの、樹脂被覆パイプなどのコーナーに傷をつけることはありません。本体は特殊合金鋼を使用していますが、アルミ合金は摩耗すれば取替えができます。
アルスパイパーES-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:アルスパイパーES-24、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、DIY・大工鋸DI-27、金属鋸KZ-24
用途塩ビパイプ、樹脂材、合板の切断に
刃長(mm)240
トラスコ品番396-5741
適合本体ES-24
全長(mm)300
質量(g)36
表面処理特殊表面処理
対応商品ES-24、TB-27、NK-24、DI-27、KZ-24
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用カッターです。
氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。
VP、HIVP、HT、銅管等の各樹脂管も切断できます。
742JPNは空調用冷媒銅管の切断も可能です。
ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番240-9209
全長(mm)160
切断能力(mm)6~40
鋼管最大肉厚(mm)6.5
適合替刃SO99004
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(inch[mm])1/4~1 5/8
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。
ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。
ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。
ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。
ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
ドレンマルチくん750JPN用の替刃です。
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番240-9211
適合機種750JPN
切断能力(mm)6~60
鋼管最大肉厚(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。
氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。
VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。
750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。
ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具
VP50の塩ビ管の切断が可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番240-9210
全長(mm)235
切断能力(mm)6~60
鋼管最大肉厚(mm)9
適合替刃SO99007
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。
既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)
大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
塩ビ・プラスチック用タイプです。
丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。
用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
板厚(mm)0.7
樹脂コアをインサートしたアルミパイプフレームでさらに剛性がアップした新型マスター。
あらゆるプロフェッショナルユースを強力にサポートします。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工
ドレンマルチくん742JPN用の替刃です。
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番240-9212
適合機種742JPN
切断能力(mm)6~40
鋼管最大肉厚(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
竹・塩ビパイプ専用タイプです。
竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。
目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。
竹の切断面にササクレが出ません。
用途竹全般(伐採・細工)、管材・電材作業
サヤ管28、被覆付樹脂管外径Φ37mmまで適用します。
10A、13A、16Aのダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキング可能。
パイプガイド付ですので、斜め切断の防止に効果的。
刃は両側使用可能。
適合管外径(Φmm)サヤ管28、被覆付樹脂管37まで
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸
150は径80mmまで、240は径100mmまでカット
ピッチ(mm)24P/インチ
仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。
ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番488-7697
全長(mm)129
質量(g)54
適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。
種類片手ハンマー
材質(柄部)パイプ鋼
主な用途鉄工作業/打ち込み作業
樹脂、塩ビパイプ、アクリルのカットに! 青竹の伐採に!
折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。
刃の角度を2段階で調整できます。
刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。
刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。
替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式)
エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。
柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
刃渡り(mm)210
ピッチ(mm)1.75
仕様折込鋸・替刃式
材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール
寸法(mm)445×46×24
質量(g)244
板厚(mm)0.6
材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)
刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。
適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46
トラスコ品番363-4957
全長(mm)129
質量(g)54
適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。
水道設備や配管工事に最適です。
超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。
従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。
この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。
また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番769-2102
質量(g)33
板厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。