作業工具 :「現場作業工具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
1本で8種類のピッチに使用できます。
つぶれたねじ山が修正できます。
用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。
寸法A(mm)20
全長(mm)230
シャンク径(mm)10mm角
材質炭素鋼(SK材)
用途建築作業現場用着脱式工具差し
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
寸法(mm)290×110×100
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)145
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Φ100までのケーブルを切断できる、インパクトドライバー用のアタッチメントカッターです。軽量ですので片手でケーブを持ちながらの作業も可能です。コンパクトに収納できるので作業工具が増える現場への持ち込みも簡易です。
用途CV・IvΦ100までのケーブル切断に。
付属品六角レンチ(2mm)(3mm)×各1
適合充電ドライバ―:18V充電式インパクトドライバー推奨(14.4Vも使えます)
六角軸シャンク径6.35mm
適合ケーブルサイズ(mm2)CV100までの単心ケーブル・ⅠV100までの単心ケーブル(Fケーブル切断可能・光ケーブルは切断できません)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)。ソケット奥行45mmで取り回しがいい。20%軽量(メーカー比EDS) 軽くて疲れない!更に電池長持ち。ケースはおよそA4サイズ、立てても自立する設計で置く場所を選びません。鍵やストラップの取付けが可能、盗難防止や目印の取付けに便利。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルトナットの締め緩めに。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
狭い建築現場での組立、解体作業に最適。
セット内容EDX-8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・ESA-4DX
質量(g)1700
奥行(mm)(ソケット部)45
シャンク径(Φmm)6.35
アズワン品番64-8498-86
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×230×65
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ボルト・ナットや工具類が収納・運搬できる便利なバッグ。
内部に水が浸入しにくいように防水加工された軽量で丈夫な1680Dポリプロピレン生地を採用。
ボルト類を汚れや水濡れから守ります。
開けやすいダブルジッパー採用。
仕様ジッパー付(ダブルジッパー)、透明ポケット付
幅(mm)300
質量(kg)0.855
高さ(mm)210
材質(本体)ポリプロピレン
奥行(mm)200
耐荷重(kg)30
ポケット数上面1
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)210
外寸法・奥行(mm)200
スチール製の工具差し用アタッチメントです。本品に工具差しのベルト通しを取り付け、作業用ベルトに装着することで、工具差しの着脱が簡単になります。作業によって工具や工具差しを切り替えたり着脱する機会が多い現場作業に便利です。工具差しのベルト通し部は幅40mmまでに対応。作業用ベルトは幅50mm / 60mmに対応しています。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様7Φ軸 ~40mmベルト通し迄推奨
材質スチール
質量(g)105
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×65×25
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
用途建築作業現場用着脱式工具差し
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番813-4711
寸法(mm)287×74×100
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)120
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番433-0943
材質SCM435
全長(mm)68
質量(g)60
六角軸二面幅(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式工具差し
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番813-4710
寸法(mm)265×74×80
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)100
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式工具差し
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
寸法(mm)287×74×115
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)140
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。
本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。
中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。
便利なサイド取手付。
フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。)
トラスコ品番487-2631
質量(kg)3.1
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)33
耐荷重(kg)370
引張強度(N)1078/取手
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
暗闇で光る!
薄暗い天井裏作業等の多い電気・設備工事現場。
作業現場で工具を置き忘れると、使い慣れた工具を紛失するだけでなく、施工後撤去時の危険を伴います。
ネオンドライバーは蓄光&反射でドライバーの存在を知らせます。
これなら見つかる!
力の入る、手に優しい大径グリップ&エラストマー樹脂。燃焼時ダイオキシンが発生しないポリオレフィン系樹脂採用で環境にも優しい。
蓄光特性:日光・蛍光灯の明かりを吸収・自己発光します。
(20分の照射で約12時間発光します)
反射特性:ライトの光を反射します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
軸径(Φmm)6.4
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)40
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。
フレームは錆びに強いクロームメッキ。
パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。
溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け作業。
全長(mm)約190
仕様バネ柄
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スチール製の工具差し用アタッチメントです。本品に工具差しのベルト通しを取り付け、作業用ベルトに装着することで、工具差しの着脱が簡単になります。作業によって工具や工具差しを切り替えたり着脱する機会が多い現場作業に便利です。工具差しのベルト通し部は幅50mmまでに対応。作業用ベルトは幅50mm / 60mmに対応しています。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様7Φ軸 ~50mmベルト通し迄推奨
材質スチール
質量(g)115
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×80×25
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
狭い現場でも使えるショートタイプ。先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。手工具なので繊細な作業に最適。
用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。
色ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装
材質(柄部)スチール(STK)
材質(頭)スチール(S45C)
主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業
主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け。
全長(mm)約205
仕様パイプ柄
材質(本体)炭素鋼
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
防滴仕様で大切な工具を水からまもります。2枚トレー付き天蓋部にも収納出来ます。
用途工具箱として雨風の当たる外作業向け現場に。
トラスコ品番735-9101
材質(仕切板・中皿)耐衝撃性コーポリマー/(ハンドル・止具)ABS樹脂/(パッキン)シリコーンゴム/(蓋)インパクトスチール
質量(kg)1.455
色ブルー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
質量(g)1455
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)414
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)219
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
段積み使用ができるプロ作業者向けのボックス型ケース各種です。
耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。
現場に応じて必要なものだけチョイスできます。
電動工具などの大型サイズケースを収納できる大容量タイプで設計をしています。
用途建設現場・土木作業などで使用する大容量ケースとして。
必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。
トラスコ品番116-4232
材質クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)440
質量(kg)4
容量55L
高さ(mm)480
奥行(mm)320
高品質なドイツ製です。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。
材質アルミニウム青銅
ラッチェングシステム採用により、急な飛び出しを防止します。
引き出しのレイアウトが自由に変えることができます。
左右に大きなハンドル、背面に収納できる伸縮式ハンドル付です。
過酷な状況下での衝撃に優れた耐性があります。
上フタ(2個)とのラッチは南京錠などでロックをかけることができ、側面にもラッチ付です。
保護プレート付きのネームプレートがあります。
手袋をしたままでも引き出しやすいハンドルがついています。
キャスターは、ヘビーデューティー仕様で移動時もスムーズに行えます。
上段のトレイは取り外しが可能で、必要な工具を作業現場に持ち込むことができます。
仕様キャスター4個付(背面2箇所各2個)
トラスコ品番794-0092
質量(kg)14
色黒
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)最大990
負荷容量動的:50、静的:150
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)470
シリンダ錠(別売)有
外寸法・奥行(mm)400
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け。
寸法(mm)16
材質(先端)工具鋼
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に
全長(mm)95(共通)
許容トルク(N・m)75
軸(mm)6.35
汎用性の高い90を超える工具の中から厳選したツールキット。
プロの作業現場や夢のガレージに最適です。
自転車のメンテナンスに役立ち、長期使用に耐える優れたプロ専用ツールキットです。
アズワン品番64-8086-28
1セット
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
すぐに現場等で多用途に使っていただけるセット。
作業内容に合わせて工具をセット出来ます。
ビットホルダーとマルチホルダーの使いやすさを体感出来ます。
マルチホルダー付なのでお好きな工具をセット出来ます。
仕様●重量:40g
アズワン品番68-4100-68
1個
¥739
税込¥813
8日以内出荷
狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼
全長(mm)55
質量(g)58
対辺(mm)6.35
差込深さ(mm)ビット:9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
STUBBYドライヴ(DZ-90)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【ビット】炭素鋼、【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー
全長(mm)63.5
商品構成セット品
ビット軸対辺(mm)6.35
ビット全長(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け。
全長(mm)約260
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。ステンレスで錆びに強いです。
用途結束線の締め付け。
寸法(mm)16
材質(本体)炭素鋼
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
今までなかったロングタイプ!
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます
狭い建築。
建設現場での組立、解体作業に最適です。
各種産業用ボルト。
ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
トルク(N・m)75
外径(mm)(本体)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼
全長(mm)55
質量(g)58
対辺(mm)6.35
差込深さ(mm)ビット:9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
農業や土木工事などの現場で使用される、泥や砂、土や砂利などのならし、かき寄せ作業に適した工具です。頭部は耐磨耗性に優れています。また、頭部は半月型なので、広い範囲を一度にならしたり、かき寄せたりすることができます。柄は天然木製で握りやすく、手になじみます。農業では田んぼや畑のならしや土の耕耘、肥料や種の散布に、土木工事では道路や河川の整備や土の運搬、土砂のならしに、その他、庭の整備やガーデニングなど、幅広く使うことができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1200
高さ(mm)160
先幅(mm)260
1丁
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
コードレス電動油圧式圧着工具(EV-250)のアタッチメントです。
ケーブルラックのバリ無し切断のアタッチメントです。
メーカー従来品と比べカス抜けの改善、軽量化をしました。
現場での切断作業で火花や切り粉が出ないので安心です。
用途ケーブルラックQR型の切断
トラスコ品番244-2086
適合本体EV-200、EV250DL
幅(mm)200
材質/仕上メラニン樹脂焼付塗装
質量(kg)6.7
高さ(mm)257
タイプケーブルラックカッター
奥行(mm)70
能力ネグロス製ケーブルラックQR、SD-QRの切断
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
農業や土木工事などの現場で使用される、泥や砂、土や砂利などのならし、かき寄せ作業に適した工具です。農業以外にも、家庭菜園などでも使用することができます。柄は天然木製で握りやすく、手になじみます。また、柄の長さは三尺ほどで、小回りが利くサイズ感となっています。そのため、狭い場所でも作業がしやすいです。農業では田んぼや畑のならしや土の耕耘、肥料や種の散布に、土木工事では道路や河川の整備や土の運搬、土砂のならしに、その他、庭の整備やガーデニングなど、幅広く使うことができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)900
高さ(mm)100
先幅(mm)250
1丁
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。
用途工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業
トラスコ品番137-8190
材質高炭素刃物鋼
全長(mm)175
材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム
質量(g)100
タイプ多用途コンパクト
刃長(mm)40
切断能力竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。