作業工具 :「貼り 工具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
デコラなどの硬質材に最適。
材質ハイス鋼
サイズ8寸
刃長(mm)98
刃幅(mm)45
台厚(mm)34
台の幅(mm)67
刃先幅寸法(mm)40
関連資料(0.5MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
デコラなどの硬質材に最適。
材質ハイス鋼
サイズ8寸
刃長(mm)98
刃幅(mm)45
台厚(mm)34
台の幅(mm)67
刃先幅寸法(mm)40
関連資料(0.5MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
前屈みになっても中身がこぼれにくい優れものです。独自の縫製技術により、丈夫で長持ちです。漆黒の生地と緋色(赤色)の生地を貼り合わせたメーカー独自の生地で裏地もおしゃれです。
材質1680デニールナイロン生地
独自の柄・背金が特徴!土間の現場に最適で背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。マジック鏝ともいいます。
用途土間の鏝作業に
厚さ(mm)0.7
幅(mm)尻:102
肩幅(mm)102
使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼
サイズ7寸
刃長(mm)80
刃幅(mm)50
材質(台)白樫
刃先幅寸法(mm)45
関連資料(0.5MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。
用途土間の鏝作業に
材質木製/ステンレス鋼
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)0.3
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。
用途土間の鏝作業に
材質木製/ステンレス鋼
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)0.4
フロアー材等集成材専用の面取り用として下幅に1.5mmのステンレスを張っています。下端の摩耗がなく、作業性も大幅にUPします。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼
サイズ7寸
刃長(mm)80
刃幅(mm)50
材質(台)白樫
台厚(mm)28
台の幅(mm)65
刃先幅寸法(mm)45
関連資料(0.5MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
用途土間の鏝作業に
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)0.3
材質木製/鋼
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。
用途土間の鏝作業に
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)0.5
材質木製/ステンレス鋼
独自の柄・背金が特徴!土間の現場に最適で背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。マジック鏝ともいいます。
用途土間の鏝作業に
厚さ(mm)0.7
幅(mm)尻:102
肩幅(mm)102
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。
用途土間の鏝作業に
材質木製/ステンレス鋼
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)0.5
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。
用途土間の鏝作業に
材質木製/ステンレス鋼
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)0.3
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
用途土間の鏝作業に
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)0.5
材質木製/鋼
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
用途土間の鏝作業に
材質木製/鋼
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)0.3
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
用途土間の鏝作業に
材質木製/鋼
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)0.4
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。
用途土間の鏝作業に
材質木製/ステンレス鋼
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)0.4
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
用途土間の鏝作業に
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)0.4
材質木製/鋼
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
用途土間の鏝作業に
材質木製/鋼
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)0.5
本体から刃先が少ししか出ていませんのでカッターナイフと比べて手を切る心配が軽減されます。
とてもコンパクトで軽量なので持ち運びに便利で作業性が高くなります。
磁石が内蔵されていますのでホワイトボードなどに貼り付けて保管する事も出来ます。
用途ダンボールやビニールテープで包装されたものの開梱作業に
材質ABS
質量(g)7.5
切込深さ(mm)約1
材質(刃)セラミック
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)61×37×4.4
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)9
ガスケットやウィンドシールドに貼り付いているステッカーを剥がすのに便利なスクレーパー。グリップ部には替刃が付属しております。
用途ステッカーなどの剥がし作業に
材質(刃)K5
刃幅(mm)40
全長(mm)278
付属品替刃2枚
質量(g)168
材質(軸)鉄
材質(柄部)PVC
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
適合パワータッカー(PT-128)
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
片手でソケットの着脱が可能です。
約20度ソケットを回すだけでソケットが固定あるいは固定解除できます。
レール背面の強力マグネットによりケース等に貼り付けることも可能です。
固定解除状態でキャビネットの引き出しに設置すれば、ソケットスタンドのようにも使用できます。
用途ソケットの整理・収納、持ち運び。
材質レール:アルミ、クリップ:PP
クリップ数10
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。
パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。
材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
寸法(mm)肩幅12/長さ8
適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H
型式-
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2000本)
¥479
税込¥527
当日出荷
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。
全長(mm)1200
先幅(mm)260
トラスコ品番411-5881
質量(kg)1.1
材質(柄部)木
材質(刃)鋼付
爪長さ(mm)158
刃渡り(mm)260
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

タッカー ハンドタイプ パワー型
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。
使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。
用途コンクリート用。
材質(針)炭素工具鋼
シール・粘着テープなどが貼りつきにくい特殊素材の非粘着ピンセット
非粘着性、耐薬品性、非磁性、耐油性。
対象物を傷つけにくい、柔らかいプラスチック製。
材質HDPE(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)
質量(g)17
チップ色白(半透明)
耐熱温度(℃)80(チップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。使用済み刃収納ケース付き
用途障子貼りや細かい作業に
仕様替刃式
適合カッターナイフ メス刃(替刃)(022KZ0242)
刃厚(mm)0.38
フローリングの寄せ作業、壁際作業ができ、取っ手がついているので使いやすいです。
用途フローリングの貼付け作業に最適です。
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
タッカーで打ち込み作業とホチキスで紙綴じ作業ができるコンパクトな2wayタッカーです。替ステープルの品番/IH-CT6B・IH-CT8B(市販の肩幅12mm/足長6~8mmのステープルも使用できます)。
用途イス・ベッド等の補修、カーペット止め、網貼り、荷札・ラベル貼り、ポスター貼り、紙綴じなど。
セット内容コンパクトタッカー・ホッチキスガイド・ステーブル(100本)サイズ:W12×H6mm
材質本体材質: ABS、ハンドル材質: 金属
寸法(mm)150×100×23
色レッド
質量(g)228
タイプ2WAY
適合サイズ(mm)【ステーブル】足長:6~8、肩幅:12、※替えステーブルは別売りのIH-CT6B(6mm)IH-CT8B(8mm)をお買い求めください。(市販の肩幅12mm/足長6~8mmの物も使用できます)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。
切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。
炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。
※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
手でしっかり握れる3D形状設計。上下に貼り付けたラバーにより滑りにくくなっています。
材質(刃)炭素工具鋼+チタンコーティング
1
2
3
4
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。