作業工具 :「車用収納ケース」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。撥水性に優れた旅行やアウトドアの荷物の小分けなどに便利な中身の見える収納ケース。トラベル収納ケースにも最適です。本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。アウトドアギアの収納メッシュカバー付きのため、キャンプカトラリーの水切りにも対応。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パカット開いて取り出しやすい収納バックです。口が大きく開き中身が見つけやすく、取り出しやすいです。収納、保管時はコンパクトになり積み重ねも可能です。
用途ペンチ、ドライバー、カッターなど大きい工具の収納。 材質(本体)ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×180×180 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)180
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ツールバック 折りたたみ モノタロウ 動画あり
大容量でたっぷり収納。 内外にあるポケットで小物もきっちり整理。 スチールハンドルと大はショルダーベルト付きで持ち運びに便利。 折りたたみ式でバックの収納にもスペースを取りません。 底面・側面に補強板の採用でバックの強度と開閉のスムーズさを実現。
用途工具の収納・運搬に 材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE 厚さ(mm)約70(折りたたみ時) 材質(本体)ポリエステル600D 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。 セット内容【T型ドライバーハンドル】【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】【ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤ】150mm】【ニッパ】150mm【モンキーレンチ】200mm【カッターL】【半丸ヤスリ】【ソフトハンマー】【電工ペンチ】【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)【精密ドライバー】-1.8・+00【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30【6.35mm差込角ソケットアダプター】【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm【ソケットアダプター】【ハードケース】 差込角(mm)9.5
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

パカット開いて取り出しやすい収納バックです。口が大きく開き中身が見つけやすく、取り出しやすいです。収納、保管時はコンパクトになり積み重ねも可能です。
用途ペンチ、ドライバー、カッターなど工具の収納。 材質(本体)ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×130×130 外寸法・幅(mm)260 外寸法・高さ(mm)130 外寸法・奥行(mm)130
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。 車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。 フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。 耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。 持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。 1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。 握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。 ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。 イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8 質量(kg)3.5 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 耐荷重(kg)フタ:約80 外寸法・幅(mm)702 外寸法・高さ(mm)389 外寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・高さ(mm)335 有効内寸法・幅(mm)570
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
材質(グリップ)PP セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
649 税込714
当日出荷

バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。 セット内容T型ドライバーハンドル・9.5mm差込角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ユニバーサルジュイント・9.5mm差込角エクステンションバー(75・150mm)、ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(150mm)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T25・T30)・ドライバー(+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm))、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17mm)・9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・17・19mm)・ハードケース 差込角(mm)9.5
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】 質量(kg)12.5 入組点数52点 差込角(sq.)12.7
1セット
98,980 税込108,878
当日出荷

携帯に便利な折りたたみ収納タイプです。使用場面に合わせ、レンチは任意の角度に設定して使用できます。ハンドルが収納ケースになっているため、携帯に便利です。自転車メンテナンスに便利なセット内容です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。 セット内容六角棒レンチ(2・2.5・3・4・5・6・8mm)・ヘックスグローブレンチ(T25)・ドライバー(+)No.2・(-)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

車の保守・点検 その他の作業用工具に! ラバー製グリップのラチェットハンドル。 ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット。 ドライバービット&6角ビット付。 ■持ち運びに便利な収納ケース付
差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容【6角ソケット】4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm【ドライバービット】(+)1、2、3、(-)3、4、5【6角ビット】2、3、4、5、6、8【スピンナーハンドル】150mm【ビットアダプター】【L型ハンドル】100mm【エクステンションバー】72mm【ラチェットハンドル】150mm 材質炭素鋼、(アダプター)クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ仕上げ
1セット(29点組)
1,998 税込2,198
当日出荷

様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
セット内容Z-58、PZ-59、PZ-61、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(kg)1.9 入組点数10 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60 関連資料*仕様変更の為、PZ-60→PZ-61へ変更(詳細は別紙をご参照下さい)(8.37MB) *仕様変更内容のご案内となります(0.54MB)
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

T型グリップ付きでしっかり握れて、力を入れやすい六角レンチセット。7サイズをそろえたミリ規格タイプで、バイクや自転車の整備に幅広く対応します。作業現場でも持ち運びやすい専用ケース付きで、サイズごとに整理して収納可能。使いたいサイズをすぐに取り出せて、日常のメンテナンスを効率よくサポートします。
用途T型グリップ付き 六角レンチセット(ミリ規格)。力をかけやすいT型ハンドルは、握りやすく、固く締まったボルトもスムーズに回せる構造。よく使うサイズをそろえたミリ規格で、バイクや自転車の整備に幅広く対応。専用ケース付きで収納・持ち運びが便利 セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

プレス式カートリッジベアリング専用のスライドハンマー。 コレット、伸縮可能なシャフト、しっかりとした重さのスライドハンマー(960g)を利用して、真っすぐに衝撃を与えることでベアリングを確実に抜き出します。 内径6~32 mmのベアリングと互換性があり、ハブ、リアサス、ボトムブラケットなど、自転車のほとんどのプレス式カートリッジベアリングに対応します。 5つのコレットは、6mmから32mmまでの様々なプレス式カートリッジベアリングの内径に適合 シャフトは165mmから233mmまで伸縮可能です 便利な収納ケースが付属
アズワン品番64-8086-31
1セット
75,980 税込83,578
翌日出荷

F-93 トルクレンチDX 6pcsセット Meltec(大自工業) 動画あり
適正トルク値でナットを締める。 エクステンションバーでソケットが届かない場所でもナットを締めれる。 19・21mmの薄口ロングソケット付属でアルミホイール装着車でも使用できる。 付属ソケットは14・17・(19・21mm薄口ロングソケット)・24mmと5種類で多様なナットサイズに対応。 ハードケース付きで収納らくらく
用途トルクレンチ トルク調整範囲(N・m)最低値 28~最高値 210 セット内容トルクレンチ:1本/エクステンションバー:1本/薄口ディープソケット:2本(19・21mm)/ソケット:3本(14・17・24mm) 材質本体:カーボンスティール/スティール ソケット/エクステンションバー:クロームバナジウム シルバー 質量(g)1400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×35×47
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷

工具とトレイのみの入組セット。工具の買い替えやお好きなケースへの収納に。ラチェットコンビネーションレンチ採用セット。大型車・重機・農機などのメンテナンスに最適なセット。75thロゴステッカー付き
セット内容●12.7sq.ソケット(六角):B4-10,B4-12,B4-13,B4-14,B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-27●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●コンビハンマ:UD6-10●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚) 入組点数60
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷

自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール38点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。付属のチェーンツールセットでチェーンの緩め、再接続が可能です。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。
セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 3899/4/1 (1x 1/4x100), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (1x PH 1x25; 1x PH 2x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0), 9513, 9512, 9481 (1x 203x85), 9480 (1x 90,0x135,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0) 差込角(mm)6.35 セット商品数38
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール41点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。自転車乗車時の負担を軽減するためにビットチェック用の空ケースに必要最低限の工具をセットして快適に持ち運べます。
セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0) 差込角(mm)6.35 セット商品数41
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります