作業工具 :「釣り用 工具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
手のひらサイズで持ち運びに便利な小型のプライヤーです。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
ホビーに使いやすい、手芸に使い勝手が良い、もちろん釣りにも最適です。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)116
先端形状フラットノーズ
サイズ(inch)4.5
厚さ(mm)8
材質アルミニウム合金
質量(g)55
こんなお得な商品も!

先曲ラジオペンチ
モノタロウ
¥858
税込¥944
メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157
トラスコ品番828-3542
質量(g)125
先端先曲り
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)47
バネ無し
柄幅(mm)52
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0
切断能力(Φmm) ステンレス1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作、また釣り用のフィッシングペンチとして
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

角バッグ 折りたたみ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
わずか3秒で組立できるバック
大工道具の収納から、作業工具、園芸用具、釣りを始めとするレジャーなど、使い方次第で、幅広く使うことが出来るバケット
開発希望NO.1商品。
刃にキズをつけにくい樹脂を装着。
バネ内蔵でラクラク作業。
つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。
パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。
模型、RCカーなどの組立てに。
メガネ、時計、カメラなどの修理に。
釣りの仕掛け作りに。
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)20
全長A(mm)165
切断能力(Φmm) 軟線1.7
先端形状ロングノーズ
呼び寸法(mm)165
口開調節2段階
質量(g)165
先端厚さ(mm)4
付属品くわえ部樹脂スペア1組
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。
種類ノーズプライヤ
切断能力(Φmm) 軟線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.5以下
先端形状ロングノーズ
硬度HRC(刃部)46~50
仕様バネ付
材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に
種類ノーズプライヤ
握り部滑り止めクリップ(赤色)
硬度HRC45
材質S55C
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
仕様トレー用仕切板2枚付き
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
質量(kg)2.71
材質(本体)PP
質量(g)約2710
タイプ中皿あり
容量(L)30
耐荷重(kg)500
フタあり
収納量最大収納質量:20kg
最大積載段数3段
外寸法・幅(mm)518
外寸法・高さ(mm)345
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
フタの種類バックル式
トレー寸法(mm)約414×148×66
ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利!
使わない金具を収納出来るフタ付ポケット
持ち運びに便利なショルダーベルト付
キーリングや二重リングを開くのに便利。バネ付き。圧着・切断もできます。アクセサリー作りだけでなく釣りなどでもご使用頂けます。
全長(mm)150
質量(g)72
切断能力(mm)Φ1.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
大きなカバグチ【ヒッポケース】開口部が大きく開き、中のモノが見やすく取り出しやすい。
屋内で使用しても床や家具をキズ付けにくい丈夫な布製。
用途内装工事の工具の収納・運搬や、釣り、ゴルフなどの小物の収納に。
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。
用途つかむ、かしめ、切断等。
種類ノーズプライヤ
切断能力(Φmm) 軟線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.5以下
先端形状ロングノーズ
硬度HRC(刃部)46~50
仕様バネ付
材質ステンレス鋼(SUS420)
工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。
取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり
使いやすいミドルサイズです。
サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。
アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可
材質耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)0.85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245
外寸法・高さ(mm)245
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)320
外寸法・間口(mm)370
有効内寸法・間口(mm)285
有効内寸法・奥行(mm)235
有効内寸法・高さ(mm)233
工具箱のゴールデンサイズ!強度も高く、あらゆる人を支えるボックス
400mmまで収納可能
用途工具の収納に。
ホビー、釣具の収納に。
トラスコ品番487-3327
質量(kg)2
色レッド/ブラック
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
材質(ハンドル)ABS
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)210
外寸法・奥行(mm)243
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。
ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。
ステンレスタイプ。
用途皮・ゴム・ナイロンテープ・ブリキ切り、魚介・海藻加工、魚釣りなどに。
寸法(mm)170×47×18
材質本体:ステンレス鋼、柄:ビニールコーティング(黒)、その他:バネ鋼、ステンレス製ネジ等
全長(mm)170
質量(g)160
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
道具・工具の一時保持に ワンタッチ式スリムフック シリーズ!。ベルト取付け幅20mmのスリムタイプで、従来品に比べて取り付け面積が約半分!横滑り防止のゴム付き。省スペースかつワンタッチなので、後から好きな箇所に取り付けられます。用途に合わせて選べる4種類。職種を問わず色々なものを掛けられるので、様々なジャンルでお勧めです。
用途大工、とび職、足場屋などの建築作業に。刷毛、スクレーパー、カッターなどの塗装作業に。園芸、釣り、アウトドアなど趣味にも。
刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。
刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。
腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。
水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。
ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等
質量(kg)0.13
切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等
切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
錆に強いステンレスを刃部と材質の全面に採用した、スタイリッシュなラジオペンチです。
先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適で、皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。
刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。
ビニールコードの皮剥きにも対応しています。
バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です。
全面ステンレスのボディは海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に重宝します。
用途医療関係や海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に。
仕様オールステンレス
トラスコ品番364-7476
材質ステンレス鋼
全長(mm)110
切断能力(mm)軟鉄線Φ0.8
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
1丁
¥919
税込¥1,011
当日出荷
親指と人差し指の先にLEDを搭載しているので夜間の作業に最適。連続使用時間は約2時間。付属のUSBケーブルで充電(フル充電時間は約1時間)すれば繰り返し使えます
用途夜間作業。夜釣り。DIY。アウトドア
付属品USB(Type-C)充電ケーブル
材質ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン
色ブラック
サイズF
連続使用時間約2時間
バッテリー150mAh/3.7V
製品質量(g)30
充電時間(時間)フル:約1
縦(cm)35
横(cm)13.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先細プライヤーです。
ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。
安全な保護キャップ付きです。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。
連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。
ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備しています。
ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。
ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。
トラスコ品番364-7422
材質ステンレス JIS420J2
全長(mm)100
タイプ先細
寸法A(mm)30
切断能力(mm)無し
色(グリップ)レッド
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
さびに強いクロームメッキ仕上げ。濡れた手でも滑らない。
用途魚釣りに。
寸法(mm)85×210
先端ベント
バネ無し
セット内容ラインカッター、割ビシ開き、割ビシつぶし、ナット廻し、針はずし
全長(mm)約165
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)青紙2号
付属品本革サック
形状諸刃
材質(柄部)樫
仕上黒打
錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先曲りプライヤーです。
ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。
安全な保護キャップ付きです。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。
連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。
ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備。
ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適。
ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。
トラスコ品番364-7423
材質ステンレス JIS420J2
全長(mm)100
タイプ先曲
寸法A(mm)30
切断能力(mm)無し
色(グリップ)レッド
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用した、キャップ付きミニニッパーです。
ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。
ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。
連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しました。
保護キャップ付きでとても安全です。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
本体下部には安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴がついています。
用途錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用しているので、ホビーや釣り等の作業に最適。
トラスコ品番364-7424
材質ステンレス JIS420J2
形状刃表面:フラット刃
全長(mm)100
ハンドルPVC
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)耐薬品性、非磁性に優れています。抗菌仕様。硬い物は切らないで下さい。セラミックの刃の特徴:サビない、軽い、切れ味が良い。従来品のはさみとは全く異なる素材で、いろいろな物がスパっと気味が違います。セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。日本製。
用途食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など
1本
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。折りたたんで収納が可能、強度と柔軟性もある35Lサイズのストレージボックス。本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。キャンプやレジャーギアの収納はもちろん、バケツとしても活躍してくれます。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。釣り・フィッシングのバッカン、ウェーダー収納、マリンスポーツのウェットスーツやバケツ代わりに。サイドのドレンより簡単に排水が行えます。ハンドルはサイドハンドル+スライド式ハンドル。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
寸法(mm)450×270(H)×290
容量(L)35
耐荷重(kg)26
強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいハンドルが両サイドに付いています。水や汚れにも強く、使用後は水で丸洗いができます。折りたたんで収納が可能、強度と柔軟性もある大容量ストレージボックス。また、本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。キャンプやレジャーギアの収納はもちろん、バケツとしても活躍してくれます。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。釣り・フィッシングのバッカン、ウェーダー収納、マリンスポーツのウェットスーツやバケツ代わりに。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
寸法(mm)615×400(H)×420
容量(L)95
耐荷重(kg)27
スプリットリングオープナー&ガン玉つぶし・切れ味抜群のラインカッター・ワンタッチロック機能
用途アルミ素材で多くの機能を備えた軽量のプライヤー。左右非対称のグリップで握りやすく、フック交換時などに力を込めやすくなっています。また、ワンタッチでロック&ロック解除できる機能を搭載。先端部分はアルマイト陽極酸化処理されており錆びにくくなっています。スプリットリングオープナー、ラインカッター、ガン玉つぶし搭載で色々な釣りにアジャストするマルチなプライヤーです。
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。