作業工具 :「銅管 φ8」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。
曲げ半径(mm)0~180
配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。
全長(mm)290
交換可能のベンディングホイールにより、太さの異なる軟質管の曲げ加工ができます。軟質銅、アルミ管用の曲げ加工に最適です。ハンドルにPVCコーティングが施されており、片手で握りやすいです。
用途軟質管の曲げ加工に。
トラスコ品番149-4236
全長(mm)260
材質/仕上本体:スチール(ニッケルコーティング)、ハンドル:PVCコーティング
質量(kg)0.58
タイプミリ用
適合管径(Φmm)4.75~6、8~10
曲げ角度(°)0~90
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に
負荷方向右
質量(kg)4
精度±8%
くわえられる呼び寸法8A~32A(Φ8~Φ50)
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
軽量1.8kg 高所・狭所でも作業がラクラク!!
軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。
強力樹脂製のシューで銅管に優しい。
解除レバー付き。
仕様手動、正
付属品ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、ケース
質量(kg)3.2
曲げ角度~90°
曲げ半径(mm)35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8)
適合管軟質銅管
曲げ能力(mm)Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
1セット
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
軽量2.9kg 高所・狭所でも作業がラクラク!!。軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。強力樹脂製のシューで銅管に優しい。解除レバー付き。
仕様手動、正・逆
付属品ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、逆作用アダプタ、ケース
質量(kg)4.4
曲げ角度~90°
曲げ半径(mm)35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8)
適合管軟質銅管
アズワン品番65-2353-48
曲げ能力(mm)Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
1セット
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに
適合管径(Φmm)8~35
色黒×銀
質量(g)236
アズワン品番64-6748-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
用途なまし銅管用
エスコ品番EA212CB
全長(mm)85/100
タイプインチ
適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88
関連資料(0.05MB)
適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
リチウムイオン電池を採用しています。継ぎ足し充電が可能です。小型・軽量化で本体重量約1320g(電池セット時)ヘッド部が従来品RF20Sと比べて23mm縮小のため、狭所作業に最適です。シーソースイッチを採用、正逆回転切替が容易になりました。偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラツキが出ません。クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業が可能です。
用途銅管加工用・空調配管作業に銅管を広げる用
付属品リチウムイオン電池オプション:424964 (リチウムイオン電池)、424961(リチウムイオン充電器100V)、424950(クランプ(ライナ別))、424850・424852・424853・424854・424855(新冷媒2種ライナ1/4(6.35mm)・3/8(9.52mm)・1/2(12.70mm)・5/8(15.88mm)・3/4(19.05mm))、424980(ステンレスフレキシブル管用ツバ出し工具セット)、424893(フレア用キャリングケース)
形状フレア:新冷媒対応 (R32・R410A対応)
本体質量(g)1135 (電池セット時)
適合パイプ銅管 (O材、OL材)JIS H 3300
適合パイプ径(Φmm)1/4、3/8、1/2、5/8※、3/4※ (※は新冷媒対応)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×108×225 (電池セット時)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取り、キレイな仕上り。
用途内径、外径両用の面取り。
ステンレス・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。
本体材質:アルミニューム
刃部材質:SAE8660
銅管サイズ…1 3/8″。適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85。曲げ半径…139.7mm
適合管径(Φinch)1-3/8
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。
付属品専用ソケットアダプター(3/8差込対応)
材質スチール
角度(°)フレアリング:45
ラチェット機構ハンドルのためハンドルを持ち換えずに連続回転操作ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。
材質スチール
角度(°)フレアリング:45
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。
肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。インチとミリ共用です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560
質量(kg)2.86
外径(Φmm)管サイズ:16
曲げ半径(mm)56
外径(Φインチ)管サイズ:5/8
モデル番号:310・316M
曲半径(inch)2.1/4
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。
曲げ角度0~180°
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などの曲げ作業。
適合管径(Φmm)5・6・8・10
トラスコ品番178-0913
全長(mm)265
質量(g)340
曲げ半径(mm)16.0(5・6)、23.5(8・10)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P
トラスコ品番122-9460
厚さ(mm)11.0
直径(Φmm)34.5
質量(g)140
種類プラスチック管用
穴径(Φmm)8.0
刃幅(mm)9.2
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
継手不要! ロウ付け不要! のベンダ工法。片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工が可能。
仕様手動
付属品ミニベンダガイド(1/4、5/16、3/8、1/2インチ)、ケース
質量(kg)2.9
曲げ角度~90°
曲げ半径(mm)23.5(1/4)、28(5/16)、34(3/8)、37.5(1/2)
適合管軟質銅管
アズワン品番65-2353-84
曲げ能力(mm)Φ6.35(1/4)、Φ8(5/16)、Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)
1セット
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
用途銅管の外側に入れて曲げます。
適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
エスコ品番EA218
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)-
適合管なまし銅管用
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P
トラスコ品番122-9397
厚さ(mm)11.0
直径(Φmm)40.0
質量(g)20
種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用
穴径(Φmm)8.0
刃幅(mm)12.0
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P
トラスコ品番122-9354
厚さ(mm)11.0
直径(Φmm)39.1
質量(g)20
種類硬質プラスチック管用
穴径(Φmm)8.0
刃幅(mm)12.0
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P
トラスコ品番122-9389
厚さ(mm)11.0
直径(Φmm)34..0
質量(g)30
種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用
穴径(Φmm)8.0
刃幅(mm)10.0
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P
トラスコ品番122-9419
厚さ(mm)11.0
直径(Φmm)26.0
質量(g)10
種類アルミ、鋼管用
穴径(Φmm)8.0
刃幅(mm)5.0
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
ミニチューブカッターはワンタッチで脱着可能です。
ハンドルを回転させることなく、狭い場所での作業に最適です。
用途銅管・鉄管・アルミ管・真鍮管・ステンレス管の切断。
切断可能肉厚(mm)2.0(銅管)
切断可能 外径(Φmm)チューブ/4~15(3/16~5/8インチ)
全長(mm)123
質量(g)121
仕様防錆表面加工、スチール製スラストベアリング搭載
付属品銅管用替刃2枚、ミニチューブカッター
トラスコ品番852-0597
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
ミニサイズ。40枚刃で耐久性抜群です。
用途ステンレス鋼管、銅管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去に。
適合ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等
質量(g)210
適合管外径(Φmm)8~30
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
プロ用ハンディバーナ
集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適!
逆さ使用可能
火力調整
電子着火
1650度
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。
付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP
能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2"
適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
燃焼時間(分)約70
トーチ本体寸法(mm)Φ22
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイプリーマー アルミ製ステンレス用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。
特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。
仕様銅・ステンレス用40枚刃
サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。
材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体)
仕様40枚刃
硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。
強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。
ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。
寸法(mm)(A×B×C):26×65(82)×50
質量(kg)0.23
外径(Φmm)処理範囲:6-28
替刃仕様標準:E-3469(33185)
適合替刃33200/33190
外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8
モデル番号:101
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。
強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。
カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。
スプリングの力で締込み回数が大幅に少なくなります。
ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。
送りネジを簡単に締め付けられるノブがあります。
寸法(mm)(A×B×C):26×65(88)×50
質量(kg)0.26
外径(Φmm)処理範囲:6-28
替刃仕様標準:E-3469(33185)
適合替刃33200/33190
外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8
モデル番号:118
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8
エスコ品番EA218-3
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)255
適合管なまし銅管用
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。
適合銅管
材質亜鉛合金
全長(mm)57
適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16)
適合替刃EA202BA-11
1個(1個)
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。
軽いので手への負担が少なくすみます。
R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム
質量(kg)0.75
タイプインチ
適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)
機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)
適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8
本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
1個
特価
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8
エスコ品番EA218SL-3
材質ステンレス
全長(mm)2600
適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。