作業工具 :「183」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート) 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
全長(mm)143 刃長(mm)50 トラスコ品番381-5765 材質刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂 質量(g)35 切断能力(mm)(ゴム)板厚2.0まで 刃厚(mm)2
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

18379 ショベルレーキ 500 P柄 金象PROLINE 動画あり
現場の声から生まれた、一本持っていたいツール。生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。
用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。 長さ(mm)【頭部】160 全長(mm)970 質量(kg)2 板厚(mm)【頭部】1.6 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 先幅(mm)【頭部】495 肩幅(mm)【頭部】500 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷




取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)プーラー装置
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

土木・建築現場でのガラ屑すくいに。頭部は熱処理による耐久性・耐摩耗性に優れる。片手で楽に持ち上げられるグリップ角度が絶妙。
用途土木・建築現場でのガラ屑すくいに。 寸法(mm)約全長485×全幅160×高さ230×板厚1.35 質量(kg)約0.75
1丁
1,388 税込1,527
3日以内出荷

土木・建築現場でのガラ屑すくいに。頭部は熱処理による耐久性・耐摩耗性に優れる。片手で楽に持ち上げられるグリップ角度が絶妙。
用途土木・建築現場でのガラ屑すくいに。 寸法(mm)約全長545×全幅246×高さ320×板厚1.35 質量(kg)約1.05
1丁
1,788 税込1,967
5日以内出荷

刃元にワイヤーストリッパー機能付。錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性のよいスプリング付。安全ストッパー付き。油に強く、握りやすいエラストマーグリップ。
用途鋼線やブリキ板まで楽々切断。ブリキ板、竹ひご、アルミ線、コード、紙、布、レザーなど 全長(mm)183 刃長(mm)50 質量(g)135 切断能力(mm)ブリキ板0.6mmまで、竹ひご8mmまで、アルミ線2mmまで、銅線2mmまで 刃厚(mm)4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 種類電工ドライバー 規格欧州規格EN60900適合品 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。 プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
ねじピッチ(mm)セパレーター取付け用:1.5 取付ねじサイズセパレーター:M14
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)130 刃長(mm)37 トラスコ品番853-3688 材質刃:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ゴム板厚2.0mmまでカットできます。
用途ゴム板、凸部のカットに。 トラスコ品番256-7152 材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)、グリップ:ABS樹脂 全長(mm)120 刃長(mm)25 刃厚(mm)2
1丁
849 税込934
当日出荷

全長(mm)117 刃長(mm)25 トラスコ品番853-3687 材質刃:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)25
1個
899 税込989
6日以内出荷

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三木刃物製作所Raccoon ナイフケース
素材は水に強い『ベルポーレン』を使用。汚れても洗うことができ、先が開いているので湿気がこもらないです。ボタン止めが付いてますのでケースから落ちる心配もありません。小出刃用(刃長105mm・巾40mm・厚さ3mmまで対応)使用中の刃物に応じてご使用下さい。ボタンが刃に当たりますので充分開けてから出し入れして下さい。
長さ(mm)140 質量(g)17 刃厚(mm)4 幅(mm)62 材質ベルポーレン タイプ小出刃用 アズワン品番63-1864-88
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。
用途凹み面削りに使用します 材質青紙1号+極軟鉄 刃長(mm)96 材質(台)白樫 台厚(mm)32 関連資料(0.5MB)
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチ
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突さ
用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。 種別角型 材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管 全長(mm)970 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)230
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷

microCA-350検査カメラ標準付属品
質量(g)910
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

ボルトカッタ用交換用ヘッドです。
トラスコ品番474-3423 適合本体14213(S14) 質量(kg)0.5
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

各種培養容器内の作業性を充分考慮したロングタイプの精密ピンセットです。 先端部は細くシャープに仕上げてあり、特殊技術で硬化処理していますので耐久性に優れています。 長時間の作業でも手が疲れないようにピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあります。
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット) 質量(kg)2.32 ねじ寸法M14・M16・M18・M20・M22・M24 適合工具プーラー品番:18-3
1セット
70,980 税込78,078
翌日出荷

ボルトカッタ用交換用ヘッドです。
トラスコ品番474-3474 適合本体14238(S42) 質量(kg)3.2
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ボルトカッタ用交換用ヘッドです。
トラスコ品番474-3458 適合本体14228(S30) 質量(kg)1.4
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

ボルトカッタ用交換用ヘッドです。
トラスコ品番474-3431 適合本体14218(S18) 質量(kg)0.9
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ガイドシャフト
トラスコ品番788-3498 適合機種918-I 質量(g)372 品名ガイドシャフト
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

BIGMAN(ビッグマン)小細工槌
パーカー仕上 角面のスジが釘打ち時すべりにくく打ち損ねた時の釘抜きが一緒になっています。
箱屋型 質量(g)100 種類木ハンマー
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ロールグルーバー918-Iのスタビライザー用パーツです。
適合機種918-I 質量(g)372 品名ガイドシャフト コード788-3498 アズワン品番65-1957-24
1パック(1個)
30,980 税込34,078
3日以内出荷

防錆性が高く磁気を帯びにくいです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

ボルトカッタ用交換用ヘッドです。
トラスコ品番474-3466 適合本体14233(S36) 質量(kg)2.3
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

全長(mm)130 刃長(mm)37 トラスコ品番853-3689 材質刃:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)35
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります