カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(13)
        • スパナ/レンチ(3)
        • ソケット/ソケットレンチ(4)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(1)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(3)
        • 電設工事関連(10)
        • 工具セット(2)
        • のこぎり(1)
        • その他作業工具(13)

作業工具 :「1din」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1丁
当日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。全長(mm)180適合4角クリンプ質量(g)405使用範囲(AWG)28~7
圧着工具 PZ 10 SQR 0.14~10sqmm ワイドミュラー圧着工具 PZ 10 SQR 0.14~10sqmmワイドミュラー(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1丁
当日出荷
独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)全長(mm)195仕様1本用トラスコ品番818-7818質量(g)510仕上四角仕上
1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "KNIPEX(クニペックス)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用全長(mm)190切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5切断径(AWG)8質量(g)170仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8
圧着工具 PZ 6 Roto L ワイドミュラー圧着工具 PZ 6 Roto Lワイドミュラー
33,980税込37,378
1丁
当日出荷
圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。 すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません 回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12)全長(mm)200トラスコ品番751-6444質量(g)431
9209-05ESD プラスチックピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス)9209-05ESD プラスチックピンセット 115MMKNIPEX(クニペックス)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状チップ幅(mm)0.12×7.70×11.30チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-21
9221-01ESD 汎用ピンセット 125MM KNIPEX(クニペックス)9221-01ESD 汎用ピンセット 125MMKNIPEX(クニペックス)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)125×11×12材質ステンレス形状チップ幅(mm)0.20×0.25チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-29
9209-03ESD プラスチックピンセット 110MM KNIPEX(クニペックス)9209-03ESD プラスチックピンセット 110MMKNIPEX(クニペックス)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×11.5×15材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状45°曲がりチップ幅(mm)0.50×0.40×5.80×8.50チップタイプ鋭い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-19
圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm ワイドミュラー圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmmワイドミュラー(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1丁
当日出荷
独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)全長(mm)195仕様【スリーブ】1本用トラスコ品番779-5912質量(g)600仕上六角仕上
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
49,980税込54,978
1丁
当日出荷
DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途エンドスリーブ用全長(mm)180圧着範囲(mm2)0.08-10.0質量(g)404使用範囲(AWG)28-7
圧着工具 PZ 16 6~16sqmm ワイドミュラー圧着工具 PZ 16 6~16sqmmワイドミュラー
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です
用途DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。圧着範囲(mm2)6~16(AWG10-6)全長(mm)200仕様1本用質量(g)418
Facom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPB FACOMFacom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPBFACOM
31,980税込35,178
1個
当日出荷
持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)回転式ハンドルラチェット1/4インチ1/4インチドライブスピナ金属製ヒンジロッド自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されていますソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース適合YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)セット内容ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント種別●ドライブ種類:正方型●個数:38●サイズ:mm(閉じた状態)●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース材質/仕上クロム、合金鋼タイプセットタイプ:ソケット/ビットラチェットセットサイズ(inch)ドライブサイズ:1/4化粧箱寸法(mm)0.85サイズ(mm)W152 x D48 x H92
9209-01ESD プラスチックピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス)9209-01ESD プラスチックピンセット 115MMKNIPEX(クニペックス)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×9.5×13材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状チップ幅(mm)0.35×2.00チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-17
50点・メカニックセット 1/4 PROXXON(プロクソン)50点・メカニックセット 1/4PROXXON(プロクソン)
13,980税込15,378
1セット
欠品中
ソケット・ディープソケット、E型トルクスソケット、ビットソケットに加え、接続工具も多種取り揃えた1/4インチ総合ソケットレンチセット。 全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し入組点数49差込角(inch)1/4差込角(mm)6.3セット内容【ラチェットハンドル】クラブラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ディープソケット】6/7/8/10mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビット】T8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビット】3/4/5/6mm【Eトルクスソケット】E4/5/6/8mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.25/1.5/2/2.5/3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Facom ラチェットスパナ R.360 FACOMFacom ラチェットスパナ R.360FACOM
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
インチ回転式ハンドルのラチェットで、工具の全長は120mmとコンパクトで軽量ですラチェットヘッドの直径は27mmで、角型ドライバーを備えています。さまざまなメートルサイズとインチサイズのソケットに適合します6°刻みの72歯機構により、狭い場所での作業に最適ツイストハンドル設計により、最小限の動作と労力で簡単に操作できます人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、優れたグリップ性能と使いやすさを提供しますロックボタンは、クイックリリースボタンが作動するまでソケットを固定し、使用中にソケットが緩まないようにしますサテンクロム仕上げでクリーニングが簡単
仕様●ドライブサイズ:1/4インチ●ハンドルタイプ:ラチェット●ドライブ形状:正方型●全体長さ:120mm●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:サテンクロム●規格:ISO3315、DIN3122に準拠
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100 FACOMFacom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100FACOM
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)76軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
エンドスリーブ用絶縁圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)エンドスリーブ用絶縁圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
8,898税込9,788
1丁
翌々日出荷
DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に。台形の圧着部にて表記に準じたサイズで、スリーブと導線を圧着します。圧着部は9サイズに対応します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途エンドスリーブ圧着用トラスコ品番497-2597質量(g)254圧着範囲(mm2)0.25-16
Facom 工具キット 38ピース R2NANOPB FACOMFacom 工具キット 38ピース R2NANOPBFACOM
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
超小型で汎用性が高く、持ち運びに便利なソケットとビットのツールセット(フルレンジのインチソケット付き)セットは、作業場の溶剤に耐性のある、高品質で滑りにくいケースに収納されており、工具の保管場所としても利用できますコンパクトでお手入れが簡単な収納ケースには、ケースが転倒してもツールが固定されるよう、自動開閉式のメタルクラスプが付いています
用途このソケット / ビットセットは、プロの職人、整備工、DIY愛好家に多く使用されていますソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、 建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●セットタイプ:機械仕様●セット内容:ソケット, ドライバ, ビット, ラチェット●個数:38●ストレージタイプ:ケース●サイズ:W152mm x D48mm x H92mm(閉じた状態)●総重量:0.85kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合●《セットの内容》●1/4インチスクエアドライブソケット - 6角ソケット: 5.5 、6 、7 、8 、9 、10 、11 、12 、13 、14mm●1/4 インチスクエアドライブハンドル - ラチェットハンドル丸形ヘッドパームコントロール(R.161) - 120mm / 中型バースピナドライバハンドル●1/4 インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント - L33mm / 1/4インチスプリングクリップ:六角ドライバービットホルダ用 / カプラ : 1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー 55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / ポジドライブ:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3 、4 、5 、6 、7mm / トルクス:TT10 、 TT15 、 TT20 、 TT25 、 TT27 、 TT30 、 TT40●Facom Nano コンパクト収納キャリーケース
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100 FACOMFacom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100FACOM
999税込1,099
1個
欠品中
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.0全長(mm)209質量(g)47軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
Facom ソケット 1/2インチ FACOMFacom ソケット 1/2インチFACOM
2,588税込2,847
1個
7日以内出荷
1/2インチ メスから3/8インチ オスのスクエアドライブソケットとアクセサリの取り付け用光沢クロム仕上げ
仕様●ドライブサイズ:1/2 インチ●タイプ:アダプタ●ドライブ種類:正方型●全体長さ:33.5mm●サブタイプ:コンバータ●認定及び認証:ISO3316 、DIN 3123 、NF ISO3316 、ASME B107.10●重量:55g●最大トルク:212N.m
圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ
34,700税込38,170
1丁
翌日出荷
正面からしっかり圧着できます。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG 12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
9209-04ESD プラスチックピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス)9209-04ESD プラスチックピンセット 115MMKNIPEX(クニペックス)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×11.5×15材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状チップ幅(mm)0.12×3.30×11.50チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-20
9216-01ESD 精密ピンセット 120MM KNIPEX(クニペックス)9216-01ESD 精密ピンセット 120MMKNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×14材質ステンレス形状35°曲がりチップ幅(mm)1.5×3.80チップタイプ位置決め特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】ありアズワン品番65-0585-26
9221-03ESD 汎用ピンセット 140MM KNIPEX(クニペックス)9221-03ESD 汎用ピンセット 140MMKNIPEX(クニペックス)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)140×8×14材質ステンレス形状チップ幅(mm)0.20×0.30チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-33
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, ATP0X75 FACOMFacom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, ATP0X75FACOM
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)3.0全長(mm)178質量(g)45軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
トルクドライバー トルクバリオ ESD Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー トルクバリオ ESDWiha(ビーハ/ノガ)
30,980税込34,078
1セット
当日出荷から翌々日出荷
電子部品を静電気破壊から守るESDタイプです。設定トルクはディスプレイ上で数値で確認できるので分かり易いです。設定されたトルク値に達すると、はっきりと音と触覚で認識できます。設定トルクを超えるとブレードがハンドル内部をすべる構造になっておりオーバートルクを防ぎます。付属のトルク設定ツールで容易にトルク設定が出来ます。付属の対辺6.35mmビットホルダーか2859シリーズブレードを直接挿入して使用します。
用途電子部品等のトルク管理に。適合IEC61340-5-1、DIN EN ISO 6789セット内容トルクドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、トルク設定用ツール材質ハンドル:TPE/ポリアミド、ビットホルダ:工具鋼、ケース:PVC差込角(mm)4適合ビット2859シリーズ表面抵抗10(6乗) オームー10(9乗)オーム
9200-05ESD プラスチックピンセット5本組セット KNIPEX(クニペックス)9200-05ESD プラスチックピンセット5本組セットKNIPEX(クニペックス)
8,498税込9,348
1セット
翌々日出荷
材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-09
9211-01ESD カッティングピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス)9211-01ESD カッティングピンセット 115MMKNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11×17材質マルテンサイト鋼形状曲がりチップ幅(mm)4.75×1.00チップタイプ切断特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】可導電性あり規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】切断刃、【磁性】ありアズワン品番65-0585-23
9209-02ESD プラスチックピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス)9209-02ESD プラスチックピンセット 115MMKNIPEX(クニペックス)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状チップ幅(mm)0.50×0.30×9.50チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-18
9221-02ESD 汎用ピンセット 128MM KNIPEX(クニペックス)9221-02ESD 汎用ピンセット 128MMKNIPEX(クニペックス)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×12×12材質ステンレス形状チップ幅(mm)0.30×0.50チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-31
9216-02ESD 精密ピンセット 120MM KNIPEX(クニペックス)9216-02ESD 精密ピンセット 120MMKNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×14.5材質ステンレス形状35°曲がりチップ幅(mm)2.5×4.00チップタイプ位置決め特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-27
絶縁工具セット エスコ絶縁工具セットエスコ
120,700税込132,770
1セット
翌日出荷
セット内容:17点セット、コンビネーションプライヤー 200mm、ニッパー 160mm、(-)ドライバー 3.5・4.0・5.5mm、(+)ドライバー #0、ラチェットハンドル(1/2”) 265mm、エクステンションバー(1/2”) 125・250mm、(1/2”)ソケット(6P) 10・11・12・13・14・17・19mm、ケーブルナイフ 190mm。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
9200-01ESD 汎用ピンセット5本組セット KNIPEX(クニペックス)9200-01ESD 汎用ピンセット5本組セットKNIPEX(クニペックス)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
カーボン強化プラスチック。
材質ステンレス特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-06
プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)プラスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
7,198税込7,918
1本
翌日出荷
インパクトキャップと六角シャンク付き。DIN ISO 8764-1・-2、ISO 8764-1・-2。先端部分はブラックチップ加工。3コンポーネントハンドル付き。クロム合金鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
仕様六角サイズ:13mm全長(mm)275サイズPH3質量(g)194軸長(mm)150
絶縁圧着ペンチ 落下防止 KNIPEX(クニペックス)絶縁圧着ペンチ 落下防止KNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。 識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。 円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。全長(mm)180材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼質量(g)254ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)圧着回数9仕上ヘッド:研磨クリンピング能力(mm2)0.25-16クリンピング能力(AWG)23-5
絶縁ハクソー エスコ絶縁ハクソーエスコ
7,230税込7,953
1本
翌日出荷
DIN EN/IEC60900基準に適合。1インチあたりの山数が25歯で刃の交換も可能です。金属・木材切断用。1000V絶縁。
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
44,980税込49,478
1丁
翌日出荷
DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。四角形状にて圧着します。
用途エンドスリーブ用全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.08-10.0質量(g)477使用範囲(AWG)28-7
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
48,980税込53,878
1丁
翌日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.08-10+16適合4角クリンプ質量(g)486使用範囲(AWG)28-5
ラチェッティングブレーカーバー1/2”Dr. RED EAGLESラチェッティングブレーカーバー1/2”Dr.RED EAGLES
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
1/2”ブレーカーバーでありながら全長762mm(30インチ)を達成し、さらに先端部には45枚ギヤのラチェッティング機構も備えています。また、最大使用トルクはDIN規格の512N-mを遥かにしのぐ650N-mを可能としました。
シルバー
圧着工具 PZ 6/5 ワイドミュラー圧着工具 PZ 6/5ワイドミュラー
179,800税込197,780
1セット(5丁)
3日以内出荷
圧着端子/スリーブ(フェルール)0.25~6mm2まで用の圧着工具です。 電線サイズに合わせて5つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で、作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に仕様Euro-NormEN60947-1に準拠したVG95211認定品トラスコ品番820-4897質量(g)423
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125 FACOMFacom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125FACOM
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ2●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:125mm●全体長さ:248mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)6.0全長(mm)245質量(g)126軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具