カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(69)
- スパナ/レンチ(12)
- ソケット/ソケットレンチ(799)
- トルクレンチ/トルクドライバー(16)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(4)
- 電設工事関連(9)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(1)
- プーラー(引き抜き専用工具)(2)
- 工具セット(32)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具(2)
- 工具箱/腰袋/工具差し(1)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(322)
- エスコ(306)
- STAHLWILLE(スタビレー)(92)
- SIGNET(シグネット)(52)
- FPC(31)
- DEEN(23)
- KTC(17)
- エイト(11)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- ベッセル(10)
- SK11(10)
- Wera(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- nepros(5)
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- ビックス(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ANEX(3)
- Autobahn(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
作業工具 :「2sq」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
1/2sq. インパクトトルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
1/2sqソケットホルダー
DEEN(1件のレビュー)¥1,873税込¥2,0601個当日出荷1/2SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。寸法(mm)収納可能サイズ:10~27※26mmを除く寸法(幅W×高さH)(mm)523×98差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sq. インパクトウエルドナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sqラチェットハンドル
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。全長(mm)245ヘッド高さ(mm)43.8差込角(sq.)12.7[1/2]ヘッド幅(mm)37.8ギア数72
1/2sqラチェットヘッド
DEEN(2件のレビュー)¥6,300税込¥6,9301個当日出荷使用可能商品は下記の通りです。 【1/2SQモデル】DNTQ140NCRDNTQ200NCRDNTQ400NCR差込角(sq.)12.7[1/2]
(1/2SQ)ヘクスローブソケッセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥55,980税込¥61,5781セット翌日出荷頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40x2個・T45・T50・T55・T60(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)質量(g)1197ケース寸法(mm)227×131×57
1/2sqインパクトソケットセット
DEEN¥13,000税込¥14,3001セット当日出荷インパクトソケットに求められる耐久性を重視し、従来のタイプと比較してあえて肉厚に仕上げたヘビーデューティーモデルです。セット内容10:外径15.5mm/全長38mm/テスト耐トルク154.6N.m、12:外径18.0mm/全長38mm/テスト耐トルク205.2N.m、13:外径19.2mm/全長38mm/テスト耐トルク251.2N.m、14:外径20.5mm/全長38mm/テスト耐トルク284.8N.m、17:外径24.0mm/全長38mm/テスト耐トルク478.5N.m、19:外径26.5mm/全長38mm/テスト耐トルク568.2N.m、21:外径29.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.1N.m、22:外径30.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.4N.m、24:外径33.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.6N.m、27:外径37.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.2N.m、30:外径41.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.3N.m、32:外径43.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.4N.m差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sq. ドラッグリンクソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)40差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
(1/2SQ)スプラインソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,798~税込¥5,278~1個翌日出荷から91日以内出荷より高品質なHPQシリーズの1/2”SQスプラインソケット差込角(sq.)1/2
(1/2SQ)フレックスラチェット
STAHLWILLE(スタビレー)¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/2”SQのラチェットハンドル。質量(g)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×41×38送り角度(°)4.5ギア数80
1/2sq伸縮式スピンナーハンドル
DEEN¥13,000税込¥14,3001個当日出荷収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。差込角(sq.)12.7[1/2]全長(mm)410/525/640
(1/2SQ)クローリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。差込角(sq.)1/2
1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷寸法L(mm)28差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。材質クロームバナジウム鋼規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
(1/2SQ)トライスクエアソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,498税込¥7,1481個翌日出荷トライスクエア(三重四角・×ZN)スクリュー用先端形状トライスクエア差込角(sq.)1/2
(1/2SQ)インヘックスソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,798~税込¥6,378~1個翌日出荷から91日以内出荷頑丈な圧入式の1/2”SQロングヘックスビットソケットタイプロング差込角(sq.)1/2
1/2sq インパクト ユニバーサルジョイント
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164AA-24エスコ品番EA164D-1全長(mm)74質量(g)210差込角(inch)1/2
(1/2SQ)インパクトエキステンション
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,098~税込¥8,908~1個翌日出荷奥まった場所での作業に便利な1/2”SQのインパクト用エキステンションバー差込角(sq.)1/2外径d(Φmm)30
1/2sq. 6角インダストリアルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷差込角(mm)1/2"(12.7)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
(1/2SQ)クローフットスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷差込角1/2”SQのクローフットスパナ仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):厚さ(mm)スパナ部(a):8サイズ2.3/8質量(g)214全長L(mm)81.5差込角(sq.)1/2外径B(Φmm)96
(1/2SQ)インパクト用Uジョイント
STAHLWILLE(スタビレー)¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷入り組んだ場所での作業に便利な1/2”SQのインパクト用ユニバーサルジョイント質量(g)210全長L(mm)68差込角(sq.)1/2外径d(Φmm)30
(1/2SQ)クローフットスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):厚さ(mm)スパナ部(a):16差込角(sq.)1/2
(1/2SQ)スピーダーブレース (501N)
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷作業半径は約105mm差込角(sq.)1/2全長(mm)456質量(g)620
17mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-17全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)12対辺(mm)17外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
...