カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ソケット/ソケットレンチ(7)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(1)
        • 電設工事関連(2)

作業工具 :「38sq」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4sqセミディープソケットセット DEEN1/4sqセミディープソケットセットDEEN
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
他メーカーではあまりラインナップされていない1/4SQのセミディープソケットです。 全長38mmというサイズは、様々なメーカーのソケットの長さを調べた上で店頭でユーザーにヒアリングを繰り返し、最も評判の良かったサイズを商品化しました。
セット内容5.5/6/7/8/10/12/13/14mm全長(mm)38穴角12角差込角(sq.)6.35[1/4]
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット KTC12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセットKTC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から3日以内出荷
種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長L(mm)423差込角(mm)12.7負荷方向主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36質量(kg)1.3
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ディープソケット 38mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ディープソケット 38mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
質量(g)655寸法L(mm)85差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(mm)52寸法D2(mm)30寸法H1(mm)38寸法H2(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ツールクリップ10個入り(ALMD300用) DEENツールクリップ10個入り(ALMD300用)DEEN(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
DEENのマグネットマルチソケットホルダー(ALMD300)に使用出来るレンチ用クリップです。 10個入りソケットホルダーがレンチホルダーとしても使えるようになるツールクリップが新登場です。 ツールクリップ(YAC1110個入り)先に結果から見ていただくと、こんな風に使う事が出来ます。 ベースはこちらのマグネティックマルチソケットレール(ALMD300)全長:305mm幅:65mm(シングルレール仕様は各社からリリースされていますが、シングルレールではレンチを固定してもクルクル回ってしまいますので、ダブルレール仕様のベースがオススメです)今までですと、このレールにソケットクリップを付けて(1/4sqCP1421、3/8sqCP3821、1/2sqCP4121)こんな使い方がメインでした。 今回新登場したウサギの耳みたいなこのツールクリップを付けるとレンチホルダーとして使えます。 試しに垂直面に付けてみるとベースのマグネットが強力なので32mmのコンビレンチを付けた状態でも落ちません。 レンチとソケット混合で収納出来るのもオススメポイント。水平面の引き出しに付けた場合は、強力マグネットのお蔭で位置が固定されていますので気付いたら引き出しの奥に行ってしまうようなこともありません。 うさぎの耳の中心にある窪みが、これまた良い仕事をしてくれていて細軸ドライバーを差し込んだ時に、この窪み部分に軸が固定されてグリップ部分は浮いた状態となり接地面からの影響が無い&ダブルクリップでしっかり固定された状態となります。 カッコ良いでしょ?レール系の収納機器の用途がとっても広がるツールクリップ(YAC1110個入り)
クリップ数10
3/8sqビットアダプタ DEEN3/8sqビットアダプタDEEN(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。
差込角(sq.)9.5[3/8]
38x20mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット エスコ38x20mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケットエスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EE-38寸法(mm)38×20全長(mm)100質量(g)952寸法D1(mm)56寸法D2(mm)44寸法I(mm)13
ムキソケD 高圧 タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD 高圧タジマツール(TJMデザイン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
6600V高圧ケーブル専用ストリッパー
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし剥き幅(mm)40~90
38mmx3/4sq インパクトソケット エスコ38mmx3/4sq インパクトソケットエスコ
3,280税込3,608
1個
8日以内出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)38適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-38全長(mm)57質量(g)558外径(Φmm)56.3寸法D1(mm)56.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)20
コンパクトケーブルカッター SIGNET(シグネット)コンパクトケーブルカッターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全長(mm)235幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2質量(g)410切断能力(mm2)IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
スクウェア 内径六角ツールシャフト (5ヶ入) Wiha(ビーハ/ノガ)スクウェア 内径六角ツールシャフト (5ヶ入)Wiha(ビーハ/ノガ)
11,980税込13,178
1パック(5本)
32日以内出荷
5ヶ入りのセット商品です。
二面幅(inch)1/4

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具