作業工具 :「45L」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)45 両頭機能両頭 トラスコ品番853-5562 質量(g)8.5 先端サイズNo.1 先端(+)1 先端形状プラス(+) 本数10 差込口6.35 溝(mm)【ボール】13
1セット(10本)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

全長(mm)45 両頭機能片頭 先端形状プラス(+) 本数10
1セット(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)45 トラスコ品番807-2002 材質特殊工具鋼 質量(g)8 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) ビットストレートビット 適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ 両頭機能両頭
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

全長(mm)45 両頭機能両頭 トラスコ品番853-5565 質量(g)8.5 先端サイズNo.3 先端(+)3 先端形状プラス(+) 本数10 差込口6.35 溝(mm)【ボール】13
1セット(10本)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)45 トラスコ品番807-2109 材質特殊工具鋼 質量(g)9 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) ビットストレートビット 適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ 両頭機能両頭
1セット(10個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

全長(mm)45 両頭機能片頭 トラスコ品番853-5434 質量(g)7 先端サイズNo.1 軸径Φ3.8 先端(+)1 先端形状プラス(+) 本数10 差込口6.35
1セット(10本)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
1本
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビットの交換が可能です。
寸法l(mm)99 全長L(mm)128 先端形状T型トルクス 差込角(sq.)9.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 全長(mm)132 先端形状T形トルクス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。 狭い場所での作業に最適です。 [[(+)]]No.2ねじ相当に対応します。 識別しやすいカラー塗装です。
用途鉄用 全長(mm)85 適合M4~M5ねじ トラスコ品番819-1403 セット内容M4~M5ねじ対応ビット1本、スペアドリル2mm1本、専用レンチ・スパナ各1本 材質クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼 質量(g)33 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1個
799 税込879
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

差込角(mm)9.52 サイズT45 先端形状トルクスT型 トラスコ品番853-1695 全長(mm)70 質量(g)69
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

差込角(mm)9.52 サイズT45 先端形状トルクスT型 トラスコ品番853-1694 全長(mm)100 質量(g)90
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

差込角(mm)12.7 サイズT45 先端形状トルクスT型 トラスコ品番853-1717 全長(mm)75 質量(g)106
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

差込角(mm)12.7 サイズT45 先端形状トルクスT型 トラスコ品番853-1716 全長(mm)100 質量(g)132
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

超コンパクトヘッド43mm 14.4V対応
用途45mmまでのビス打ちに 適合18Vインパクトドライバー 商品構成単品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

全長(mm)75 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT45 トラスコ品番853-5728 質量(g)24 先端形状トルクス 本数10 差込口6.35 溝(mm)【ボール】9
1セット(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

全長(mm)100 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT45 トラスコ品番853-5727 質量(g)33.6 先端形状トルクス 本数10 差込口6.35 溝(mm)【ボール】9
1セット(10本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法C45-85 質量(kg)0.08
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷

ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法C45-75 質量(kg)0.05
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷

ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法C45-100 質量(kg)0.13
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 形状L型 セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプロング 寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度HRC51 寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

キャンプやレジャー、室内収納など多様な用途にお使いいただけるマルチバッグ。強度のあるEVA樹脂を使用し、水や汚れに強いのが特徴。 ランドリーバッグや45Lのごみ袋にぴったりのサイズのため、ゴミ箱としてお使いいただけます。丸洗いができるので、汚れても安心です。ジッパー付きメッシュタイプ蓋付き。ストラップ付きで、ワンショルダーとして持ち運びできます。(ストラップ耐荷重8kg)
寸法(mm)300×450(H)×300 容量(L)35 耐荷重(kg)【ストラップ】8
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業 形状T型(先端角型) 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。 各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番436-0991 セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット 種類セット品 差込角(mm)6.35 商品構成セット品
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い! サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。 パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に 材質エストラマー樹脂 全長(mm)95 寸法l(mm)45 トルク(N・m)【保証】75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7 ソケット形状6角
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング