作業工具 :「8a」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

890件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造。 配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。 経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に最適です。 焼入れ鋼鉄合金製のフックジョーは交換可能です。
用途狭い場所でのジョイントの取付け、取り外しに。 外径(Φmm)くわえられる管:49~216 くわえられる管径(Φmm)40~200 全長(mm)(A)1320 質量(kg)31.1 チェーン長(mm)(B)810 くわえられる管径(inch)1.1/2~8 ハンドル長さC(mm)805 モデル番号:S-8A
1個
349,800 税込384,780
翌日出荷

トラスコ品番788-2629 適合機種31390チェーンアッセンブリー F/S-8A 質量(kg)3 品名チェーンアッセンブリー
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。
用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製 適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10A トラスコ品番760-4866 質量(kg)1.9
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25.4sq.ラチェットハンドル(BR8A)用のリペアキットです。
トラスコ品番390-0843 セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2 差込角(sq.)25.4
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)E/40 サイド バー F/6-A,8-A
仕様サイド バー F/6-A、8-A トラスコ品番788-2319 適合機種31385、31390 質量(g)440 品名スライドバー
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

マグネタイザー 着磁脱磁用 モノタロウ 動画あり
ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質(本体)PP、(内部)永久磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷


装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)205 トラスコ品番363-5015 質量(g)215 寸法l(mm)60 寸法W(mm)16~68
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角4角
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミピンバイス SK(新潟精機) 動画あり
特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。 軽量アルミ製です。
用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。 種類ピンバイス 材質(本体)アルミ 主な用途固定作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管をすばやく締めます。 6点ヘッド:7~10mm-12点ヘッド:11~32mm。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:紛失や落下を防ぐために吊り下げ用のホールです。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ 質量(g)80 寸法(mm)7~32
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

3/8インチ(9.53)までのガスの流れをストップします
種類グリッププライヤ 全長(mm)185
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。
用途絶縁被覆付閉端接続子用
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角 差込角(mm)12.7
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。
差込角(sq.)25.4 全長(mm)720 トラスコ品番381-0615 質量(kg)4.3 タイプ小判形 厚さT(mm)36(ヘッド) 部品番号補助部品BR8A-K 送り角度(°)9 直径(mm)71 ギヤ歯数40
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質毛:PP・導電繊維、グリップ:ABS 全長(mm)約280 質量(g)60 アズワン品番64-7950-33 ブラシ寸法(mm)約Φ190
1本
1,980 税込2,178
翌日出荷

1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

丸いパイプを挟みしっかり廻せる専門工具。蒸気管や水道管等の設置作業に適しています。歯部分の溝が深いのでパイプをしっかり挟む事が出来ます。
1個
839 税込923
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体はアルミ合金製でメッキ配管ナットに傷を付けにくいモーターレンチです。樹脂カバー付ければ傷を付けずに取り付けできます。ワイドな口開きで、68mmまでの大径ナットも回せます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業。 トルク(N・m)100以下(樹脂カバー無しの場合) 口開き(mm)16~68
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SK(新潟精機)ピンバイス
ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。 通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダに 全長(mm)135 材質(本体)真鍮 質量(g)110
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
740 税込814
翌日出荷

1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

差込角の異なるソケットを接続するアタッチメントです。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,750 税込1,925
当日出荷

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質アルミニウム青銅
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)アタックドライバーセット
RoHS
種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長期間使用しても刃先が欠けません。 腰が強く曲がりません。 打刻してありますので寸法を間違いません。 刃先が磨耗すれば研磨して再度使用できます。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに 全長(mm)90 エスコ品番EA576H-8A 材質S45C材 サイズ 質量(g)45
1個
410 税込451
当日出荷

レジカゴにも掛けられるLサイズ!大きなBagが片手に収まるサイズになります。”シュパッと”簡単、一気にたためるコンパクトバッグ。荷物の重さで、入り口がしぼれるから、外側から中身が見られにくい。
材質ポリエステル
1個
2,709 税込2,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。
先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
5,598 税込6,158
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼットピンポンチ
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業に 材質クロームバナジューム
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります