カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(264)
- スパナ/レンチ(459)
- ソケット/ソケットレンチ(386)
- トルクレンチ/トルクドライバー(25)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(40)
- 電設工事関連(100)
- 水道・空調配管用工具(61)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(2)
- プーラー(引き抜き専用工具)(8)
- 工具セット(162)
- ハサミ(2)
- カッター(9)
- のこぎり(2)
- バール/タガネ/クサビ(1)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具(6)
- ポンチ/刻印/ハトメ(25)
- リベッター/ナッター/タッカー(4)
- ハンマー(4)
- 大工道具(6)
- 防爆工具(2)
- その他作業工具(5)
- 作業工具その他(50)
- 工具箱/腰袋/工具差し(2)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(34)
- エスコ(275)
- Wera(70)
- STAHLWILLE(スタビレー)(67)
- RS PRO(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(58)
- BONDHUS(50)
- TRUSCO(48)
- SIGNET(シグネット)(37)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(32)
- イチネンTASCO(30)
- KTC(29)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(29)
- KNIPEX(クニペックス)(29)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(28)
- E-Value(26)
- エイト(25)
- JTC(24)
- SK11(22)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
作業工具 :「8mm2」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
![3/8”sqx10mm[2重4角]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095757-190802-02.jpg)
3/8”sqx10mm[2重4角]ソケット
エスコ¥499税込¥5491個当日出荷四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。全長(mm)26対辺(mm)10差込角(inch)3/8”外径(mm)16.8![3/8”sqx12mm[2重4角]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095766-190802-02.jpg)
3/8”sqx12mm[2重4角]ソケット
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。全長(mm)27対辺(mm)12差込角(inch)3/8”外径(mm)20.8![3/8”sqx5.5mm[2重4角]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095714-190802-02.jpg)
3/8”sqx5.5mm[2重4角]ソケット
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。全長(mm)26対辺(mm)5.5差込角(inch)3/8”外径(mm)10.8![2.0-8.0mm/7本組 [Hexagon]T型ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090163-180226-02.jpg)
2.0-8.0mm/7本組 [Hexagon]T型ドライバー
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷エスコ品番EA573ABセット内容サイズ:2・2.5・3・4・5・6・8mm種類セット品商品構成セット品
オートマルチストリッパ(黒金)
フジ矢¥6,698税込¥7,3681個当日出荷スピーカー線なども二本同時に剥くことができます。微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05MM2)または8AWG(8MM2)まで使用できます。用途機械・自動車の整備などの配線作業に全長(mm)205適合電線(mm2)0.05~8使用範囲(AWG)10~26
2.0-8.0mm/6本組平行ピンポンチ(グリップ付)
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷グリップ付で打撃の振動と衝撃を抑えます。仕様クロムバナジウム鋼先端径(mm)2・3・4・5・6・8
マルチストリッパー
(115件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合電線(mm2)0.13~6適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
1/2"DRx 8mm ソケット(ノンスパーキング)
エスコ¥3,710税込¥4,0811個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)40対辺(mm)8.0外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"
JISペンチ
TAKAGI(高儀)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷JIS付き【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.2mm 銅線:Φ3.6mm より線:8.0mm2用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)305呼び寸法(mm)175刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×188×19![2.0-8mm/100mm/7本組 [Hexagon]T型ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092884-180226-02.jpg)
2.0-8mm/100mm/7本組 [Hexagon]T型ドライバー
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷エスコ品番EA573KL-101セット内容サイズ:2・2.5・3・4・5・6・8mm種類セット品商品構成セット品
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本組)ほか当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
...















![1/2sqx8mm [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03539112-180823-02.jpg)
![1/2sqx8mm 絶縁[INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03557321-260421-02.jpg)
![1/2sqx8mm [INHEX]ボールポイントソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03533984-180823-02.jpg)
![3/8”sqx10mm[2重4角]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095757-190802-02.jpg)




![3/8”sqx12mm[2重4角]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095766-190802-02.jpg)
![3/8”sqx5.5mm[2重4角]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095714-190802-02.jpg)
![2.0-8.0mm/7本組 [Hexagon]T型ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090163-180226-02.jpg)













![2.0-8mm/100mm/7本組 [Hexagon]T型ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092884-180226-02.jpg)