カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(5)
        • スパナ/レンチ(5)
        • ソケット/ソケットレンチ(109)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(1)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(1)
        • 電設工事関連(6)
        • 水道・空調配管用工具(7)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(4)
        • ハンマー(1)
        • 土木建築関連(1)
        • 大工道具(4)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「KAKUTA」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
  • kakuta

商品豆知識

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行ピンポンチセット(六角軸タイプ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチセット(六角軸タイプ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(6パック)
当日出荷
スタンダードな並行ピンポンチセット
全長(mm)150セット内容(mm)2・3・4・5・6・7六角軸二面幅(mm)10
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
619税込681
1本
当日出荷から3日以内出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
389税込428
1本
当日出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
5,498税込6,048
1セット(9本組)
当日出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さの9本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番432-8531セット内容TTR-1.5、TTR-2、TTR-2.5、TTR-3、TTR-4、TTR-5、TTR-6、TTR-8、TTR-10(各1本)質量(g)214.5ホルダー9本組用ベタホルダー
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
4,398税込4,838
1セット(7本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さのセット。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ドライバー 六角タイプ モノタロウドライバー 六角タイプモノタロウ(52件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。
種類六角ドライバー表面処理パーカー仕上げ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用) BONDHUSツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用)BONDHUS
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます
用途なめたボルト外し用。材質4140(クロムモリブデン)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.68MB)
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
角利 細工用 黒檀豆鉋 四方反 No.12 角利(角利産業)角利 細工用 黒檀豆鉋 四方反 No.12角利(角利産業)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。凹形状に削るときに使える細工用鉋です。小型で持ちやすく、黒檀の素材が高級感を上げています。材料に黒檀を使用した細かい作業に最適な細工用です。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
付属品収納ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:27×90×18、収納ケース:37×117×42材質(台)黒壇大きさ材質(刃)ハイスケースポリプロピレン
P柄 極短ショベル角 千吉P柄 極短ショベル角千吉
989税込1,088
1本
翌々日出荷
取り回しの容易な、耐久性抜群のパイプ柄ショベルです。全長約55cmと取り回し抜群のコンパクトショベルです。塗装が剥がれにくく、耐腐食性にも優れた粉体静電塗装仕上げです。家庭菜園やアウトドア、車載用などとしても使えます。
用途穴掘り、土すくい作業用。仕様粉体塗装仕上げ全長(mm)543タイプ板厚(mm)1.45材質(ヘッド)ショベル用特殊鋼板(50Mn)
ソケットレンチセット(6角タイプ) S20830P TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット(6角タイプ) S20830PTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(11点組)
当日出荷
狭い場所での使用に便利な差込角6.35mmのソケットレンチセットです。 ラチェットハンドル、エクステンションバーはソケットの不意の落下を防止するホールドタイプです。
セット商品数11差込角(mm)6.35トラスコ品番470-0015セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8、10、12、13、14ハンドル内容:コンパクトショートラチェットハンドル(RH2CHS)、エクステンションバー(EX20-075、75mm)、ボールジョイント(BJ20)質量(kg)0.35
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399税込439
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
パンチボルト カクタスパンチボルトカクタス
839税込923
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角6角差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(10点)ほか
当日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
付属品ソケットホルダ材質Multiple差込角(mm)9.5穴角12角差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角9.5mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)スーパーツール(11件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
12角タイプのソケットレンチです。
穴角12角
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTRUSCO(16件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35全長(mm)25材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ソケットレンチビットセット(6角タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチビットセット(6角タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
使用頻度の高いソケットとビットを一つにしたセットです。 高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケットを採用しています。 ラチェットハンドルからT型ハンドルに可能です。 用途に合わせて様々な使いかたが可能です。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用トラスコ品番205-3393材質構造用鋼、樹脂質量(kg)0.36差込角(mm)6.35ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(130mm)付属ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)間口×高さ(mm)(ケース)143×40アズワン品番64-8610-11ソケット内容(mm)8、10、12、13、14
黒檀柄ステンレス八角玄能 うねり龍彫金入 かじ平黒檀柄ステンレス八角玄能 うねり龍彫金入かじ平
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
三条鍛冶造りの逸品。うねり龍彫金入り
用途釘打ち作業に。材質(柄)黒檀、(頭部)ステンレス全長(mm)365
パンチカッター カクタスパンチカッターカクタス
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
細工用黒檀豆鉋 NO,5 各面取 45度 角利(角利産業)細工用黒檀豆鉋 NO,5 各面取 45度角利(角利産業)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング適合ピン:P4033S材質構造用鋼差込角(mm)19寸法L1(mm)22寸法D2(mm)45対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS322S
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
529税込582
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格インチ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)スーパーツール(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
差込角9.5mmのソケットレンチです。
穴角6角
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角12.7mmTRUSCO
609税込670
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
トラスコ品番301-3065材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)38差込角(mm)12.7対辺(mm)8対辺寸法(mm)8表面処理ノンクロムメッキ対辺6角
ソケットレールセット(12角タイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットレールセット(12角タイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
7,198税込7,918
1セット
当日出荷
ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
付属品ソケットレールトラスコ品番821-8949セット内容11点材質内容品:クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35ソケット内容2405M-4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
プラグソケット(6角タイプ) TRUSCOプラグソケット(6角タイプ)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。スパークプラグを脱着するのに有効です。ゴムキャップ付で傷つきにくいです。
用途車やバイク等のエンジン整備に最適です。トラスコ品番305-0785材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)65差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)16表面処理ノンクロムメッキ対辺6角
6.3sq ディープソケット(6角タイプ)差込角6.35mm nepros6.3sq ディープソケット(6角タイプ)差込角6.35mmnepros
1,598税込1,758
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35ソケット形状6角材質特殊工具鋼全長(mm)50
ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ) Weraホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ)Wera
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ソケット内容(mm)4、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10、13、ナットエキストラクター差込角(mm)6.35ソケット形状6角付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3242材質特殊工具鋼全長(mm)23質量(g)500入組点数10
1/2sq. 12角インダストリアルディープソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. 12角インダストリアルディープソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)78.3差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. 6角インダストリアルソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 6角インダストリアルソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. 6角インダストリアルソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. 6角インダストリアルソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. 12角インダストリアルソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. 12角インダストリアルソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. 6角インダストリアルディープソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 6角インダストリアルディープソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)56.3差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)41.5RoHS指令(10物質対応)対応
細工用黒檀豆鉋 角面取30度 角利(角利産業)細工用黒檀豆鉋 角面取30度角利(角利産業)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
角に30度の面を取る時に使います。
3/8sq. 12角インダストリアルソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 12角インダストリアルソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. 12角インダストリアルディープソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 12角インダストリアルディープソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)56.3差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)41.5RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. 6角インダストリアルディープソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. 6角インダストリアルディープソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)78.3差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTRUSCO(20件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭 ANEX龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭ANEX
499税込549
1セット(2本)
当日出荷
アンビルに噛み込まない片頭ビットです。
用途2×4建築・合板床・ALCボード・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

takumi特集
おすすめ人気ランキング
作業工具