作業工具 :「M85」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステープル抜き モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷



ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)25.4sq6角ソケット
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)25.4sq12角ソケット
エコ商品
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)25.4sq6角ソケット
エコ商品
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

メートルねじボルト用です。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番809-4783 適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A 質量(kg)5.5 寸法手動切上8ー52
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1個
689 税込758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。 材質特殊工具鋼 形状ストレート(打撃)
1本
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

二面幅(mm)85 全長(mm)408 トラスコ品番813-1991 材質特殊工具鋼 質量(kg)6 商品構成単品
1本
42,980 税込47,278
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1.1/2sq. インパクト12角ソケット
エコ商品
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2] 適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B 差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ 寸法D2(mm)86 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)36 寸法(mm)85 全長(mm)350 質量(g)4250 アズワン品番64-7883-30
1個
19,000 税込20,900
8日以内出荷

1丁ほか
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1丁
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)O2センサーソケット
エコ商品
トラスコ品番811-7395 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷



1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
940 税込1,034
翌日出荷

寸法(mm)B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48 全長(mm)213 質量(g)360 電源コイン型リチウム電池(CR2354×1) ケース質量(kg)1.1 測定精度±4% ケース寸法(mm)325×190×95(H) 適合ヘッドEA723JC-21~41・EA723JD、EA723JD-4~20・EA618PH-50 トルク調整範囲(N・m)17~85 オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。 アズワン品番64-7911-33
1個
163,000 税込179,300
翌日出荷

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース 電源単4乾電池(2本) 測定単位N・m(単位換算機能付き) 測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6) 口幅(mm)(最大)30 測定範囲(N・m)4.2~85
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番65-9263-88
1丁
8,940 税込9,834
当日出荷

抜群の強靭性を誇る龍靱ビットのスリムタイプ。先端スリムでネジ頭が見やすい。(10本袋入)
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1セット(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様トラックモード&ピークモード切替機能付 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 主な用途検査用/締め付け用 負荷方向左右 校正証明書付き
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

龍靭ビット10本組 ANEX 動画あり
トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。驚異の耐久性で長寿命。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本組)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性抜群で長寿命です。 トーション部で衝撃吸収します。 先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒龍靭ビット タフ ANEX 動画あり
36V対応(18Vにも対応)。 ハードな作業に強い衝撃吸収ビット。 摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。 抜群の喰いつきで滑りにくい。 曲がりに強く、芯ブレ抑制。 折れに強く高耐久性。
差込角対辺(mm)6.35 仕様36V対応(18Vにも対応) 材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼 先端サイズ(+)No.2 マグネット付 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
用途四角ネジ回しに 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 先端サイズSQ3 塗装色 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ頭が見やすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃吸収します。 サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。 耐久性抜群で長寿命です。 先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。
用途木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業に 材質クロムモリブデンバナジウム鋼/アセテート樹脂 種類トーション、スリム 先端サイズNo.2 先端径(mm)4.6 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。
寸法(mm)ケース:W655×D70×H60 全長(mm)500 質量(kg)1.9 締付トルク(N・m)85・103・108・120・138 差込角(sq.)12.7
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。ホイール専用ソケット19mm、21mm付き。
寸法(mm)ケース:W655×D70×H60 全長(mm)500 質量(kg)2.2 締付トルク(N・m)85・103・108・120・138 差込角(sq.)12.7
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング